材質SUS304
寸法(mm)Φ4×250
サイズW:21、S:15、A:25
質量(g)27
口幅(mm)15
アズワン品番64-7904-32
1本
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)Φ4×1000
サイズW:21、S:15、A:25
質量(g)102
口幅(mm)15
アズワン品番64-7904-11
1本
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)Φ6×500
サイズW:38、S:25、A:25
質量(g)125
口幅(mm)25
アズワン品番64-7904-15
1本
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)Φ6×250
サイズW:38、S:25、A:25
質量(g)69
口幅(mm)25
アズワン品番64-7904-14
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)Φ4×500
サイズW:21、S:15、A:25
質量(g)52
口幅(mm)15
アズワン品番64-7904-09
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
材質真鍮
形状ニップル
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA637CL-12
材質焼入鋼
質量(g)600
寸法A(mm)20
寸法E(mm)156
寸法B(mm)35
適合ねじM12
寸法N(mm)106
寸法I(mm)30
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)250
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
エスコ品番EA637CL-20
材質焼入鋼
質量(g)3900
寸法A(mm)40
寸法E(mm)298
寸法B(mm)60
適合ねじM20
寸法N(mm)221
寸法I(mm)47
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
エスコ品番EA637CL-16
材質焼入鋼
質量(g)1400
寸法A(mm)30
寸法E(mm)196
寸法B(mm)45.5
適合ねじM16
寸法N(mm)136
寸法I(mm)35
1個
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
エスコ品番EA638GJ-56
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)90
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
寸法D(mm)11.8
寸法B(mm)25
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:10、A:30、B1:120、B2:100、H:31、h:17、W:60、d:6.2、T:4●口幅:60mm●穴径:6.2mm●使用荷重:100kg
アズワン品番65-2163-80
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM
穴径(Φmm)2.8
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)500
取付ねじ【ホース】Rc1/4
エア量(L/min)470
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
エスコ品番EA638GJ-55
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)75
ねじ径M10
使用荷重(t)1
寸法D(mm)9.7
寸法B(mm)20
1個
¥995
税込¥1,095
当日出荷
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA638GJ-54
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)60
ねじ径M8
使用荷重(t)0.625
寸法D(mm)7.6
寸法B(mm)16
1個
¥590
税込¥649
欠品中
エスコ品番EA638GJ-53
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)45
ねじ径M6
使用荷重(t)0.375
寸法D(mm)5.6
寸法B(mm)12
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
中・軽度の付着物が付いた管に。シングルねじり、シングルステム型。
全長(mm)1067
材質(ブラシ部)ステンレス
ブラシ長(mm)101.6
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個付き。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径M5
使用荷重(kg)113
サイズ(mm)A:5、B:9.6、C:50.8、D:57.1 X:18.7、Y:76.2、Z:9.9
リング径(Φmm)9.6
1個(1個)
¥220
税込¥242
欠品中
ホース上下取付可能
ノズル長(mm)300
ノズル口径(Φmm)2
取付ねじ1/4inchPF
エスコ品番EA123AL-300
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)330
穴径(Φmm)2
外形寸法(mm)131×87
吐出し空気量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)1.5
形状L型
エスコ品番EA573W-1.5
軸長(mm)90
寸法L2(mm)14
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
エスコ品番EA638CN-22
寸法L(mm)160
ねじ径W7/8
使用荷重(kg)3920
寸法D(mm)19
寸法B(mm)50
1個
¥5,060
税込¥5,566
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)7
形状L型
エスコ品番EA573WM-7
軸長(mm)190
寸法L2(mm)34
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズD:4mm●サイズB:8mm●サイズL:30mm●ねじ径:M4●使用荷重:160kg●重量:11g
アズワン品番68-1834-77
1個
¥300
税込¥330
3日以内出荷
スプレーパターン2種(ジェット、フラット)
衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。
ロック付
温水対応
仕様●仕様:プラグなし●接続ねじ:3/4”NHメス●全長:780mm●材質:ボディ:プラスチックヘッド:プラスチックノズル:亜鉛
アズワン品番65-2109-62
危険物の類別非危険物
1個
¥6,380
税込¥7,018
当日出荷
イジリ止め付。狭い箇所で威力を発揮するロングタイプ。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1本
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
鍛造製
材質ステンレス
エスコ品番EA638CN-21
材質スチール
寸法L(mm)146
ねじ径W3/4
使用荷重(kg)2450
寸法D(mm)16
寸法B(mm)40
1個
¥4,240
税込¥4,664
欠品中
付着物の少ない管のクリーニングに。シングルねじり、シングルステム型。
材質(ブラシ部)ナイロン
材質(柄部)スチール
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)1.5
形状L型
エスコ品番EA573WM-1.5
軸長(mm)90
寸法L2(mm)14
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)7
形状L型
エスコ品番EA573W-7
軸長(mm)190
寸法L2(mm)34
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
プラグ付。衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。ロック付。スプレーパターン2種(ジェット、フラット)。温水対応。
材質【ボディ・ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛
全長(mm)780
危険物の類別非危険物
接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1セット
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)10
形状L型
エスコ品番EA573WM-10
軸長(mm)219
寸法L2(mm)40
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ