78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949NT-232 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)6 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-230 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)4 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

1個
840 税込924
当日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-237 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)20 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

ねじ径M2.3 長さ(mm)10 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-234
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-233 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)8 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

ねじ径M2.3 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-234
1個
840 税込924
翌日出荷

ねじ径M2.3 長さ(mm)30 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-239
1個
885 税込974
翌日出荷

ねじ径M2.3 長さ(mm)8 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-233
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA949NT-231 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)5 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-235 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)12 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-238 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)25 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NU-230 材質真鍮 長さ(mm)4 ねじ径M2.3 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
当日出荷

ねじ径M2.3 長さ(mm)20 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-235
1個
875 税込963
3日以内出荷

ねじ径M2.3 長さ(mm)15 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-236
1個
885 税込974
当日出荷


ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.3 エスコ品番EA123AD-6 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力0.7 エア量(L/min)140
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷


取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123AE-15 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 取付ねじ径(inch)【ノズル】PF1/8” エア量(L/min)140
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

1個
特価
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-93 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1"
1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

仕様●パイプ外径(mm):21.0●厚み(mm):2.3●入数:1本●全長:1830mm●材質:鉄(亜鉛メッキ仕上げ)●呼び:G16●両端ねじ付 アズワン品番65-9314-07
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-92 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc3/4”
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-91 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1/2”
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-97 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1/2”
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-98 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc3/4”
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-94 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1・1/4”
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-95 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1・1/2”
1個
9,320 税込10,252
翌日出荷

全長(mm)65 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-99 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1/2”
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

1袋(5枚)ほか
295 税込325
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(95本)ほか
455 税込501
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(18個)ほか
180 税込198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
550 税込605
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)172 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
78,100 税込85,910
8日以内出荷

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 精度表記STD
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
材質鋼板 ねじ径(Φmm)5.5
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:8P 被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など 精度STD 引張強度(N/mm2)700以下
1本
3,580 税込3,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付 アズワン品番65-3893-29
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など 精度STD 食付2.5P
1本
1,590 税込1,749
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)