45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋
725 税込798
翌日出荷

エスコ品番EA945VE-51 材質 表面処理クロメート ねじの呼びM5.2
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

ねじの呼びM5.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA945VE-52
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
仕様●定格:125V 5A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付ねじ締付トルク:0.5N・m / M3ねじ●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-18
1個
325 税込358
翌日出荷

。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
1個
315 税込347
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)7.5 ねじ径M5-0.80 適合ドリル径(mm)5.2 アズワン品番64-7965-27 入数100個
1袋(100個)
4,870 税込5,357
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)5 ねじ径M5-0.80 適合ドリル径(mm)5.2 アズワン品番64-7965-28 入数100個
1袋(100個)
4,350 税込4,785
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)10 ねじ径M5-0.80 適合ドリル径(mm)5.2 アズワン品番64-7965-26 入数100個
1袋(100個)
5,400 税込5,940
翌日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-312 形状67.5° 質量(g)8.8
1個
850 税込935
当日出荷



材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)205.2 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg アズワン品番65-2163-88
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷


取付ねじ無し
仕様●サイズ:D:8mm、A:50mm、A1:29mm、d:5.2mm、S:16mm、H:33mm、h:22mm、T:3mm●穴径(mm):5.2●使用荷重(kg):20●重量(g):62●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番65-2159-77
1個
1,480 税込1,628
3日以内出荷





適合EA109CH用 エスコ品番EA109CK-25.4 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)25.4 寸法C(mm)44
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
当日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-90
1袋(5個)
620 税込682
翌日出荷

1個
9,200 税込10,120
翌日出荷


仕様レバー操作角度(左右):90° 寸法(mm)40×65.2×94 定格2A/250 AC、2A/48 DC レバー長さ(mm)105 取付ねじサイズΦ5.2
1個
9,240 税込10,164
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CK-22 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)22.0 寸法C(mm)44
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CH-19 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)19.0 寸法C(mm)44
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CH-16 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)16.0 寸法C(mm)44
1個
2,380 税込2,618
8日以内出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CH-25.4 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)25.4 寸法C(mm)44
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CK-19 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)19.0 寸法C(mm)44
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-22 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)22.0 寸法C(mm)44
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CH-22 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)22.0 寸法C(mm)44
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-19 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)19.0 寸法C(mm)44
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-16 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)16.0 寸法C(mm)44
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CK-16 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)16.0 寸法C(mm)44
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:ねじ締付端子(M3×6 セムスねじ)●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●端子ねじ締付けトルク:0.5N ・m●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-20
1個
715 税込787
翌日出荷

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式 アズワン品番65-9314-30
1個
370 税込407
翌日出荷

仕様●最高圧力:10.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):5.2●1回吸水量(mL):13●サイズ:210×360×300mm●重量:7.0kg●付属品:圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4" アズワン品番65-9249-62
1台
43,600 税込47,960
翌日出荷