吸着力(N)34.3
エスコ品番EA781EH-36
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
1個
¥815
税込¥897
翌々日出荷
吸着力(N)78.5
エスコ品番EA781EH-37
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)4
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-204
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌々日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)3
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-203
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)8
形状L型
エスコ品番EA573WK-7
軸長(mm)95
寸法L2(mm)34
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)5
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-205
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ねじ径M8
長さ(mm)16
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-816
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ねじ径M8
長さ(mm)14
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-814
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)7
形状L型
エスコ品番EA573WM-7
軸長(mm)190
寸法L2(mm)34
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
ねじ径M8
長さ(mm)15
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-815
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)7
形状L型
エスコ品番EA573W-7
軸長(mm)190
寸法L2(mm)34
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
ねじ径M8
長さ(mm)12
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-812
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-2197-98
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7819-70
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7819-72
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
材質真鍮
ねじ径G(PF)1/8”
エスコ品番EA141AT-51
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥145
税込¥160
当日出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)1/4”
エスコ品番EA141AS-204
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)1/8”
エスコ品番EA141AS-201
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7819-81
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-110
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-55
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7819-76
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)3/8”
エスコ品番EA141AS-208
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-383
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
ピン・リング付
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-355
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質SUS304
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7819-13
ねじサイズR(PT)1/8"
タケノコ径(Φmm)7.0
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA141A-128
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/8”
エスコ品番EA141A-104
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-453
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-452
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM4.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-416
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ