材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34
ピッチ(mm)1.25
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:50 B:19 C:23
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-31
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:50 B:19 C:23
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-21
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)105
呼び寸法M12×P1.25
アズワン品番64-2258-13
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:34
ピッチ(mm)1.25
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)12
ねじ径M8-1.25
適合ドリル径(mm)8.4
アズワン品番64-7965-33
入数100個
1袋(100個)
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mm
ピッチ(mm)1.25
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mm
ピッチ(mm)1.25
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)12.4
質量(g)15
アズワン品番64-7964-93
入数5個
ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
1袋(5個)
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質鉄
穴の形状六角穴
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
エスコ品番EA949DC
サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥6,180
税込¥6,798
当日出荷
取付ねじM12×1.25
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用
材質スチール
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
全長(mm)49
質量(g)107
外径(Φmm)19.5
適合ねじM12×1.25
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7893-30
1個
¥2,680
税込¥2,948
3日以内出荷
取付ねじM12×1.25
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用
材質スチール
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
取付ねじM12×1.25
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用
材質真鍮
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用
材質スチール
取付ねじM12×1.25
危険物の類別非危険物
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ
危険物の類別非危険物
1個
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
取付ねじM12×1.25
仕様エアーシールド・増量・静音機能付
材質スチール
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mm
ノズル長(mm)150(ロングノズル)
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AB-22
材質スチール
質量(g)約25
使用圧力(MPa)1.2
適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
取付ねじM12×1.25
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用
材質スチール
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
取付ねじM12×1.25
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用
材質スチール
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
取付ねじM12×1.25
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用
材質スチール
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
仕様自在
エスコ品番EA986PT-121
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)18
ピッチ(mm)1.25
軸長(mm)14
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)1.25
頭部対辺(mm)13
入数1個
ねじサイズM8×12
1袋
¥705
税込¥776
翌日出荷
1袋
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)1.25
入数4個
ねじサイズM8×12
1袋
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-04
入数1
ねじサイズM8×12
1本
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.25
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-59
入数2
ねじサイズM8×12
1袋(2本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-15
入数2
ねじサイズM8×12
1袋(2本)
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-48
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×12
1袋(2本)
¥750
税込¥825
翌日出荷
ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)
サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入)
質量(g)総質量:514
被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
食付5P
1セット
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.25
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
入数12個
ねじサイズM8×20
1袋
¥500
税込¥550
当日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.25
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
入数12個
ねじサイズM8×16
1袋
¥475
税込¥523
翌日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.25
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
入数12個
ねじサイズM8×30
1袋
¥570
税込¥627
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ