1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7961-73
1本
¥205
税込¥226
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-63
入数5個
ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)8
ねじ径M8-1.25
適合ドリル径(mm)8.4
アズワン品番64-7965-34
入数100個
1袋(100個)
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:36 B:14 C:17
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-28
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-18
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mm
ピッチ(mm)1.25
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22
軸穴径(mm)8
質量(g)36
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7968-99
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7968-81
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22
軸穴径(mm)8
質量(g)36
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-09
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼
寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7968-43
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
1個
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)12
ねじ径M8-1.25
適合ドリル径(mm)8.4
アズワン品番64-7965-33
入数100個
1袋(100個)
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-13
全長(mm)15
危険物の類別非危険物
ねじサイズM8×1.25
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)16
ねじ径M8-1.25
適合ドリル径(mm)8.4
アズワン品番64-7965-32
入数100個
1袋(100個)
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7968-73
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7968-90
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mm
ピッチ(mm)1.25
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
クリーニング機能搭載キャスター。
髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M8×P1.25
アズワン品番65-2312-45
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:24
ピッチ(mm)1.25
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9299-63
1本
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
エスコ品番EA949SD-25
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)1.25
規格1種
呼び寸法M8
六角対辺(mm)13
1袋(20個)
¥885
税込¥974
当日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1.25
寸法A(mm)M8×1.25
頭径D(Φmm)12.8
頭部高さ(mm)5.4
アズワン品番64-7957-29
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1.25
寸法A(mm)M8×1.25
頭径D(Φmm)12.8
頭部高さ(mm)5.4
アズワン品番64-7957-30
入数20個
有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1.25
寸法A(mm)M8×1.25
頭径D(Φmm)12.8
頭部高さ(mm)5.4
アズワン品番64-7957-28
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法M8×15(1.25)
取付高H(mm)66
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌々日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949GC-8
ねじピッチ1.25
ねじの呼びM8
1袋(80個)
¥440
税込¥484
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7962-04
1本
¥385
税込¥424
当日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
入数8個
ねじサイズM8
1袋
¥520
税込¥572
当日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法M8×15(1.25)
1個
¥1,720
税込¥1,892
欠品中
材質鉄
穴の形状六角穴
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
エスコ品番EA949DC
サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥6,180
税込¥6,798
当日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-18
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-63
ボルト寸法M8×70
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
対辺(mm)13
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-01
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-77
ボルト寸法M8×80
1個
¥1,840
税込¥2,024
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-22
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ