11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【粘度】高、【接着強度】中 エスコ品番EA933A-51 温度範囲(℃)【断熱】-60~150 適合ねじM36以下 硬化時間(分)5~15 最大隙間(mm)0.25 危険物の類別非危険物 関連資料RoHS(0.04MB) SDS英語(0.15MB) SDS日本語(0.19MB) RoHS(0.04MB) SDS英語(0.15MB) SDS日本語(0.19MB) 分離強度(Nm)18~22 主なワーク3次元形状
1個
4,510 税込4,961
当日出荷

仕様【粘度】中、【接着強度】高 エスコ品番EA933A-52 温度範囲(℃)【断熱】-60~150 適合ねじM25以下 硬化時間(分)5~15 危険等級 最大隙間(mm)0.15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 関連資料RoHS(0.04MB) SDS英語(0.13MB) SDS日本語(0.17MB) RoHS(0.04MB) SDS英語(0.13MB) SDS日本語(0.17MB) 危険物の性状非水溶性 分離強度(Nm)23~35 主なワーク3次元形状
1個
3,760 税込4,136
当日出荷

嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに 仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間 エスコ品番EA933B-1 タイプ低接着・中粘度 使用温度範囲(℃)-40~150 破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2 比重1.05 粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合) 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
1袋(10個)
150 税込165
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR1/2” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GA-4 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)12 寸法l(mm)47.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR1/4” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GA-2 質量(g)約81 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)11 寸法l(mm)46.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR3/8” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GB-3 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)10.5 寸法l(mm)45.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズG1/2” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GB-4 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)12 寸法l(mm)47 エア流量(L/min)1375
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ) ねじサイズR(PT)1/2” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-5 質量(g)約239 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
用途形鋼用吊金具 材質スチール(三価クロメートメッキ)
1袋(20個)
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容切刃、アンビル、センターネジ・ナット、ゆるみ止め金具・ネジ、刃止めネジ・ナット、アンビル固定ネジ 材質高炭素刃物鋼(切刃)、亜鉛ダイカスト(アンビル)
1枚
3,570 税込3,927
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)