1,574件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-31の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:124×108×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-31●材質:銅板●EA538PM-31用●取付ねじ付 アズワン品番65-5655-06
1個
520 税込572
翌日出荷

ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-1・-21の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:140×84×6mm●材質:銅板●適合ジョイントボックス:EA538PM-1・-21●EA538PM-1・-21用●取付ねじ付 アズワン品番65-5655-04
1個
420 税込462
翌日出荷

アクセスフロア用コンセントを床に固定する場合に使用します。EA538PM-41・-51の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:111×60×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-41・-51●材質:銅板●EA538PM-41・-51用●取付ねじ付 アズワン品番65-5655-09
1個
420 税込462
翌日出荷

トラスネジ付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-21)組立用
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×21.8×4ビス:+トラス頭M4×15●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン アズワン品番65-2297-27
1セット(2個)
175 税込193
翌日出荷

トラスネジ付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+トラス頭M4×12●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン アズワン品番65-2297-25
1セット(2個)
175 税込193
翌日出荷

1個
480 税込528
翌日出荷


付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
仕様●サイズ(mm):Φ24×14●材質:6ナイロン●適合厚み:5mmまで●入数:4個●耐荷重:5kg●取付用補助板付属 アズワン品番65-9273-73
1セット
795 税込875
4日以内出荷

取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン 寸法(mm)24×14 耐荷重(kg)5kg 入数(個)4 適合厚さ(mm)5
1セット
795 税込875
翌日出荷

鍵2本、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付 壁掛け式 4桁ダイヤル式、番号設定可能 色分類できるキーホルダーが便利です。 キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):185×90×250(H)●重量:1.5kg●材質:スチール ホルダー数20 設置方式壁掛け型 アズワン品番65-2293-42 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×90×250
1個
5,650 税込6,215
当日出荷

80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用 エスコ品番EA991CM-13 寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込) 容量(g)80 ノズル長(mm)115(ストレート) 危険物の類別非危険物
1個
1,810 税込1,991
当日出荷


米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。組み立ての際は、ブラシ側の穴に柄を挿入してから少しずつ打ちつけるようにしてブラシと柄を固定して下さい。(ネジ取付ではありません。)
1セット(1個)
40,000 税込44,000
翌日出荷

ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA951EW-11 プレート寸法(mm)35×60 取付穴径(Φmm)4 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
820 税込902
当日出荷

仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番EA951CZ-351 材質鉄(ニッケルメッキ) カップ径(Φmm)35 開き角度(度)100 取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形) 入数2個
1セット(2個)
905 税込996
当日出荷

布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4" 付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付 全長(mm)145 高さ(mm)130(本体のみ) 質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ) 使用圧力(MPa)0.62Mpa 空気消費量(L/min)420 使用コンプレッサ1.5kw以上
1組
6,670 税込7,337
当日出荷

内抜きエキストラクター、支えアーム、スライドハンマーのセットです。 ケース入。
用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに 仕様2本爪プーラー:最大直径:55mm、100mmアームアダプター:M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M18エキストラクターサイズ:12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm セット内容290mmスライドハンマーハンマープーラーアダプター:M12/M7、M12/M10、M12/15-16Gアームアダプター:M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M182本爪プーラー:最大直径:55mm、100mmエキストラクターサイズ:12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm アズワン品番64-2236-23 総質量(kg)12
1個
200,400 税込220,440
翌日出荷

ケース入。
用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに 仕様2本爪プーラー:最大直径:60mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10エキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mmハンマーアダプター:M10、M15-16Gベアリングプーラー:最大直径:50mm セット内容320mmスライドハンマーエキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm2本爪プーラー:最大直径:60mmベアリングプーラー:最大直径:50mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10ハンマーアダプター:M10、M15-16Gボールベアリングエキストラクター:内径:20~110mm アズワン品番64-2236-25 総質量(kg)7.2
1個
216,500 税込238,150
翌日出荷

M4ねじが取付可能です。
エスコ品番EA762FG-108 材質鉄SPCC、等方性フェライト磁石、(キャップ部)亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法(mm)Φ44×8 吸着力3.7kgf
1個
320 税込352
翌日出荷

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ エスコ品番EA951CA-101 高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類丸形 穴径(Φmm)(掘り込み)21 表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm)18~41 つまみ径(Φmm)22 台座径(Φmm)30
1個
1,540 税込1,694
当日出荷


1本
1,110 税込1,221
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,250 税込1,375
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

粘着テープ付で簡単に取付可能。付属の木ネジでも取付可能です。バーはサビに強いステンレス。タイル、冷蔵庫等の金属塗装面や流し台や洗面台等の合板にも取り付けできます。
材質バー:ステンレス ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ) 耐荷重(kg)約2 取付け方法粘着式
1個(1個)ほか
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1袋(2個)
470 税込517
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304 寸法(mm)30×9.6×30 板厚(mm)0.8 適合厚さ(mm)4.5
1セット(4個)
515 税込567
当日出荷

取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:10、A:30、B1:120、B2:100、H:31、h:17、W:60、d:6.2、T:4●口幅:60mm●穴径:6.2mm●使用荷重:100kg アズワン品番65-2163-80
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷




取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg アズワン品番65-2163-88
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷



取付ねじ無し
仕様●サイズ:D:8mm、A:50mm、A1:29mm、d:5.2mm、S:16mm、H:33mm、h:22mm、T:3mm●穴径(mm):5.2●使用荷重(kg):20●重量(g):62●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番65-2159-77
1個
1,480 税込1,628
3日以内出荷

1袋(8個)ほか
125 税込138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)