26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。 高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。 ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。 マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。 ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。 ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。 全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。 厚紙やテントの布地切りなどに最適
仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂 アズワン品番65-2141-91
1丁
8,500 税込9,350
当日出荷

1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●型番:PG-01-F●全長:200mm●刃長:62mm●刃材質:特殊工具鋼●切断能力:Φ12~20mm●重量:220g●鋏を開く幅を12mmと20mmでセット可能●Xylanコーティング刃で錆防止強化●グラスファイバーハンドル●バイパス型 アズワン品番65-5655-29
1本
4,950 税込5,445
翌日出荷

左右兼用。刃同士が接点で接触する「3D設計刃」で、どれだけ切ってもサクサク長持ち、ベタつかない。表裏どちらからでもはめられるキャップ付。がたつき防止リング。柔らかく弾力性のあるエラストマー素材を使用した”低反発グリップ”を採用。使用時の当たり方に合わせてエラストマーの厚みを変えているので、長時間使用しても指が痛くなりにくいグリップです。軽い切れ味が特徴の”ベルヌーイカーブ刃”を採用。常に最適な刃の開き角度を保ち、刃の根本から刃先までどの位置で切っても対象物をしっかりキャッチします。高硬度チタニウムコーティングにより、耐久性が向上し極上の切れ味が長く続きます。
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。 ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
全長(mm)210 刃長(mm)80 エスコ品番EA540HB-1 材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g)65 刃部加工フッ素コート
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

デリケートな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニーズにお答えします。
仕様●全長:175mm●刃長:34mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●重量:105g●切断目安:6mm(茎)●ショートタイプの刃長●安全ストッパー付 アズワン品番65-9263-49
1丁
1,260 税込1,386
翌日出荷

刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。 ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。 デザインワークやカッティングシート、粘着シートなどに。
全長(mm)100 刃長(mm)20 エスコ品番EA540HB-4 材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g)13 刃部加工フッ素コート
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

先丸・曲刃で傷つきを防いで根元までカットします。 柿、梨の収穫や芯切に最適です。 安全ストッパー付。
エスコ品番EA540AA-10 材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:板金+ビニールコーティング 質量(g)90 全長×刃長(mm)155×25
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

エスコ枝切鋏
滑り止めグリップ。軽量で丈夫なアルミハンドル。バイパス型。
材質【刃】SK5炭素鋼(フッ素コーティング)、【柄】アルミ 全長(mm)710 質量(kg)1.16 刃長(mm)40 切断能力(mm)40
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

ブレードの角度を自由に変えることができます。片手で操作できます。滑り止めグリップ。錆びにくく、スムーズにカットできます
仕様●刃材質:カーボンスチール(フッ素コーティング)●全長(mm):350●刃長(mm):180●重量(g):370 アズワン品番65-3887-47
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

。専門家のニーズに即した鍛造・プロ仕様の高級剪定鋏。ハードクローム仕上げを施してサビ・ヤニがつくのを抑え、二段刃付けの採用により切断力の向上を図りました。
仕様●全長:200mm●刃長:52mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●切断能力:Φ15mm●重量:240g●鍛造刃●安全ストッパー付●バイパス型 アズワン品番65-9263-52
1丁
6,890 税込7,579
翌日出荷

刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング) 硬度HRC60
1丁(1丁)
19,700 税込21,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス! アズワン品番65-9263-61
1丁
2,320 税込2,552
翌日出荷

ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●カラー:ブラック●切断目安:6mm●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス! アズワン品番65-9263-62
1丁
2,320 税込2,552
翌日出荷

切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:227mm●刃長:60mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:310g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型 アズワン品番65-9263-55
1丁
7,960 税込8,756
翌日出荷

切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:180mm●刃長:48mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:250g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型 アズワン品番65-9263-53
1丁
6,590 税込7,249
翌日出荷

切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:200mm●刃長:54mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:265g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型 アズワン品番65-9263-54
1丁
7,140 税込7,854
翌日出荷

軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。錆びにくく、スムーズにカットできます。
仕様●切断能力:Φ40mm●材質:刃:カーボンスチール(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●全長:480~1020mm●刃長:100mm●重量:1.56kg アズワン品番65-3887-44
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

仕様スチールハンドル(伸縮式) 全長(mm)650~925 質量(kg)約1.78 刃長(mm)75 切断能力Φ50.8mm 材質(刃)硬化高炭素鋼(チタンコーティング)
1本
13,200 税込14,520
当日出荷

軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。短いステップで太い枝を切断できます。
仕様●材質:刃:C50炭素鋼(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●刃長:95mm●重量:1.58kg●全長:460~720mm●切断能力:Φ42mm アズワン品番65-3887-43
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

サビにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニが付きにくく、サビを防ぎます。 摩耗に強く、耐久性があり、切れ味が持続します。
用途EA540BC-15A用替刃 エスコ品番EA540BC-115 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 質量(g)96 全長×刃長(mm)118×54
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

ラミネート生地(ビニールコーティング生地)や合皮などの、すべりにくい生地がすいすい縫えます。使いやすい幅広スポンジです。ミシンの針や押えの裏に塗ってご使用ください。はさみの刃に塗れば、ノリの付着防止になります。
容量(mL)35
1個
650 税込715
欠品中

はさみで自由なサイズにカットし、エレベータースイッチ、手すり、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 寸法(mm)50×1220 透明 厚さ(μm)75 アズワン品番65-2239-52 効果10年(目安)
1パック(1枚)
1,850 税込2,035
翌日出荷

はさみで自由なサイズにカットし、大きいスイッチ、ドアノブ、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 寸法(mm)130×65 透明 厚さ(μm)75 アズワン品番65-2239-50 効果10年(目安)
1パック(2枚)
700 税込770
翌日出荷