DC12/24V。突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
DC12V。突然のバッテリーあがりに安心!。軽自動車~ミニバン、ワンボックス車用。ハイブリッド車対応。絶縁カバー付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-11●電線仕様:8.8mm2(80A)●サイズ(W×D×H)mm:約260×75×150●ケーブル長:3.5m●クリップ全長:105mm●開口幅(mm):約34●重量(g):約950●材質:芯線/CCA 銅被膜アルミ線●目安バッテリーサイズ:B17~D23●アイドリングストップバッテリー:K-42~Q-85●適合車種:軽自動車、コンパクトカー、ワンボックス・SUV(2500ccクラスまで)※ディーゼル車含む
アズワン品番65-5657-91
1セット
¥4,100
税込¥4,510
翌々日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L
アズワン品番65-3892-98
1セット
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
セット内容〈ブースターケーブル〉:DC12/24V、クリップ全長:160mm(絶縁カバー付)〈革手袋〉:サイズ:L、手の平材質:合成皮革、手の甲材質:ナイロンメッシュ、マジックテープ止〈ブースターケーブルバッグ〉:サイズ:Φ355×76mm、材質:ポリエステル
ケーブル長(m)5
電線仕様382(380A)
1個
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
セット内容〈ブースターケーブル〉:DC12/24V、クリップ全長:160mm(絶縁カバー付)〈革手袋〉:サイズ:L、手の平材質:合成皮革、手の甲材質:ナイロンメッシュ、マジックテープ止〈ブースターケーブルバッグ〉:サイズ:Φ355×76mm、材質:ポリエステル
ケーブル長(m)5
電線仕様22mm2(220A)
1個
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95
アズワン品番65-3892-96
1セット(1本)
¥5,720
税込¥6,292
当日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ)
全長(mm)108
適合電線(mm2)8.37
定格(A)50
アズワン品番64-2283-35
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(クロムメッキ)+PVC
全長(mm)76
色赤・黒
適合電線(mm2)0.82~5.26
定格(A)30
アズワン品番64-2283-30
1個
¥810
税込¥891
翌々日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ)
全長(mm)76
適合電線(mm2)0.82~5.26
定格(A)30
アズワン品番64-2283-34
入数2
1パック(2個)
¥915
税込¥1,007
当日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ)
全長(mm)50
適合電線(mm2)1.31~2.08
定格(A)10
アズワン品番64-2283-32
入数4
1パック(4個)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ)
全長(mm)43
適合電線(mm2)0.33~0.82
定格(A)5
アズワン品番64-2283-31
入数4
1パック(4個)
¥460
税込¥506
翌日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ)
全長(mm)46
適合電線(mm2)1.31~3.31
定格(A)20
アズワン品番64-2283-33
入数2
1パック(2個)
¥750
税込¥825
翌日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(銅メッキ)+PVC
全長(mm)50
色赤・黒
適合電線(mm2)1.31~2.08
定格(A)10
アズワン品番64-2283-29
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
軽自動車・普通自動車用
いざという時に持っていて安心けん引ロープ&ブースターケーブルのセットです。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:#9910●〈セット内容〉:・ブースターケーブル(DC12V用 80A・3.5m)・けん引ロープ(能力/2t、切断荷重/3t、収縮時/約1.4m、伸長時/約3.8m)・軍手・白旗●重量:1.72kg●適合バッテリーサイズ:B17~D23●材質:牽引ロープ/ポリエステルブースターケーブル/CCA●フック開口幅(mm):約25
アズワン品番68-1878-01
1セット
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。
適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで
適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで
充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)
点灯時間(時間)8(付属ランプ)
寸法(mm)162×205×410
質量(kg)16
付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)
充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる)
仕様セルスタート能力:12/24V350A
アズワン品番64-2270-47
1台
¥135,400
税込¥148,940
翌々日出荷
関連キーワード