コイルスプリングカッターはバッテリーの接続部分を磨き、ステンレス鋼ブラシはケーブル端子の掃除に。
全長(mm)120
ブラシ寸法(mm)20
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
。電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能。内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断。測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減。オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1を使用することで測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力できます。ビルヤ工場のUPS(無停電電源装置)などの設備の保守点検に最適です。
仕様●メーカー:日置電機(HIOKI)●型番:BT3554-92●仕様:本体●抵抗測定:3m/30m/300m/3Ω●確度:抵抗/±0.8%rdg±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.) 電圧/±0.08%rdg.±6dgt.●最大許容入力電圧:DC60Vmax.ACは入力不可●サイズ:199(W)×132(D)×60(H)mm ●重量:960g●測定時間:100ms●応答時間:約1.6秒●メモリー機能:測定データの保存・読出し・削除、プロファイル情報の保存・削除 データ数/6000、 メモリー構成/1ユニットに500データ(12ユニット) ●測定記録ガイド:動作内容/本体画面表示および音声で、次回測定するバッテリ番号を通知する●通信インタフェース:USB、Bluetooth 無線通信(オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1装着時)●その他機能:温度測定(-10.0℃~60.0℃)、ゼロアジャスト、ホールド、オートホールド、オートメモリ、オートパワーセーブ、時計●電源:単3電池×8本(付属)●連続使用時間:約8.3時間(ワイヤレスアダプタ未装着時)●定格電源電圧:DC1.5V×8●付属品:携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット×1、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションソフトウェア×1
アズワン品番65-9272-58
1台
¥322,300
税込¥354,530
8日以内出荷
仕様●ケーブル長:50cm●材質:本体/PVC、銅●EA915ET-1A用延長ケーブル●風雅ボディバッテリーEA996ET-101(FB-BT7455BK)使用時の接続用延長ケーブル
アズワン品番65-9309-91
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。
45W出力対応のUSB Type-C(TM)ポートがあり、スマートフォン、パソコン、タブレットなど、様々な機器を充電できます。
日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーやポータブルバッテリーをケーブルでつないで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーやポータブルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。
最大合計75Wの出力が可能で、アウトドアシーンはもちろん、防災用品としても活用が可能です。
ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し、充電する機器とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。
従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換 Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセルを採用しています。
USB-Aポートが2つ、USB Type-C(TM)ポートを1つ搭載し、機器を合計3台同時に充電することができます。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、適した出力で最速に充電できる『おまかせ充電』に対応しています。
太陽に向けて適した角度で光を当てる事ができるスタンドが背面に付いています。
仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-S02BK●出力電流:USB-A/2.4AUSB-A(Quick Charge3.0)/3A/2A/1.5AUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))/3A/3A/3A/3A/2.25A●シートサイズ(W×D×H)mm:折りたたみ時/400×560×25展開時/1400×560×4※持ち手・吊り下げ用ループを除く●総重量:2.7kg●付属品:USB Type-Cケーブル(TM)(USB-C(TM))to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(1.0m)、取扱説明書●材質:ポリエステル(生地部分)、PET(ソーラーパネル表面)●最大出力:105W●出力電力:USB-A/12WUSB-A(Quick Charge3.0)/18WUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))USB Power Delivery/45W合計で最大75W※USB出力に変換、安定化する際に損失が生じるため、充電出力は合計最大75Wとなります。●出力電圧:USB-A/5VUSB-A(Quick Charge3.0)/5V/9V/12V、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))/5V/9V/12V/15V/20V●コネクタ形状:USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1●ソーラーパネル種類:Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセル●ソーラーパネル枚数:3枚●ソーラーパネル発電性能:最大105W●ソーラーパネル変換効率:最大22%●使用温度:0~40℃●保存温度:-20~70℃●カラー:ブラック
アズワン品番68-1840-91
1個
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ
付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書
適合手ぶれ補正:電子式
寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7
フィルター直径(Φmm)52
有効画素数約846万画素
記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売)
総画素数約860万画素
ズーム光学3倍、デジタル3.3倍
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L)
シャッター速度(秒)1/10~1/2500
撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T)
露出補正±2EV 1EVステップ
セルフタイマーオフ、2、5、10(秒)
ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51)
出入力ポートUSB2.0 Type-C
モニタ3.0型 IPS (タッチパネル)
記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
焦点距離22~65 (35mm換算)
イメージセンサー1/2.8型 CMOS
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚
寸法(mm)104×149×227H
質量(g)680
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式HDMI/USB/ビデオケーブル
センサー350万画素CMOSセンサー
ディスプレイ3.5インチTFT液晶
解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
フォーマット形式【保存】JPEG
充電時間(時間)約3
アズワン品番65-2177-89
記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売
映像圧縮方式H.264
バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
1台
¥47,900
税込¥52,690
翌日出荷
Bluetooth5.0対応のヘッドセットです。
約12時間の連続使用に対応しています。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。
マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。
イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。
イヤーピース2個が付属しています。
3ボタンで簡単操作で簡単接続です。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH37BKN●サイズ(W×D×H)mm:15×21×60●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz ●通信距離:10m ※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。●充電時間:最大2時間●連続使用時間:通話時/最大約12時間 音楽再生時/最大約14.5時間 スタンバイ時/最大約230時間 ※上記は理論値です。 ※実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。●付属品:イヤーピース×2、イヤーフック、充電用USBケーブル、取扱説明書●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0●伝送方式:GFSK●送信出力:Class 2 ※Class1の機器との接続も可能です。●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●充電ポート:microUSB●マイク感度:-44dB±3dB●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器●再生周波数帯域:20~20000Hz●マイク指向性:全(無)指向性
アズワン品番67-7211-06
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
アズワン品番65-9286-71
1台
¥89,700
税込¥98,670
翌日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド
寸法(mm)130×103×29H
質量(g)200
電源リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4)
接続方式USB
センサー500万画素 CMOSセンサー
連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時)
ディスプレイ3インチTFT液晶
解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA
フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG)
充電時間(時間)約3.5
アズワン品番65-2177-88
記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売
バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。
単一指向性の外付けマイク付きです。
ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。
外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。
口元にマイクが来るので安心して通話ができます。
柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。
イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。
マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。
充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。
外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間
アズワン品番67-4720-13
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
屋内型
13000ccクラスまで対応のエンジンスターターです。
本製品は、リチウムポリマーバッテリーを使用した高性能エンジンスターターのため、使用方法には注意が必要です。
「厳守事項」をよくお読みになり、安全にご使用ください。
仕様●セルスタート電流:12V:320A24V:160A●ピーク電流:12V:600A24V:400A●内蔵バッテリー:リチウムポリマー3.7V(24000mAh)12V(8000mAh)24V(4000mAh)●適応車種・排気量:12Vガソリン車:6000cc迄12Vディーゼル車:3000cc迄24Vディーゼル車:13000cc迄●出力容量:シガーソケット:DC12V/10AUSB:DC5V/1A・DC5V/2.1A●電池寿命:約1000回●使用温度範囲:-20~40℃●保管温度範囲:-20~50℃●充電時間:ACアダプター:6時間シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)●保護機能:セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ本体:バッテリー過熱保護●サイズ:90(W)×200(D)×163(H)mm●重量:1.2kg●付属品:・ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー●厳守事項:・セルスタートは、必ず!満充電で使用・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!●禁止事項:・クランプの逆接続およびショートは厳禁・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。(※本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。)
アズワン品番65-2226-40
1個
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。
バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部>
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本
アズワン品番65-2197-16
1個
¥199,000
税込¥218,900
7日以内出荷
材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定
アズワン品番65-3890-20
1台
¥144,900
税込¥159,390
翌日出荷
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。機内持込サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデルです。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。メインファスナーは通常のファスナーよりも3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール
材質ポリカーボネイト
質量(kg)2.8
色シルバー
容量(L)37
キャスター自在×4(材質:樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×480
USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
調節方式伸縮ハンドル3段階調節:地面からの高さ:約99cm/93cm/87cm伸縮ハンドル3段階調節:
1個(1個)
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳イヤホン
マイク付きでハンズフリー通話が可能
仕様●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/ヘッドセット約1.5時間、充電ケース約2時間、連続音楽再生最大時間/約4.5時間、連続通話最大時間/約5時間、連続待受最大時間/約80時間●付属品:充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース●送信出力:class2 ※class1の機器との接続も可能です。●伝送方式:GFSK●防水規格:IPX4●適合規格:Bluetooth Ver.5.0●通信距離:約10m●連続通話時間:約5時間●充電時間:約2時間●サイズ:本体:26.7x18x24.4(H)mm、充電ケース:46x27.9x33.2(H)mm●重量:本体:4.3g、充電ケース:15.8g
アズワン品番65-2198-57
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
。専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
アズワン品番65-9276-16
1台
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
アズワン品番65-9276-17
1台
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分はコーナーパッドを採用し、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を使用したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。メインファスナーには通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール
材質ポリカーボネイト
質量(kg)4.6
色紺
容量(L)91
キャスター自在×4(材質:樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×680
USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
1個(1個)
¥31,000
税込¥34,100
8日以内出荷
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。メインファスナーは通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール
材質ポリカーボネイト
質量(kg)3.6
色紺
容量(L)54
キャスター自在×4(材質:樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×580
USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
1個(1個)
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
付属品:ミニポーチ、アルファベットシール。ケース角部分には、強度が高められています。機内持込サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデルです。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。
材質ポリカーボネイト
質量(kg)2.7
容量(L)37
キャスター自在×4(材質:樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×480
伸縮範囲(cm)伸縮ハンドル3段階調節:地面からの高さ:約99/93/87
USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。機内持込サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデルです。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。メインファスナーは通常のファスナーよりも3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール
材質ポリカーボネイト
質量(kg)2.8
色紺
容量(L)37
キャスター自在×4(材質:樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×480
USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
調節方式伸縮ハンドル3段階調節:地面からの高さ:約99cm/93cm/87cm伸縮ハンドル3段階調節:
1個(1個)
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
仕様PCとの接続:USB接続、(画像転送/バッテリー充電)可視カメラ(分解能):0.2メガピクセル
付属品USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)66(W)×48(D)×215(H)
質量(g)約220
電源内蔵充電池(3.7Vリチウムイオン充電池2500mAh、交換不可)
測定範囲(℃)温度:-20~+380、湿度:0~80%RH
精度温度:±2%rdg、±2の大きい方、湿度:±5%RH
分解能温度:0.1、湿度:1
使用温湿度範囲-10~+50℃、0~85%RH、(但し、結露のないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+60、80%RH以下(但し、結露のないこと)
フォーマット形式静止画:BMP、JPEG、動画:MP4
充電時間(時間)約5~6
ボタン数7ボタン(電源、上/下/右/左/、メニュー、測定)
1個
¥78,800
税込¥86,680
3日以内出荷
ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。
仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避
アズワン品番65-9276-28
1台
¥219,900
税込¥241,890
8日以内出荷
関連キーワード