17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)12 線径(Φmm)2.0 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VQ-34 高さ(mm)34.0、許容荷重時:25.20 総巻数(巻)12.0 密着高さ(mm)23
1セット(6本)
2,580 税込2,838
当日出荷

外径(Φmm)12 線径(Φmm)1.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-121 長さ(m)1
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

外径(Φmm)4.5 線径(Φmm)0.55 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VF-12 高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.80 総巻数(巻)10.5 密着高さ(mm)5.5
1セット(20本)
540 税込594
翌日出荷

外径(Φmm)12 線径(Φmm)1.8 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-124 長さ(m)1
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

外径(Φmm)12 線径(Φmm)0.6 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-121 長さ(m)1
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

外径(Φmm)12 線径(Φmm)1.4 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-123 長さ(m)1
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

外径(Φmm)12 線径(Φmm)2.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-123 長さ(m)1
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

外径(Φmm)12 線径(Φmm)1.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-122 長さ(m)1
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

外径(Φmm)12 線径(Φmm)2.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-124 長さ(m)1
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

外径(Φmm)12 線径(Φmm)1.0 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-122 長さ(m)1
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

外径(Φmm)12 線径(Φmm)1.0 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-112 長さ(m)1
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)12 線径(Φmm)1.4 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-123 質量(g)296.6 長さ(m)1
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)12 線径(Φmm)1 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-122 質量(g)220 長さ(m)1
1個
特価
4,590 税込5,049
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.45 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VE-12 高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.36 総巻数(巻)10.5 密着高さ(mm)4.95
1セット(20本)
565 税込622
当日出荷

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド ねじサイズG(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-13 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)12 適合ホース内径(Φmm)8
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適 寸法(mm)(六角シャンク)6.35 材質(刃)セラミックコーティング 材質(シャンク)S45C 焼入硬度HRC63以上
1個
2,400 税込2,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品補助ホースASSY(1m)、取付ブラケット、テーパプラグ、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー 材質本体:ポリプロピレン、ホース:ポリウレタン 寸法(mm)300(W)×140(D)×380(H) 質量(kg)4.3 長さ(m)10 型番NAR-810GR メーカー中発販売 アズワン品番64-7818-09 適合ホース径(Φmm)内径:8.0、外径:12.0
1個
42,300 税込46,530
翌日出荷