材質スリップワッシャー(白):硬質塩化ビニル、パッキン(黒):NBR
外径×内径×厚さ(mm)20×15×4
アズワン品番64-7858-87
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
エスコ品番EA124MC-5
1セット
¥165
税込¥182
当日出荷
エスコ品番EA468BZ-55
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)16
取付高H(mm)59
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-40
ステム長(mm)40
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)16
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-43
ステム長(mm)40
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)16
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-49
ステム長(mm)40
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)16
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-46
ステム長(mm)40
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
材質ブラシ:PP、柄:PP、針金:スチール
全長(mm)450
ブラシ寸法(mm)Φ16×330
1本
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに
材質ステンレス
穴径直径21mm
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
1枚
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
適合銅管
材質亜鉛合金
全長(mm)57
適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16)
適合替刃EA202BA-11
1個(1個)
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用圧力(MPa)3.5
用途Φ28mmパイプラック用
材質プラスチック
寸法(mm)27.5×16
色ブラック
質量(g)5
アズワン品番64-7978-61
1個
¥60
税込¥66
翌日出荷
美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。
注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン
材質ポリメチル・メタクリル
全長(m)1
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
樹脂製なのでサビの心配がありません。
材質ABS樹脂(クロムメッキ仕上)
全高(mm)70
プレート寸法(mm)56×22
アズワン品番63-3291-45
適合パイプ外径(Φmm)16
1袋(2個)
¥965
税込¥1,062
翌々日出荷
材質スチール(マットブラック焼付塗装)
寸法(mm)A:37.0、B:16.0、C:10.0
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)2
適合パイプ径(Φmm)13(12.7)
アズワン品番64-7904-54
入数4個
1個(4個)
¥180
税込¥198
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
材質ポリエチレン
寸法(mm)a:16、b:16、c:4、d:18.2
適合パイプ径(Φmm)13.8×13.8
入数4個
1パック
¥780
税込¥858
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属
アズワン品番65-9248-19
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
エスコ品番EA987NG-2
質量(kg)1.35
種類フック
寸法L(mm)227
使用荷重(t)0.5
寸法d(mm)30
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)180
寸法T(mm)16
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属
アズワン品番65-9248-18
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
エスコ品番EA546H-200
材質鍛造鉄製
全長(mm)200
質量(g)340
寸法D(mm)16
寸法E(mm)22
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)14
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
エスコ品番EA424AE-13
セット内容ナット×2個、パッキン×2個
材質黄銅、EPDM
呼び13
取付ねじG1/2”
適合パイプ径(Φmm)Φ16(フレキパイプ)
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:32985●適用:銅管●適合管外径:3/16" ~15/16"●全長:58mm
アズワン品番68-1810-15
1個
¥5,890
税込¥6,479
4日以内出荷
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
アズワン品番65-9248-21
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
用途なまし銅管専用
エスコ品番EA275H
全長(mm)307
質量(kg)本体2.2/セット6
曲げ半径(mm)31(1/4”)・31(5/16”)・31(3/8”)・34(1/2”)・49(5/8”)・80(3/4”)・88(7/8”)
曲げ能力1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”
1個
¥99,800
税込¥109,780
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ仕上)
寸法(mm)A:16.0、B:12.3、C:37.0
線径(Φmm)2.5
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番64-7904-62
入数5個
1袋(5個)
¥130
税込¥143
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)A:19.0、B:12.5、C:45.0、D:2.5
適合パイプ径(Φmm)16
アズワン品番64-7904-58
入数5個
1個(5個)
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)A:16.0、B:12.3、C:37.0、D:2.5
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番64-7904-57
入数5個
1個(5個)
¥440
税込¥484
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SL-16
全長(mm)680
寸法・サイズ(mm)Φ16×78
材質(ブラシ部)ステンレス
材質(柄部)スチール
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109S-16
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ16.0×75
材質(ブラシ部)ナイロン製
材質(柄部)スチール
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
。ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:800×425×875~1,500●耐荷重(kg):16(1本あたり8)●材質:スチール(クロムメッキ、エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン●重量:2.3kg●キャスター:自在×4●収納目安:Yシャツ/24着 ジャケット/18着●移動に便利なキャスター付
アズワン品番65-9327-43
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SB-14
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ16.0×75
材質(ブラシ部)真鍮製
材質(柄部)スチール
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SS-16
全長(mm)225
寸法・サイズ(mm)Φ16×62
材質(ブラシ部)ステンレス
材質(柄部)スチール
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SB-6
全長(mm)230
寸法・サイズ(mm)Φ16.0×63
材質(ブラシ部)真鍮製
材質(柄部)スチール
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ