93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)200 質量(g)450 口幅(mm)34
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

全長(mm)250 質量(kg)0.38 歯幅(mm)19 最大口開き(mm)36 アズワン品番64-2221-71 パイプ外径(Φmm)14~34
1丁
8,090 税込8,899
翌日出荷

全長(mm)450 質量(kg)1.2 歯幅(mm)25 最大口開き(mm)70 アズワン品番64-2221-74 パイプ外径(Φmm)34~61
1丁
14,900 税込16,390
翌日出荷

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。
材質プラスチック 寸法A(mm)47 寸法D(mm)60.6 寸法B(mm)34 寸法C(mm)17 外寸(mm)60.6×34×26
1個
105 税込116
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質鉄(樹脂コーティング) パイプ径(Φmm)28
1組(2本)ほか
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1丁
4,740 税込5,214
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。 全長(mm)710 質量(kg)7.7 ベルト長さ(mm)1740 アズワン品番64-2221-93 パイプ外径(Φmm)34~508
1丁
78,300 税込86,130
当日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
1丁
6,400 税込7,040
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。 質量(kg)6.45 ベルト長さ(mm)1170 ハンドル長さ(mm)710 アズワン品番64-2221-92 パイプ外径(Φmm)34~320
1丁
70,300 税込77,330
当日出荷

仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。 全長(mm)670 質量(kg)5.5 ベルト長さ(mm)857 アズワン品番64-2221-91 パイプ外径(Φmm)34~216
1丁
43,300 税込47,630
当日出荷

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
60 税込66
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)9 仕様非粘着式・背割れ エスコ品番EA983FF-16 全長(mm)900 内径×外径(Φmm)16×34
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。コーナー部分に使用。
材質プラスチック 寸法(mm)67×67×34
1個
230 税込253
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。パイプのつなぎに使用。
材質プラスチック 寸法(mm)34×80
1個
160 税込176
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。枠のつなぎに使用。
材質プラスチック 寸法(mm)34×67
1個
190 税込209
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
320 税込352
翌日出荷

2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9 アズワン品番65-2114-73
1個
77,200 税込84,920
当日出荷

1本
1,740 税込1,914
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定に使用
仕様●型番:J-103SIVO●サイズ:Φ60×34mm●材質:プラスチック●カラー:アイボリー アズワン品番65-3900-79
1個
130 税込143
翌日出荷

エスコ品番EA546H-200 材質鍛造鉄製 全長(mm)200 質量(g)340 寸法D(mm)16 寸法E(mm)22 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)14
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。ネットパネル止めに使用。
材質プラスチック 寸法A(mm)24.5 寸法B(mm)7 寸法C(mm)20
1個
60 税込66
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
115 税込127
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
130 税込143
当日出荷

1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

1個
140 税込154
当日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:鉄 全長(mm)340 質量(g)550 ヘッド径(Φmm)21 アズワン品番64-7873-10 頭の全長(mm)160
1本
2,860 税込3,146
当日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ 全長(mm)340 ヘッド径(Φmm)19×19 ヘッド長(mm)102 アズワン品番64-7873-53 全質量(g)420
1本
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質SUS304 寸法(mm)L:125、A:30、B:17 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7961-62 入数1本
1本
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ 全長(mm)340 ヘッド径(Φmm)22×22 ヘッド長(mm)113 アズワン品番64-7873-54 全質量(g)510
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷


使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
仕様●型番:J-113ASIVO●サイズ:67×34mm●材質:プラスチック●カラー:アイボリー●取付け部:Φ4.4mm×1 アズワン品番65-3900-86
1個
140 税込154
翌日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
仕様●型番:J-113ASBL●サイズ:67×34mm●材質:プラスチック●カラー:ブラック●取付け部:Φ4.4mm×1 アズワン品番65-3900-85
1個
140 税込154
翌日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1個
140 税込154
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途なまし銅管専用 エスコ品番EA275H 全長(mm)307 質量(kg)本体2.2/セット6 曲げ半径(mm)31(1/4”)・31(5/16”)・31(3/8”)・34(1/2”)・49(5/8”)・80(3/4”)・88(7/8”) 曲げ能力1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”
1個
99,800 税込109,780
翌日出荷

全長(mm)300 質量(kg)0.6 歯幅(mm)21 最大口開き(mm)45 アズワン品番64-2221-72 パイプ外径(Φmm)17~34
1丁
9,480 税込10,428
翌日出荷

ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ 寸法(mm)Φ67×85 質量(g)451 適合管銅、ステンレス管 アズワン品番64-7832-34
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:19.0、B:12.5、C:45.0、D:2.5 適合パイプ径(Φmm)16 アズワン品番64-7904-58 入数5個
1個(5個)
440 税込484
翌日出荷


スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8 高さ(mm)400 穴径(Φmm)12 ベース寸法(mm)140×140 ねじ径(Φmm)34 耐荷重(t)2.6
1本(1本)
4,620 税込5,082
翌日出荷