82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

1個
8,280 税込9,108
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形鋼・アングル材等の取付けに。 Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:60×136mm●重量(g):613●材質:SPHC●耐荷重:981N(100kgf) アズワン品番65-2265-61
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

汚れ、すす、ほこりを取り除き、流れと圧力を一定に保ちます。 ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
1本
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合径(Φmm)50 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
655 税込721
当日出荷

適合径(Φmm)40 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
500 税込550
当日出荷

適合径(Φmm)45 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
615 税込677
当日出荷

3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属 アズワン品番65-9248-19
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

単管への水銀灯等の取付けに。 フランジは前後左右に30°調整可能。 Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:100×124.3mm●重量(g):645●材質:SPHC●耐荷重:垂直:490N(50kgf)、斜め:294N(30kgf) アズワン品番65-2265-62
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

適合径(Φmm)55 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
770 税込847
翌日出荷

1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

適合径(Φmm)60 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
945 税込1,040
当日出荷

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。ネットパネル止めに使用。
材質プラスチック 寸法A(mm)24.5 寸法B(mm)7 寸法C(mm)20
1個
60 税込66
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
115 税込127
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
990 税込1,089
翌日出荷

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
72,800 税込80,080
当日出荷


種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)345 材質(頭)スチール 材質(柄部)鋼管 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575YD-2
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1個
140 税込154
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途なまし銅管専用 エスコ品番EA275H 全長(mm)307 質量(kg)本体2.2/セット6 曲げ半径(mm)31(1/4”)・31(5/16”)・31(3/8”)・34(1/2”)・49(5/8”)・80(3/4”)・88(7/8”) 曲げ能力1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”
1個
99,800 税込109,780
翌日出荷

軽量かつ耐久性に優れています
全長(mm)450 質量(kg)1.4 アズワン品番64-2221-89 パイプ外径(Φmm)77
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:22.6、B:17.0、C:49.7、D:3.0 適合パイプ径(Φmm)19 アズワン品番64-7904-59 入数5個
1個(5個)
450 税込495
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:16.0、B:12.3、C:37.0、D:2.5 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番64-7904-57 入数5個
1個(5個)
440 税込484
翌日出荷

1セット
8,450 税込9,295
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)7 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-66 適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
1本
3,030 税込3,333
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)7 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-56 適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)7 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)40 アズワン品番64-7928-48 適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

使用場所排水口まわり エスコ品番EA109CF-125 寸法A(mm)117 寸法・サイズ(mm)ブラシ:50×117×125 材質(ブラシ部)スチールワイヤー 寸法D(mm)250 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)63 寸法B(mm)50 寸法C(mm)125
1個
7,080 税込7,788
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)75(135) 適合管外径(Φmm)89 スライド寸法(mm)62/137
1個
700 税込770
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)75(210) 適合管外径(Φmm)89 スライド寸法(mm)132/207
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々! アズワン品番65-5670-32
1個
60,500 税込66,550
翌日出荷

クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット アズワン品番68-1847-63
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革 寸法(mm)収納バッグ:250×150(H) 全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200 切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
18,900 税込20,790
翌日出荷

ヘッドが自由な形に曲げられるので複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に適しています糸は超極細繊維で、ホコリや皮脂などを洗剤なしでスッキリ落とします。
エスコ品番EA928AB-35 材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、クリップ:ポリエチレン 全長(mm)1370~2007
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

。1/2"または3/4"のインパクトレンチで1-1/8"のボルトを回します。ステンレスパイプにも使用できます。1-5/8"~4-1/4"までのステンレス鋼を含む全てのタイプの排気管を拡管します。
仕様●セット内容:エキスパンダー Oリング×7 ワッシャーベアリングアセンブリ 焼き付き防止剤●適合サイズ:1-5/8"~4-1/4"●サイズ:2-3/8"・2-3/4"・3-1/8"・3-1/2"・3-7/8"●ケースサイズ:370×80×315mm●本体材質:ステンレス●ケース材質:プラスチック アズワン品番65-9247-79
1セット
52,500 税込57,750
翌日出荷