1個
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)80
全長(mm)250
エスコ品番EA531KP-6
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
仕様ラベルケースホルダー必要数:2個
材質プラスチック
寸法(mm)250×80
色透明
質量(g)27
アズワン品番64-7978-15
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
インパクトドライバー用。マキタ・HIKOKI対応。水平・鉛直測定可能。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付。固定樹脂バネを広げて簡単装着!。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:43.5×67×80●重量(g):28●材質:特殊樹脂●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内
アズワン品番65-3888-80
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌々日出荷
大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番EA338BF
材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄
全長(mm)480
質量(kg)1.73
切断能力(Φmm)6~75
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)190
プレート寸法(mm)47.8×80
取付穴径(Φmm)4.2
適合パイプ外径(Φmm)38
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS
ピッチ喰い付き:4P
溝数4
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
精度JIS2
JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数4
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス)
刃数4
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など
精度G
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。パイプのつなぎに使用。
材質プラスチック
寸法(mm)34×80
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
JIS2級。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:ステンレス鋼、銅
2つの補助ローラーはカッターに交換可能
3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9
アズワン品番65-2114-73
1個
¥77,200
税込¥84,920
当日出荷
JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数4
被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
仕様パイプ受けホルダー
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
フェンスジョイント(EA983FV-109)と併用してフェンス倒れを防止します。
材質スチール
質量(kg)約1.5
寸法(Φ×mm)27×980
アズワン品番64-7983-11
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
仕様呼×全長:13×380mm
材質ステンレス
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
仕様呼×全長:20×380mm
材質ステンレス
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
材質SUS316
適合パイプ外径(Φmm)25
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用
アズワン品番65-9319-57
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
用途なまし銅管専用
エスコ品番EA275H
全長(mm)307
質量(kg)本体2.2/セット6
曲げ半径(mm)31(1/4”)・31(5/16”)・31(3/8”)・34(1/2”)・49(5/8”)・80(3/4”)・88(7/8”)
曲げ能力1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”
1個
¥99,800
税込¥109,780
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ(6×30)
材質樹脂
寸法(mm)Φ32×80×78
耐荷重(kg)80
仕上アイボリー
適合径(Φmm)【バンド】32
アズワン品番65-2285-95
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30
材質樹脂
耐荷重(kg)80
仕上アイボリー
寸法(Φ×mm)80×78
適合径(Φmm)32
アズワン品番65-2285-97
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
。ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:800×425×875~1,500●耐荷重(kg):16(1本あたり8)●材質:スチール(クロムメッキ、エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン●重量:2.3kg●キャスター:自在×4●収納目安:Yシャツ/24着 ジャケット/18着●移動に便利なキャスター付
アズワン品番65-9327-43
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ