1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)L:125、A:30、B:12
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7961-61
入数1本
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
素早いスライド調整が可能です
質量(kg)2.4
管外径(Φmm)呼:10~50(1/8”~2”)
適合替刃EA339GA-22
1個
¥12,500
税込¥13,750
8日以内出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
軽・小型・中型自動車のブレーキパイプ、フレアナットの締緩作業に最適です。
口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。
寸法(mm)10×12
全長(mm)160
タイプ45°タイプ
対辺寸法(mm)10×12
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ
寸法(mm)Φ67×85
質量(g)451
適合管銅、ステンレス管
アズワン品番64-7832-34
1個
¥9,380
税込¥10,318
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
適合Φ22.2~23.8
エスコ品番EA947FE-13A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
適合Φ25.4mm
エスコ品番EA947FE-15A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
適合Φ11.1~12.7
エスコ品番EA947FE-6A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
適合Φ15.9~17.5
エスコ品番EA947FE-9A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
材質スチール、熱可塑性エラストマー
適合Φ19.0~20.6
エスコ品番EA947FE-11A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
適合Φ7.9~ 9.5
エスコ品番EA947FE-4A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
適合Φ17.5~19.0
エスコ品番EA947FE-10A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
適合Φ28.6~30.2
エスコ品番EA947FE-17A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1セット(10個)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)75
全長(mm)250
エスコ品番EA531KP-7
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
適合Φ14.3~15.9
エスコ品番EA947FE-8A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
長さ(m)10
エスコ品番EA424AC-20
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
適合Φ4.8~ 6.4
エスコ品番EA947FE-2A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1組(10個)
¥615
税込¥677
当日出荷
適合Φ6.4~ 7.9
エスコ品番EA947FE-3A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))
全長(m)1
肉厚(mm)1.0
外径(Φmm)10
アズワン品番64-2210-23
入数2
1組(2本)
¥730
税込¥803
当日出荷
適合Φ31.8~33.3
エスコ品番EA947FE-19A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
エスコ品番EA424AC-10
長さ(m)10
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361
電流(A)4.3
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源AC100V・400W
コード長さ(m)0.25
刈り幅(mm)250
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"
全長(mm)本体:630
質量(kg)8
ケース寸法(mm)430×350×150
ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
¥64,300
税込¥70,730
翌日出荷
電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に
アズワン品番65-5660-85
1巻
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
クランプ式
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。
丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット
アズワン品番68-1847-63
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
付属品取付ベース:2個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:4本
材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、バー:ステンレス(研磨仕上)、取付ビス:ステンレス
高さ(mm)55
奥行(mm)55.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55.5×55
パイプ径(Φmm)10
アズワン品番64-7905-26
材質(バー)ステンレス(研磨仕上)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×55.5×55
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
つないで伸ばせるのでスペースや洗濯物量に合わせて長さ調節が可能です。
仕様●材質:パイプ/ステンレス巻きスチール●サイズ(mm):2200~3000●重量:約1.0kg●耐荷重:10kg●1本サイズ:1100mm
アズワン品番68-1873-28
1本
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2
エスコ品番EA991CX-12
セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)
危険物の類別非危険物
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具、放電加工での保持具に
仕様●仕様:ビス式●タオル掛幅:400mm●材質:ブラケットカバー/ABS樹脂(Ni-Crメッキ)バー/ステンレス●パイプ径:Φ10mm●奥行:56mm●高さ:25mm●付属品:タッピンねじΦ4×35(4本)
アズワン品番65-9270-45
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
仕様●仕様:ビス式●タオル掛幅:400mm●材質:ブラケットカバー/ABS樹脂(Ni-Crメッキ)バー/ステンレス●パイプ径:Φ10mm●奥行:102mm●高さ:25mm●付属品:タッピンねじΦ4×35(4本)●2段式
アズワン品番65-9270-46
1個
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
仕様●メーカー:LIXIL●型番:FKF-AD71S●取付方:ビス式●タオル掛幅:412mm●材質:ブラケット/亜鉛ダイキャスト(サテン)、バー/真鍮(Ni-Crメッキ)●パイプ径:Φ10mm●奥行:53mm●高さ:27mm●耐荷重:5kg●付属品:タッピンねじΦ4×40(4本)
アズワン品番65-9270-43
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ