19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)368 容量(W)200 仕様ニクロムヒーター エスコ品番EA304HB-200 直径(Φmm)(こて先)18 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)(こて先)420/450
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

消費電力(W)200 コテ先温度(℃)545 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)358 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)8 プラグ平型
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

消費電力(W)200 コテ先温度(℃)510 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)338 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)30 プラグ平型
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7 モスグレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480 電源コード(m)1.5 温度調節弱~強(無段階)
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

エスコIH調理器
卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。ON・OFFと火力調節スイッチが両側についているので、どちらからでも操作できます。調理モードや設定温度・加熱時間が分かりやすい液晶パネル。1,000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。高火力1,400Wでお料理の幅が広がります。加熱モードは7段階、揚げ物モードなら6段階まで火力が調節できます。炒める、焼く、煮る、揚げる、蒸すなど、幅広い調理に対応。表面はガラストップなので、吹きこぼれがあってもサッとふき取るだけの簡単お手入れ。万が一手足をひっかけてしまってもコードだけ外れるマグネットコードだから安心。カセットコンロに比べて発熱率が良く、低コスト。ガスボンベを買う必要もありません。
材質本体:ポリプロピレン、トッププレート:結晶ガラス 形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの 質量(kg)2.5 ブラック 消費電力(W)1,400 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45 寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~24 揚物調理:直径18~22 タイマー1~9時間59分 火力調節加熱調理:保温(80℃)+6段階 (1,400W・1,000W・700W・500W・200W・80W相当) 揚げ物調理:6段階 (200℃・190℃・180℃・170℃・160℃・150℃) 安全機能なべ検知機能/小物検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物鍋そり検知機能 切り忘れ防止機能 寸法(Φcm)【なべ使用可能】加熱調理:12~24 揚げ物調理:18~22
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

エスコIH調理器
加熱調理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず、一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけで外れるマグネットコード。
材質ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス 形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの 質量(kg)1.7 サイズ240(W)×286(D)×54(H)mm 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.5 寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~20 揚物調理:直径18 火力調節加熱調理:5段階(火力) 80W相当~1000W 揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃ 安全機能なべなし検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物なべのそり検知機能 切り忘れ防止機能
1台
7,880 税込8,668
翌日出荷

温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2 材質鋼板、合成樹脂 質量(g)約950 コード長さ(m)3 風量(m3/min)0.18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200 風速(m/min)1000
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

140Wヒーター搭載で多量の熱を要する多層基板の半田吸い取り作業も快適に
全長(mm)【こて部】168(ノズルΦ1.0mmS型装着時) 質量(kg)ステーション部/4.8、こて部/0.19(ノズルΦ1.0mmS型装着時) タイプガン 出力(W)AC24V 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)190 コード長さ(m)1.2 抵抗(Ω)【ノズルアース間】<2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ステーション部】165×244×137 真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 温度設定範囲(℃)330~450 アズワン品番65-2114-49 プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)15 到達真空圧力(kPa)80(600mmHg)
1セット
102,900 税込113,190
翌日出荷

業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
質量(kg)7.0 容量(L)12.0 消費電力(W)240 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 サイズ(mm)460×395×355
1台
88,000 税込96,800
翌日出荷

二重絶縁構造 電熱瞬間接着機 ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。 電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・16W●設定温度:200℃●予熱時間:約7分間●使用スティック径:11mm●サイズ:160(W)×185(D)×50(H)mm●重量:350g●付属品:ノズル(ロングタイプ穴径:Φ2.7mm)、スイングスタンド、ボンドスティックΦ11mm×200mm×1本●接着剤吐出量:20g/分 アズワン品番65-2113-47 危険物の類別非危険物
1台
7,000 税込7,700
翌日出荷

高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番EA365VB-1 質量(g)約1000 スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風) コード長さ(m)3 風量(m3/min)0.14 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96 風速(m/min)290
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200 シール幅(mm)1.6 機能溶断 アズワン品番65-2113-59
1セット
36,800 税込40,480
当日出荷

マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5 容量(L)8.0 消費電力(W)210 電源AC100V 50/60Hz 電力(W)平均保温:125 電源コード(m)1.4 サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
1台
71,800 税込78,980
翌々日出荷

はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」。お手入れ簡単! 「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。
質量(kg)4.3 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×235×110 電源コード1.0m トレー内寸(mm)227(W)×200(D) サイズ(mm)335(W)×290(D)×260(H) タイマー30分
1台
10,600 税込11,660
翌日出荷

1台
8,900 税込9,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,900 税込9,790
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)100 コテ先温度(℃)530 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)280 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)16 プラグ平型
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

用途ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン対応 ※IH調理器、電子レンジでは使用できません。 ガス火専用 セット内容【9点組】フライパン:寸法約26cm、満水容量約2.7L、 直径27.8×高さ約6cm / 約565g 底の厚さ2.5mm、なべ16cm:寸法約16cm、満水容量約1.5L、 直径約17.8×高さ約8cm / 約350g 底の厚さ2.5mm、なべ20cm:寸法約20cm、満水容量約2.8L、 直径約21.8×高さ約9.5cm / 約500g 底の厚さ2.5mm、エッグパン、 約22.5(W)×約13.9(D)×約5.3(H) / 約420g 底の厚さ5.0mm(はり底含む) 容量1.2L、ガラスふた16cm、 直径約17.8×高さ約4.4cm / 約280g、ガラスふた20cm、 直径約21.7×高さ約4.4cm / 約420g、PEシールふた16cm、 直径約19.2×奥行約17.8×高さ約0.9 / 約48g、PEシールふた20cm、 直径約23.3×奥行約21.8×高さ約0.9 / 約70g、マルチハンドル、 約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H) / 約200g 材質【フライパン・なべ】本体:アルミニウム合金、【エッグパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】強化ガラス製器具・強化の種類:前面物理強化・ゴム部:シリコン製樹脂(耐熱温度220℃)、【PEシールふた】ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃)・樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)・金属部:ステンレス鋼・ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃) 表面処理【フライパン・なべ】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工、【エッグパン】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工 パッケージサイズ(mm)258(W)×280(D)×183(H) アズワン品番64-2276-22 質量(g/パック)3400
1個
13,800 税込15,180
翌々日出荷

消費電力(W)150 コテ先温度(℃)465 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)332 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)24 プラグ平型
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷