174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
515 税込567
当日出荷

1個
515 税込567
当日出荷

1個
505 税込556
当日出荷

1個
485 税込534
当日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-41 セット内容両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本) 穴径(Φmm)【ビス止め端子】3.6 寸法A(mm)11.7 寸法B(mm)6 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)2.3
1個
420 税込462
翌日出荷


1個
475 税込523
当日出荷

1個
515 税込567
当日出荷

1個
495 税込545
当日出荷


チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-22 寸法(mm)8.5×20 穴径(Φmm)4.1 使用ビス径(mm)4
1個
165 税込182
当日出荷

チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-23 寸法(mm)9.8×26 穴径(Φmm)5.2 使用ビス径(mm)5
1個
200 税込220
当日出荷

チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-21 寸法(mm)7.5×15.5 穴径(Φmm)3.6 使用ビス径(mm)3.5
1セット(2個)
125 税込138
当日出荷

ビス止めもできます。
材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304 仕様接着テープ付 付属品木ねじ(2本) エスコ品番EA638LL-11 全長(mm)260 穴径(Φmm)3 耐荷重(kg)2
1個
700 税込770
翌日出荷

ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。片面印刷。当該情報の明示(指示)に。非粘着。
材質硬質塩化ビニール 寸法(mm)225×300×1 取付穴径(Φmm)3
1枚
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴ナシ(加工フリー)。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。片面印刷。各種消防設備の設置場所などを明示するための標識です。
材質硬質塩化ビニール 寸法(mm)120×360×1 取付方式ビス止め
1枚
550 税込605
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-16 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ147 質量(g)230 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)300
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープは別売)。穴ナシ(加工フリー)。特定エリアを明示するための標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。非粘着。
材質ラミプレート(硬質塩化ビニール) 寸法(mm)300×450×1 表示内容受電設備
1枚
1,680 税込1,848
翌日出荷

マグネットタイプミラーです。 ビス止めも可能です。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-17 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)150×180 質量(g)280 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)600
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)360×120×1
1枚
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサーを搭載。 スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。IP67相当の防塵・防水性を実現。劣悪な環境となる車外取り付けに対応しています。※ブラケットは必要に応じてビス止めを行なってください。 ただし、その場合はボディへの加工はお客様の責任で行なってください。
仕様●【EA763AA-511~513用】リアビューカメラ●サイズ:23.4×23.4×23.9(H)mm●重量:21g●出力映像:広角鏡像(後方確認用)●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー●画素数:約33万画素●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2●映像出力:1Vp-p(75Ω)●照度範囲:約0.9~10万Lux●電源電圧:14.4V(9~16V)●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m アズワン品番65-9279-70
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)
仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mm アズワン品番65-9259-97
1箱(100個)
12,200 税込13,420
翌日出荷

ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。英文字入。片面印刷。
材質硬質塩化ビニール 取付穴径(Φmm)3
1枚
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非粘着。片面印刷。上下2段に社旗、安全旗が付けられます。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。
材質硬質塩ビ 寸法(mm)300×600×1
1枚
1,600 税込1,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタイル(ダクロメッキ処理)。単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付。
寸法(mm)760
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
1個(1個)
4,160 税込4,576
翌日出荷

材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304 仕様接着テープ付、ビス止め可能 付属品木ねじ(2本) エスコ品番EA638LL-12 全長(mm)430 耐荷重(kg)3 穴径(mm)3
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付き。耐荷重50kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理) 寸法(mm)760
1個(1個)
4,160 税込4,576
8日以内出荷

ホワイトボードや中量ラックなどに。 壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。 バックル付で取付・取外しが簡単。 プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。 ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。 ビス打ち可能(1か所)。 支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
仕様1000以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象ラック 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)100(1セット) グレー 質量(g)230 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-67 耐震性震度6強
1パック(2個)
5,180 税込5,698
当日出荷

文字内容係員以外立入禁止 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983B-13A 寸法(mm)450×300×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

4方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-39
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

4方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-38
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

3方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-35
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

1個用1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):119×74×50●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-43
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

L型2方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):95×40×42●材質:ステンレス アズワン品番65-2252-72
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

T型3方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):110×45×47●材質:ステンレス アズワン品番65-2252-76
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷

T型3方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):95×40×42●材質:ステンレス アズワン品番65-2252-75
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

L型2方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):110×45×47●材質:ステンレス アズワン品番65-2252-73
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷