1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
同軸ケーブルやデータケーブルにも対応したマルチタイプ
手にフィットし、作業しやすいピストル型グリップ
全長(mm)135
ケーブル直径8/13mm
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
右回転用
ピストル型です。
クイックリリースビットホルダー付
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。
仕様●初期設定トルク(N・m):4●トルク範囲(N・m):4.0~8.8●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
アズワン品番65-2172-26
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
6.35mm六角軸チャック。バッテリー内蔵型(交換不可)。手にフィットし扱いやすいサイズの握り径。最適なトルクが選べる11段クラッチ。ネジの締付け・ゆるめに。持ち方いろいろ、握りやすく取り回しが楽【スレート型・ピストル型】
仕様●型番:BD-361●仕様:本体●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.3Ah)●充電器:AC100V●充電時間:60分●回転数:250rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ5mm、木工/Φ6mm●サイズ:ストレート時/282(W)×45(D)×53(H)mmピストル時/227(W)×45(D)×132(H)mm●重量:480g(内蔵電池含む)●付属品:充電器、(+)ビット/#1×75mm(片頭)×1、#2×65mm(両頭)×1●ネジ締め能力:木ネジ/3.8×38mm小ネジ/M4●最大トルク:5N・m(ドリルモード)●クラッチ数:11段●クラッチ作動トルク:0.9~2.0N・m
アズワン品番65-5664-66
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番EA991CN-10
タイププロピストル型
ホース径(Φmm)【フレキシブルホース】約8
標準付属ノズルカプラー付450mmフレキホース
ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】450
材質(ピストン・シリンダー)合金スチール
筒長(mm)300
適合グリースNLGI-1/2
危険物の類別非危険物
シリンダー容量(mL)500
1個
¥8,710
税込¥9,581
当日出荷
関連キーワード