EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本
アズワン品番65-3893-39
1台
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本
アズワン品番65-3893-31
1台
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:ARTS5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチ
アズワン品番65-3893-03
1パック(5本)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95
アズワン品番65-3892-96
1セット(1本)
¥5,720
税込¥6,292
当日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売
アズワン品番65-3892-69
1台
¥57,400
税込¥63,140
翌日出荷
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610~970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに
アズワン品番65-3896-40
1本
¥2,270
税込¥2,497
翌々日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
仕様●型番:KX237S●サイズ(mm):Φ500×57●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)前面:ガラス●重量:3.2kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度:±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度:±10%RH(25℃))
アズワン品番65-3892-27
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に
アズワン品番65-3893-38
1台
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
仕様●メーカー:たくみ●型番:7822●全長:135mm●カラー:赤●芯径:Φ5mm●替チョーク:EA765MP-481~-485●入数:1本●木材、コンクリート、石膏ボードに●チョーク(赤)1本付属
アズワン品番65-3891-99
1本
¥655
税込¥721
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに
アズワン品番65-3896-39
1本
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。
ダイスハンドル×5本
タップハンドル×2本
ドライバー
ピッチゲージ
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
アズワン品番65-2233-74
1セット(44個)
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
ダイスハンドル×5本
タップハンドル×3本
ドライバー
ピッチゲージ
管用平行ねじ用セット
G規格(PF)ねじ
仕様●タップ・ダイスサイズ:G1/8”・G1/4”・G3/8”・G1/2”・G3/4”・G1”●材質:HSS-G●ケースサイズ:557×300×58(H)mm
アズワン品番65-2233-24
1セット
¥140,000
税込¥154,000
当日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 。【トレー1:28個組・差込角:3/8”】。・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm。・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・ラチェットハンドル…200mm。・エクステンションバー…250mm。・ロッキングエクステンションバー…75mm。・ユニバーサルジョイント。・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)。・トレー材質…ポリエチレン。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:377×187×33(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:。#1×5.0mm(軸長:75mm)。#2×6.0mm(軸長:100mm)。#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:。3.0×0.6mm(軸長:75mm)。5.0×1.0mm(軸長:75mm)。6.0×1.2mm(軸長:100mm)。8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mm テーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:。0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
¥175,000
税込¥192,500
8日以内出荷
セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454g
ケース寸法(mm)535×345×100
材質(ケース)樹脂製
アズワン品番64-7908-75
総質量(kg)5.02
1個
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
関連キーワード