EA944T-1、-3、-4で使用して下さい。共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜。各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
材質ポリエチレン
芯径(mm)内:76
UV(紫外線)を98%以上カット!空気が抜けて吸い付くように貼れる透明保護フィルムです。A4判1面。
材質PET
寸法(mm)210×297/1片
入数(枚)10
1枚(10枚)
特価
¥2,197
税込¥2,417
当日出荷
強い日差しを75%カット。吸着式取付で簡単に貼れて簡単にはがせます。繰り返し使用可能。ミラータイプで窓やガラスの目隠し効果もあります。UV99%カット、ペアガラス・網入りガラス対応。
材質ポリエステル
RoHS2規制対応品。
材質PVC
幅(mm)915
厚さ(mm)0.3
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
色透明
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット。透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)2
1本(1本)
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
RoHS2規制対応品。
材質PVC
幅(mm)915
厚さ(mm)0.3
色透明
質量(g)5000
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
エスコ品番EA911AG-21
形状ビニールカーテン
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
仕様タッチパネル対応:○表面硬度(H):2~3
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)58.5(W)×0.2(D)×129.3(H)
可視光線透過率(%)79.3
アズワン品番65-2198-04
紫外線カット99.9%
ブルーライトカット率26%
外光反射率(%)4.37
1枚
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
はさみで自由なサイズにカットし、エレベータースイッチ、手すり、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤
寸法(mm)50×1220
色透明
厚さ(μm)75
アズワン品番65-2239-52
効果10年(目安)
1パック(1枚)
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
付属品取り付け用ヘラ
寸法(mm)15.6インチワイド(344×193.5)用
アズワン品番65-2198-01
1枚
特価
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
付属品取り付け用ヘラ
寸法(mm)23.0インチワイド(508×285)用
アズワン品番65-2198-03
1枚
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
付属品取り付け用ヘラ
寸法(mm)12.5インチワイド(277.5×155.5)用
アズワン品番65-2197-97
1枚
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
LED液晶ディスプレイが発する「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルムです。
気泡が目立たず、きれいにはりつけることができます。(専用ヘラ付)
表面硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
UVカット率99.6%で、目や体に有害な紫外線をしっかりと遮断します。
サイズ17インチ用
ブルーライトカット対応
エスコ品番EA764-37A
材質表面:PET、接合面:シリコン
質量(g)175
1個
¥7,630
税込¥8,393
3日以内出荷
付属品取り付け用ヘラ
寸法(mm)14.0インチワイド(309×174)用
アズワン品番65-2197-99
1枚
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
寸法(mm)12.5インチワイド(277.5×155.5)用
アズワン品番64-2267-52
1枚
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
エスコ品番EA911AG-1
形状ビニールカーテン
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
付属品取り付け用ヘラ
寸法(mm)21.5インチワイド(475×267)用
アズワン品番65-2198-02
1枚
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
付属品取り付け用ヘラ
寸法(mm)13.3インチワイド(294×166)用
アズワン品番65-2197-98
1枚
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
付属品取り付け用ヘラ
寸法(mm)11.6インチワイド(256.5×144.5)用
アズワン品番65-2197-95
1枚
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
寸法(mm)23.0インチワイド(508×285)用
アズワン品番64-2267-61
1枚
¥7,480
税込¥8,228
3日以内出荷
寸法(mm)13.3インチワイド(294×166)用
アズワン品番64-2267-53
1枚
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
寸法(mm)11.6インチワイド(256.5×144.5)用
アズワン品番64-2267-50
1枚
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
使用方法:1.液晶画面・本体の汚れを落としてください。 ※ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。 ※ホコリが付かない様に注意してください。 3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けてください。 ※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。 ※保護フィルム粘着層にホコリなどが付着した場合はセロハンテープなどで取り除いてください。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。タッチパネルに対応しています。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。※フィルムは指紋防止光沢タイプです。
仕様●サイズ:W68.5×D0.2×H143.7mm●サイズ(型):6.1インチ●タイプ:指紋防止光沢●タッチパネル対応:対応●厚み:約0.2mm●抗菌性:なし●材質:接着面/シリコン膜、外側/PET●紫外線カット:99.9%●重量:2g●透過率:93.5%●入数:1枚●反射率:4.52%●表面硬度(H):2~3H(測定値)
アズワン品番65-9280-38
1枚
¥900
税込¥990
翌々日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-11
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-1
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-2
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-12
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤
寸法(mm)20×15
色透明
厚さ(μm)75
アズワン品番65-2239-48
効果10年(目安)
1パック(15枚)
¥680
税込¥748
翌日出荷
エスコ品番EA911AG-22
形状ビニールカーテン
1個
¥5,770
税込¥6,347
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ