122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:極細毛ブラシ(コンパクト)、クリーン&ホワイトブラシ、充電器、ブラシスタンド 。クリーン&ホワイトブラシで、約1週間で自然な白い歯へ。歯科医師推奨の磨き方が出来るヨコ磨き&リニア音波振動。薄ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。音波式。リニア音波振動。モード2段階切替。押しつけ防止センサーブラシを強く押しつけすぎると、警告音でお知らせします。モード記憶機能前回使用したモードを記憶し、次回もそのモードからスタートします。磨き時間お知らせタイマー磨き時間の目安をお知らせします。充電催促機能充電時期の目安をランプの点滅でお知らせします。充電式。
ピンク 質量(g)95 電源AC100~240V(50/60Hz) 使用時間(分)フル充電で約90 機能防水設計 IPX7 海外両用 AC100~240V パワーコントロール モード記憶機能 充電催促機能 磨き時間お知らせタイマー 使用電池リチウムイオン(Li-ion)電池 充電時間(時間)約17 モードノーマルモード ソフトモード 振動数31,000(回/分) サイズ(mm)27(W)×30(D)×216(H)
1台
12,200 税込13,420
3日以内出荷

付属品ブラシ×1個、パッド×3個、充電台 寸法(mm)240×60×56 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)320 電圧(V)3.6 回転数(min-1[r.p.m])約170 電源充電式リチウム電池(付属) 連続使用時間(分)約60(無負荷作動時) 充電時間(時間)約10 アズワン品番64-7950-51
1台
8,700 税込9,570
翌日出荷

入数2個1組 。替カーボンブラシ。交換の際は2個とも同時に交換して下さい。
1組(2個)
420 税込462
翌日出荷

用途電動工具専用、ペイントはがし、錆取りに 外径(Φmm)85 線径(Φmm)0.25 エスコ品番EA809-3 材質鋼線 ねじピッチ1.5 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじサイズM10×1.5
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

モーター、機械、金属部品の汚れやグリースを取り除けます。ポリプロピレンの毛のため、洗浄溶剤で繰り返し使用できます。
全長(mm)280 毛丈(mm)67 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 毛幅(mm)26 材質(ハンドル)プラスチック
1本
2,120 税込2,332
翌日出荷

電動ドリル、インパクトドリル用。溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質ステンレス 軸径(Φmm)1/4”(6.35) 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 線径(mm)0.13
1本
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


EA809BX-102B用替カーボンブラシ 交換の際は2個とも同時に交換して下さい。 ストップカーボンは、摩耗限度まで使用すると自動的にモーターが停止します。
仕様●入数:2個1組 アズワン品番65-2227-25
1組(2個)
420 税込462
当日出荷

P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)22 適合ツール電動ドライバー、ボール盤 線径(mm)0.12
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)19 適合ツール電動ドライバー 最大回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(mm)44 線径(mm)0.3
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷


真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)12.7 適合ツール電動ドライバー 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(mm)76 線径(mm)0.3 トリム(mm)長さ:25.4
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷


1個
特価
349 税込384
当日出荷





携帯中にブラシの汚れを防ぐキャップ付きです。 キャップはブロアーに組み込まれたスライド式のパイプと一体成型品ですから紛失することがありません。 キャップを閉じたままブロアーを操作すると、圧縮空気だけを噴射することができます。
仕様●ポンプ径(mm):Φ67●全長(mm):136●ノズル長(mm):65・75mm※サイズ画像参照●重量:約24g●材質:球/EVA、青筒/ポリプロピレン、刷毛/ナイロン●カラー:グレー アズワン品番67-4718-99
1個
1,000 税込1,100
翌々日出荷


1個
800 税込880
翌日出荷



材質本体:カーボンスチール、仕上:クロームメッキ、クリップ:ビニールコート 全長(mm)170 質量(g)100 使用時寸法(mm)17・22
1本
715 税込787
翌日出荷


シングルねじり、シングルステム型 管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に 電動・手動兼用
仕様●ブラシ材質:ステンレススチール●全長:90mm●軸径:約4mm●ブラシ長:25mm●ブラシ径:14mm●適用:スチール、ステンレス、真鍮 アズワン品番68-1856-53
1本
735 税込809
3日以内出荷

シングルねじり、シングルステム型 管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に 細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。 電動・手動兼用
仕様●ブラシ材質:ハイカーボンスチール●ブラシ長:25mm●全長:90mm●軸径:約3mm●ブラシ径:7.9mm●適用:スチール、ステンレス、真鍮 アズワン品番68-1856-52
1本
745 税込820
3日以内出荷

付属品ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)、替カーボンブラシEA813RA-14、収納ケース、中皿用仕切り板各1個付
1セット
16,700 税込18,370
翌日出荷

アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現 105mm幅間柱の一発切断可能 両傾斜切断で作業効率向上 二重絶縁、電子制御、ブレーキ、LEDライト付、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式 チップソー別売
仕様●電源:AC100V・1050W●回転数:4000rpm●刃径:190mm●穴径:20mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°:61×70mm45°:61×50mm左傾斜:38×105mm右傾斜:12×105mm●コード長:5m●サイズ:420mm×550mm×498mm●重量:7.8kg●付属品:ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 アズワン品番65-2234-71
1台
81,500 税込89,650
翌日出荷

1個ほか
23,900 税込26,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付 アズワン品番65-3893-80
1台
13,800 税込15,180
翌日出荷

パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番65-9305-42
1台
138,400 税込152,240
翌日出荷

二重絶縁、ブレーキ、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:C8FC●電源:AC100V・1050W●回転数:4900rpm●刃径:216mm●穴径:25.4mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°/60×115mm45°/60×80mm左傾斜/45×110mm●コード長:2.5m●サイズ:445×330×400mm●重量:7.0kg●付属品:Φ216mmチップソー、バイス組、ダストバッグ、ボックススパナ、ホルダ●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-7、ストップカーボン/EA813HH-17 アズワン品番68-1860-51
1個
82,400 税込90,640
4日以内出荷

軽量、深切り、最大切断寸法1寸9分(57mm)。墨線が見やすい高輝度LEDライト。墨線を見やすくするブロワ機構。サイレントモード搭載。キックバック軽減システム搭載。一体形アルミベースで高精度な切断。ACブラシレスモーター搭載。二重絶縁、LEDライト、ブロ
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:C5MEYA(SK)●刃径:147mm●穴径:20mm●回転数:パワーモード時/4500rpm サイレントモード時/2500rpm●電源:AC100V・1,050W●電流:12A●切断角度:45°・90°●切込深さ:最大の場合 45°/38mm 90°/57mm 逆傾斜/54mm(-5°時)●サイズ:174×273×239(H)mm●コード長:2心・5m●重量:2.5kg(コード除く)●ベース材質:アルミ●付属品:147mm(45枚刃)チップソー、ボックススパナ アズワン品番65-9305-22
1台
46,500 税込51,150
翌日出荷

1台
12,700 税込13,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.3 砥材A材 質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源電動サンダー :100V・190W・2.3A コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)93×228 本体サイズ(mm)243×93×154(H) 箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H) サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り) 内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
10,100 税込11,110
翌日出荷

セット内容:本体のみ。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)、替カーボンブラシ EA813RA-13。乾式。二重絶縁構造。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に 質量(kg)1.3 電流(A)2.3 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源AC100V・190W コード長さ(m)2 パッド寸法(mm)93×185 ペーパー寸法(mm)93×228 本体サイズ(mm)243×93×154(H)
1台
8,000 税込8,800
翌日出荷

付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに 材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等 質量(kg)29 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240 電源100V コード長さ(m)12 パット径(Φmm)330 サイズ(mm)370×450×1230(H) 径(mm)ブラシ:300
1台
191,000 税込210,100
3日以内出荷

付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属 質量(kg)1.5 電流(A)3.5 回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600 電源AC100V・320W コード長さ(m)5 締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16 ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ) カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6 サイズ(mm)72.5×233×205 最大トルク(Nm[kgf-cm])200 打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500 振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
1台
23,500 税込25,850
翌日出荷