「プラグ 6mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-89
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-77
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
エスコ品番EA425ND-6
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-2
材質ナイロン
下穴径(Φmm)6
適合ねじ3.5/5.1mm
プラグ(mm)Φ6×30
関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140GF-6
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)1
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-82
1個
¥85
税込¥94
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)50
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)46
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)32
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)ホース:6、G:M12×1、S:14
全長(mm)50
最高使用圧力(MPa)3.5
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
仕様チューブ外径:4×6mm
材質ポリアミド樹脂
質量(g)0.8
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-84
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
エスコ品番EA425NF-6
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M12×1、S:14
全長(mm)63
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)32
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)46
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M10×1、S:18
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M10×1、S:18
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BB-1
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以上
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BB-11
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質ナイロン6
色黄
適合ねじ(mm)3.5~4.8
プラグ(mm)Φ6×30
入数130
1箱
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
材質塩化ビニール
色黄
下穴径(Φmm)ドリル径:6
適合ねじ(mm)3.5~4.1
プラグ(mm)Φ6×32
入数180
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色黄
下穴径(Φmm)ドリル径:6
適合ねじ(mm)3.5~4.1
プラグ(mm)Φ6×38
入数150
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色黄
下穴径(Φmm)ドリル径:6
適合ねじ(mm)3.5~4.1
プラグ(mm)Φ6×25
入数200
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)46
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)32
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
仕様チューブ外径:6×8mm
材質ポリアミド樹脂
質量(g)1
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-85
1個
¥125
税込¥138
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M12×1、S:18
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M12×1、S:18
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質表面処理:Au 基材:CuZn
全長(mm)30.4
定格電圧30V 60V
定格電流(A)10
適合プラグΦ2mm
用途調整器用・熔接器用・中間用
仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様
エスコ品番EA300BA-20
セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以下
接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)4~6
1セット
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
プラスチック製のドレンプラグを取り外すのに使用します。
オイルドレンプラグとラジエータードレンプラグの両方に。
ドレンプラグを傷つけません。
正方形のドライブボールロックと7つのアダプターを備えたTハンドルが含まれています。
部品ごとに番号が印字されています。
仕様●セット内容:8点●T型ハンドル(4):軸長:約50mmハンドル幅:約80mm●プラグ全長:1:約35mm 2:約20mm3:約30mm 5:約20mm6:約28mm 7:約20mm8:約35mm●適用車:GM、フォード、リンカーン、ドッジ、メルセデスベンツ、BMW、ポルシェ、フォルクスワーゲン、アウディ
アズワン品番65-2156-91
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用
仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様
エスコ品番EA300BA-10
セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以下
接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)4~6
1セット
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2112-98
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。
専用ケースで必要な工具を一括管理
BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応
口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止
入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40
アズワン品番68-1818-75
1セット
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BA-1
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)4~6
適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BA-11
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)4~6
適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2113-01
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ