1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
屋外用
RoHS対応品
防水性を高めたF型コネクター
4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用
アズワン品番65-2256-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
屋外用
RoHS対応品
防水性を高めたF型コネクター
4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用
アズワン品番65-2256-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
種類コネクタ
仕様丸型
エスコ品番EA940P-43
形状ストレート
質量(g)20
適合ケーブル5Cケーブル用
結合方式ねじ
コネクタタイプF型
嵌合部形状プラグ
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個
アズワン品番65-2256-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個
アズワン品番65-2256-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
種類コネクタ
仕様丸型
エスコ品番EA940P-42
形状ストレート
質量(g)20
適合ケーブル4Cケーブル用
結合方式ねじ
コネクタタイプF型
嵌合部形状プラグ
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
BNC型。圧着式。
用途3C-2V(50Ω)ケーブル用。
材質黄銅
質量(g)9.6
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
BNC型。圧着式。
用途3C-2V(75Ω)ケーブル用。
材質黄銅
質量(g)10.2
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
エスコ品番EA940C-3
質量(g)22
定格容量15A125V
適合電線700Wまで0.75mm21200Wまで1.25mm21500Wまで2mm2
プラグ形状2P 15A 125V
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
4K・8K対応
アンテナケーブルの先端に取付け、テレビやテレビコンセントの接続端子につなぎます。
高シールド構造3224MHz対応
RoHS対応品
仕様●仕様:4C・5Cケーブル兼用
アズワン品番65-2256-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)
タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番EA124LA-17P
質量(g)700
タンク容量(L)0.9
接続ねじ3/4”NH
材質(タンク)ポリエチレン
タンク寸法 (Φ× Hmm)100×145
適合圧力(MPa)【水道】0.27~0.4
関連資料(0.12MB)
1個
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
寸法A3/8PF
エスコ品番EA949CX-11
材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色つや消しブラック
寸法D(mm)13
寸法E(mm)8
寸法B(mm)9
寸法C(mm)22
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
寸法A1/2PF
エスコ品番EA949CX-12
材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色つや消しブラック
寸法D(mm)15
寸法E(mm)10
寸法B(mm)11
寸法C(mm)28
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
寸法A3/4PF
エスコ品番EA949CX-13
材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色つや消しブラック
寸法D(mm)16.5
寸法E(mm)12
寸法B(mm)12
寸法C(mm)32
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
RoHS対応品
4K・8Kテレビ対応
5Cケーブル
プラグ付き
※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-8.5
寸法L(mm)45
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)19
寸法C(mm)20
寸法T(mm)19
適合ホース外径(Φmm)12.5
寸法B1(mm)Φ7.5
寸法B(Φmm)7.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
仕様接続するだけでプラグ形状を変換し、日本の電気製品が海外で使えます。
規格250V/6A
プラグ形状Cタイプ
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
RoHS対応品
屋内用
F型接栓と中継接栓がひとつになった便利なセットです。
4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)
アズワン品番65-2256-09
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
RoHS対応品
F型接栓と中継接栓が一つになった便利なセットです。
屋内用
4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)
アズワン品番65-2256-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
寸法APF1
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-36
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)22
寸法B(mm)13
寸法C(mm)38
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
寸法APF1
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-26
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)22
寸法B(mm)13
寸法C(mm)38
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
1個
特価
¥279
税込¥307
当日出荷
寸法APF1/2
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-34
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)18
寸法B(mm)11
寸法C(mm)26
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
寸法APF1/8
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-31
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)19
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
寸法APF1/2
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-24
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)18
寸法B(mm)11
寸法C(mm)26
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
寸法APF3/4
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-35
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)20
寸法B(mm)12
寸法C(mm)32
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
寸法APF3/8
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-23
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)22
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
寸法APF1/4
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-22
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)19
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
寸法APF1/8
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-21
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)19
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
寸法APF3/8
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-33
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)22
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
寸法APF1/4
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-32
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)19
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
寸法APF3/4
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-25
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)20
寸法B(mm)12
寸法C(mm)32
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
材質ポリアセタール、スチール
穴径(Φmm)3.8
使用圧力(MPa)0.6~1
最高使用圧力(MPa)1.2
ノズル長(mm)270
取付ねじRc(PT)1/4"
環境温度範囲(℃)-5~60
アズワン品番64-7818-03
エア流量(L/min)432
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
用途熱器具専用
コンセント個数2P×1個
コード長さ(m)1
プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ
仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
エスコ品番EA940CD-123
色ホワイト
質量(g)140
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)110~240
入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×32×108
定格容量(W)1000
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
特価
¥6,476
税込¥7,124
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ