1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
材質金属
全長(mm)600
質量(g)1640
寸法L(mm)600
寸法A(mm)640
寸法F(mm)100
寸法D(mm)790
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-135S、-145S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.14
質量(g)152
タイプ薄手
寸法(mm×m)400×22
耐熱温度(℃)110
対象制御盤、盤クーラーの吸気口
捕集効率(%)52
特性[EA997PS-133S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.14
質量(g)154
タイプ薄手
寸法(mm×m)600×22
耐熱温度(℃)110
対象制御盤、盤クーラーの吸気口
捕集効率(%)52
特性[EA997PS-135S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):31Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.29
質量(g)151
タイプ薄手
寸法(mm×m)300×12
耐熱温度(℃)140
対象コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等
捕集効率(%)33
特性[EA997PS-142S用] 替フィルターケース付きフィルター用の
1本(1本)
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
材質金属
全長(mm)200
質量(g)1100
寸法L(mm)200
寸法A(mm)240
寸法F(mm)100
寸法D(mm)390
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-131S、-141S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):31Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.29
質量(g)153
タイプ薄手
寸法(mm×m)500×12
耐熱温度(℃)140
対象コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等
捕集効率(%)33
特性[EA997PS-144S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.14
質量(g)151
タイプ薄手
寸法(mm×m)300×22
耐熱温度(℃)110
対象制御盤、盤クーラーの吸気口
捕集効率(%)52
特性[EA997PS-132S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):31Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.29
質量(g)152
タイプ薄手
寸法(mm×m)400×12
耐熱温度(℃)140
対象コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等
捕集効率(%)33
特性[EA997PS-143S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):31Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.29
質量(g)150
タイプ薄手
寸法(mm×m)200×12
耐熱温度(℃)140
対象コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等
捕集効率(%)33
特性[EA997PS-141S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
材質金属
全長(mm)300
質量(g)1235
寸法L(mm)300
寸法A(mm)340
寸法F(mm)100
寸法D(mm)490
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-132S、-142S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
材質金属
全長(mm)500
質量(g)1505
寸法L(mm)500
寸法A(mm)540
寸法F(mm)100
寸法D(mm)690
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-134S、-144S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
材質金属
全長(mm)400
質量(g)1370
寸法L(mm)400
寸法A(mm)440
寸法F(mm)100
寸法D(mm)590
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-133S、-143S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.14
質量(g)150
タイプ薄手
寸法(mm×m)200×22
耐熱温度(℃)110
対象制御盤、盤クーラーの吸気口
捕集効率(%)52
特性[EA997PS-131S用]ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.14
質量(g)153
タイプ薄手
寸法(mm×m)500×22
耐熱温度(℃)110
対象制御盤、盤クーラーの吸気口
捕集効率(%)52
特性[EA997PS-134S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、バッテリー、充電器。紙パック不要。強力モーターでパワフル吸引。動作がスムーズ!底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!段差も乗り越えやすい!パネルスイッチ吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。お知らせランプ使用中に電池残量が少なくなると点灯します。除じん機構プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。ダストケース集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。
仕様バッテリー・充電器付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×114×153(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H))
吸込仕事率(W)強:35 標準:26 弱:14
騒音値(dB)75
バッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah)
使用電池14.4V仕様
LEDランプ白色LED
充電時間(分)約30
集じん量(L)0.56
1セット(1セット)
¥55,200
税込¥60,720
8日以内出荷
粉じん用簡易マスク。耳かけ式。極細フィルター+プレフィルターを使用した4層構造マスク。超極細繊維フィルターとプレフィルターにより細かい粉塵を強力に捕集します。優れた粉塵補集効果があります。金属フリー、部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。口周りの空間を確保するスペースキーパー入り。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。JIS T 9001一般用マスクの規格に適合。
サイズ(mm)タテ90×ヨコ175
1箱(30枚)
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入
寸法(mm)345×350×505(H)
質量(kg)7
電流(A)12
電源(V)100
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)280
集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)3
材質(タンク)樹脂
ホース寸法(mm)Φ38×1.8m
真空度(kPa)25
1台(1台)
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)8(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)63
アズワン品番64-7992-31
1巻
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)10(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)73
アズワン品番64-7992-32
1巻
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)20(±3)
寸法(mm)610×610
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)82
アズワン品番64-7992-40
入数10枚
1箱(10枚)
¥33,400
税込¥36,740
7日以内出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)20(±3)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)82
アズワン品番64-7992-35
1巻
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)14(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)76
アズワン品番64-7992-34
1巻
¥37,500
税込¥41,250
当日出荷
仕様外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)14(±2)
質量(kg)10.4
風速(m/s)2.5
サイズ(mm)幅×長さ:610×610
アズワン品番64-7992-36
入数70枚
1箱(70枚)
¥127,000
税込¥139,700
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)10(±2)
寸法(mm)610×610
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)73
アズワン品番64-7992-38
入数10枚
1箱(10枚)
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)8(±2)
寸法(mm)610×610
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)63
アズワン品番64-7992-37
入数10枚
1箱(10枚)
¥17,300
税込¥19,030
7日以内出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)14(±2)
寸法(mm)610×610
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)76
アズワン品番64-7992-39
入数10枚
1箱(10枚)
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
消費電力120W
仕様静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器です。
セット内容本体(メインフィルター1枚、プレフィルター10枚付)、電源コード、リモコン、キャップ
サイズ330×343×366(H)mm
電源AC100V(50/60Hz)
運転音50dB
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥102,900
税込¥113,190
8日以内出荷
本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。
仕様●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすい
アズワン品番65-9307-14
1台
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
付属品電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)
エスコ品番EA323MC
質量(kg)7.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
型番FA430-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×343×366
処理風量(m3/min)ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm)
運転音(dB)50
捕集効率(%)99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード)
プラグ形状2極接地型プラグ
静圧(Pa)1500
1個
¥123,900
税込¥136,290
翌日出荷
卓上・床置両用。花粉・ハウスダスト対策にこだわった前面しっかり吸引のシンプル&コンパクトモデル。花粉・ハウスダスト対策に特化し、適用畳数アップ。清潔HEPAフィルター搭載で微細な粒子も集じん&花粉やダニのフンなどを抑制。「ナノイー」搭載で4種類の花粉を抑制。「ハウスダストキャッチャー」搭載で前面下吸い込みでしっかり吸い込む。
仕様【集じん】 集じん方式:機械式(静電HEPA) 交換:約10年 プレフィルター:本体内 【脱臭】 脱臭フィルター:スーパーナノテク脱臭 交換:約10年【除菌】空中:ナノイー、本体:清潔HEPAフィルター(MAKSPEC)、抗アレルゲン:清潔HEPAフィルター
材質ABS樹脂
質量(kg)5.9
消費電力(W)ターボ:45 中:10 静音:5
コード長さ(m)1.8
風量(m3/min)ターボ:6.03/分 中:2.73/分 静音:0.93/分
騒音値(dB)ターボ:52、中:35、静音:18
操作【センサー】ハウスダスト:〇 【気流制御】 ハウスダストキャッチャー(ルーバーなし) 【表示】 クリーンサイン:○(青1、赤1) 【操作】 運転:運転切/入 風量切換:強/中/静音/自動 ナノイー入/切:複数ボタン押し チャイルドロック:○ おやすみ自動:○ 【シームレスドライブ】○ 【モーター】インバーター:○ 【ファン】シロッコファン
適合床面積45(27畳)以下
サイズ(mm)340(W)×208(D)×550(H)
清浄時間(分)8畳:約11
待機電力(W)0.3
1台
¥54,680
税込¥60,148
3日以内出荷
関連キーワード