替フィルター (EA997PS-142S用)

替フィルター (EA997PS-142S用) エスコ 替フィルター (EA997PS-142S用) エスコ

仕様初期圧損(m/s):31Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.29 質量(g)151 タイプ薄手 寸法(mm×m)300×12 耐熱温度(℃)140 対象コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等 捕集効率(%)33 特性[EA997PS-142S用] 替フィルターケース付きフィルター用の 内容量1本(1本)
注意
※本製品のみでは本体(EA997PS-122)に使用できません。本体の使用にはケース付きフィルター(EA997PS-142S)が必要になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13058739 EA997PS-142
オープン
5,000
5,500 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする