25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)10(±2) 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5 捕集効率(%)73 アズワン品番64-7992-32
1巻
33,900 税込37,290
当日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)8(±2) 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5 捕集効率(%)63 アズワン品番64-7992-31
1巻
25,000 税込27,500
当日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)8(±2) 寸法(mm)610×610 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)63 アズワン品番64-7992-37 入数10枚
1箱(10枚)
17,300 税込19,030
7日以内出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)20(±3) 寸法(mm)610×610 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)82 アズワン品番64-7992-40 入数10枚
1箱(10枚)
33,400 税込36,740
7日以内出荷

仕様初期圧損(m/s):31Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.29 質量(g)153 タイプ薄手 寸法(mm×m)500×12 耐熱温度(℃)140 対象コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等 捕集効率(%)33 特性[EA997PS-144S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
8,000 税込8,800
翌日出荷

仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.14 質量(g)151 タイプ薄手 寸法(mm×m)300×22 耐熱温度(℃)110 対象制御盤、盤クーラーの吸気口 捕集効率(%)52 特性[EA997PS-132S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
5,000 税込5,500
翌日出荷

仕様初期圧損(m/s):31Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.29 質量(g)152 タイプ薄手 寸法(mm×m)400×12 耐熱温度(℃)140 対象コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等 捕集効率(%)33 特性[EA997PS-143S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
6,200 税込6,820
翌日出荷

仕様初期圧損(m/s):31Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.29 質量(g)150 タイプ薄手 寸法(mm×m)200×12 耐熱温度(℃)140 対象コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等 捕集効率(%)33 特性[EA997PS-141S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.14 質量(g)150 タイプ薄手 寸法(mm×m)200×22 耐熱温度(℃)110 対象制御盤、盤クーラーの吸気口 捕集効率(%)52 特性[EA997PS-131S用]ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.14 質量(g)153 タイプ薄手 寸法(mm×m)500×22 耐熱温度(℃)110 対象制御盤、盤クーラーの吸気口 捕集効率(%)52 特性[EA997PS-134S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
8,000 税込8,800
翌日出荷

仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.14 質量(g)152 タイプ薄手 寸法(mm×m)400×22 耐熱温度(℃)110 対象制御盤、盤クーラーの吸気口 捕集効率(%)52 特性[EA997PS-133S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
6,200 税込6,820
翌日出荷

仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.14 質量(g)154 タイプ薄手 寸法(mm×m)600×22 耐熱温度(℃)110 対象制御盤、盤クーラーの吸気口 捕集効率(%)52 特性[EA997PS-135S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
10,000 税込11,000
翌日出荷

仕様初期圧損(m/s):31Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.29 質量(g)151 タイプ薄手 寸法(mm×m)300×12 耐熱温度(℃)140 対象コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等 捕集効率(%)33 特性[EA997PS-142S用] 替フィルターケース付きフィルター用の
1本(1本)
5,000 税込5,500
翌日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)20(±3) 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5 捕集効率(%)82 アズワン品番64-7992-35
1巻
43,400 税込47,740
当日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)14(±2) 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5 捕集効率(%)76 アズワン品番64-7992-34
1巻
37,500 税込41,250
当日出荷

仕様外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)14(±2) 質量(kg)10.4 風速(m/s)2.5 サイズ(mm)幅×長さ:610×610 アズワン品番64-7992-36 入数70枚
1箱(70枚)
127,000 税込139,700
当日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)14(±2) 寸法(mm)610×610 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)76 アズワン品番64-7992-39 入数10枚
1箱(10枚)
25,000 税込27,500
当日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)10(±2) 寸法(mm)610×610 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)73 アズワン品番64-7992-38 入数10枚
1箱(10枚)
21,900 税込24,090
当日出荷

マグネットバー付き 業務用エアコン、大型機器のフィルター 汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能 ケースが丈夫で再利用可能 床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
1枚
48,400 税込53,240
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質金属 全長(mm)300 質量(g)1235 寸法L(mm)300 寸法A(mm)340 寸法F(mm)100 寸法D(mm)490 寸法E(mm)150 寸法B(mm)80 寸法C(mm)63 フィルターEA997PS-132S、-142S(別売) 寸法G(mm)200
1本(1本)
23,000 税込25,300
翌日出荷

材質金属 全長(mm)500 質量(g)1505 寸法L(mm)500 寸法A(mm)540 寸法F(mm)100 寸法D(mm)690 寸法E(mm)150 寸法B(mm)80 寸法C(mm)63 フィルターEA997PS-134S、-144S(別売) 寸法G(mm)200
1本(1本)
31,000 税込34,100
翌日出荷

材質金属 全長(mm)400 質量(g)1370 寸法L(mm)400 寸法A(mm)440 寸法F(mm)100 寸法D(mm)590 寸法E(mm)150 寸法B(mm)80 寸法C(mm)63 フィルターEA997PS-133S、-143S(別売) 寸法G(mm)200
1本(1本)
27,000 税込29,700
翌日出荷

材質金属 全長(mm)200 質量(g)1100 寸法L(mm)200 寸法A(mm)240 寸法F(mm)100 寸法D(mm)390 寸法E(mm)150 寸法B(mm)80 寸法C(mm)63 フィルターEA997PS-131S、-141S(別売) 寸法G(mm)200
1本(1本)
19,000 税込20,900
翌日出荷

材質金属 全長(mm)600 質量(g)1640 寸法L(mm)600 寸法A(mm)640 寸法F(mm)100 寸法D(mm)790 寸法E(mm)150 寸法B(mm)80 寸法C(mm)63 フィルターEA997PS-135S、-145S(別売) 寸法G(mm)200
1本(1本)
35,000 税込38,500
翌日出荷

1個
120,600 税込132,660
翌日出荷