穴径(Φmm)5
アズワン品番64-7850-26
1枚
¥350
税込¥385
当日出荷
穴径(Φmm)5
アズワン品番64-7850-27
1枚
¥360
税込¥396
当日出荷
用途EA520BT-11A用。
付属品ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個
材質アルミ
厚さ(mm)5
寸法(mm)440×600
質量(kg)3.4
1個
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2
アズワン品番65-9254-55
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100
材質(本体)ナイロン
質量(g)356
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)Φ64
取付高(mm)110
ねじピッチ1.75
軸長(mm)22
ねじ径M12
耐荷重(kg)100
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
1個(1個)
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
固定箇所1カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)
穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6
ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8
サイズ(mm)100×6×100
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
固定箇所上下2カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)
穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6
ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8
サイズ(mm)100×6×260
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ナイロン
質量(g)272
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)Φ64
取付高(mm)84.5
ねじピッチ1.75
軸長(mm)22
ねじ径M12
耐荷重(kg)170
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
1個(1個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減
穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能
壁から最大90mm離れた場合まで対応
壁面側粘着の剥離紙が長くなっており、位置を合わせてからの設置がしやすい。
接地面がフラットで邪魔にならず、天板に荷物を置くことができます。
仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:TRS-013●セット内容:本体2本、アルコールパッド1枚●目安重量:約200kg以下(1セット)●ベースサイズ:55×65mm●取付対象:ラック、書庫●取付範囲(壁面との隙間):90mm以内●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ラバーベルト/エチレンプロピレンゴム粘着/アクリル系粘着剤プラネジ/ポリエチレン●重量(g):120
アズワン品番68-1876-82
1セット(2個)
¥3,480
税込¥3,828
翌々日出荷
自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100
材質(本体)ナイロン
質量(g)372
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)Φ64
取付高(mm)110
ねじピッチ1.75
軸長(mm)22
ねじ径M12
耐荷重(kg)100
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
1個(1個)
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
偏心E(mm)25
アズワン品番64-7987-37
ステム長(mm)14
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ナイロン
質量(g)286
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)Φ64
取付高(mm)84.5
ねじピッチ1.75
軸長(mm)22
ねじ径M12
耐荷重(kg)170
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
1個(1個)
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在ストッパー無
材質金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴム
ストッパーなし
取付高H(mm)126
ねじサイズM12×25mm
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
偏心E(mm)30
アズワン品番64-7987-35
ステム長(mm)14
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
偏心E(mm)25
アズワン品番64-7987-34
ステム長(mm)14
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法M8×15(1.25)
取付高H(mm)66
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌々日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
偏心E(mm)30
アズワン品番64-7987-38
ステム長(mm)14
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
仕様キャップサイズ:Φ16×4.5(H)mm
材質キャップ:SUS304、ワッシャー:SUS305
1セット(10組)
¥735
税込¥809
当日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-33
ステム長(mm)14
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)17.5
旋回半径A(mm)47.5
アズワン品番64-2297-05
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
耐荷重(kg)60
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)40
アズワン品番64-2297-04
平径P(mm)17
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法M12×25(1.75)
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg
アズワン品番65-2163-88
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
ねじタイプ
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)35
アズワン品番64-2297-03
平径P(mm)14
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
仕様適合キャスター:EA986PC-140、-140B
取付ねじサイズM8×25
1パック
¥200
税込¥220
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法M8×15(1.25)
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
アズワン品番64-2297-10
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻き付ける」2通りの設置方法が可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤
耐荷重(kg)約200(1セット)
範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで
粘着面(mm)75×50
1セット(2個)
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
取付高H(mm)47
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)44
アズワン品番64-2297-06
平径P(mm)14
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質ナイロン
取付高H(mm)47
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)35
アズワン品番64-2297-09
平径P(mm)14
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
取付高H(mm)69
アズワン品番64-2297-11
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
EA763YB-46用。紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティーション壁にも最適です。
仕様●型番:YES40●サイズ:180×13.5×324mm●重量:560g●材質:ABS樹脂●付属品:音姫取付ねじ:なべタッピンねじΦ4×14(4本)ワッシャー4個スペーサー(スペア付紙巻器用)1個
アズワン品番65-3891-46
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ