263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
450 税込495
翌日出荷

1個
655 税込721
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,040 税込6,644
翌々日出荷

エスコ品番EA638M-31 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)38 種類アイプレート 穴径(Φmm)4.2 寸法H(mm)22 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kg)15 寸法D(mm)5 寸法T(mm)3 寸法W(mm)14 寸法B2(mm)46 寸法A1(mm)37 寸法B1(mm)59 寸法h(mm)12 寸法A2(mm)24 耐荷重(kN)0.15 アズワン品番64-7905-38
1個
910 税込1,001
翌日出荷

1個
160 税込176
翌日出荷

エスコ品番EA638M-32 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)43 種類アイプレート 穴径(Φmm)4.2 寸法H(mm)25 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kg)20 寸法D(mm)6 寸法T(mm)3 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)51 寸法A1(mm)40 寸法B1(mm)64 寸法h(mm)14 寸法A2(mm)27 耐荷重(kN)0.2
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減 穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能 壁から最大90mm離れた場合まで対応 壁面側粘着の剥離紙が長くなっており、位置を合わせてからの設置がしやすい。 接地面がフラットで邪魔にならず、天板に荷物を置くことができます。
仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:TRS-013●セット内容:本体2本、アルコールパッド1枚●目安重量:約200kg以下(1セット)●ベースサイズ:55×65mm●取付対象:ラック、書庫●取付範囲(壁面との隙間):90mm以内●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ラバーベルト/エチレンプロピレンゴム粘着/アクリル系粘着剤プラネジ/ポリエチレン●重量(g):120 アズワン品番68-1876-82
1セット(2個)
3,480 税込3,828
翌々日出荷

エスコ品番EA638M-33 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)76 種類アイプレート 穴径(Φmm)5.2 寸法H(mm)33 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)30 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法W(mm)21 寸法B2(mm)65 寸法A1(mm)50 寸法B1(mm)80 寸法h(mm)20 寸法A2(mm)34 耐荷重(kN)0.29
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

遮光プレートを傷、汚れから保護します。電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。
仕様●型番:P-22●材質:ポリカーボネート●重量:10g●サイズ(mm):10.5(W)×5.0(D)●入数:2枚●【EA800PW-21、-22、EA800PV-1、-2、EA800PV-31、-32用】カバープレート アズワン品番65-5670-15
1個
490 税込539
翌日出荷

ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚 材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤 耐荷重(kg)約200(1セット) 範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで 粘着面(mm)75×50
1セット(2個)
2,280 税込2,508
当日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。 干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:プレート●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:430g アズワン品番65-2266-09
1個
925 税込1,018
翌日出荷


1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚) 材質プラスチック 文字サイズ(mm)約51
1個
2,170 税込2,387
当日出荷

現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。保管・運搬にスペースを取りません。取付金具はひっかかり易い外周の突起を無くしました。21mmのスパナ1本で角度調整ができます。
材質スチール 寸法(mm)802×250×120、踏板:250×620 質量(kg)4.5 使用荷重(kg)130 支柱径(Φmm)適合支柱外径:48.6単管専用 クランプ寸法(mm)芯間:728
1枚(1枚)
10,600 税込11,660
翌日出荷


ダイヤモンドビット穿孔の位置決めに。 EA811AK-5~38用
仕様●適合サイズ:4mm(5/32”)、5mm(3/16”)、6mm(7/32”)、7mm(1/4”)、8.5mm(5/16”)、10mm(3/8”)、12.5mm(7/16”)、Free アズワン品番65-2225-10
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

粘着。加振試験済。ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単。巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。
仕様●セット内容:バックル付きベルト2本、アルコールパッド2枚、粘着パッド2枚●目安重量:100kg以下●金具サイズ:40×45×17mm●ベルト厚:1.3mm●ベルト幅:25mm●取付範囲(壁面との隙間):350mm以内●材質:金具/スチール(表面処理/カチオン) ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤) バックル/樹脂●耐用年数:8~10年●重量(g):122(1セット)●入数:1セット2本入●穴径:5mm アズワン品番65-9334-07
1セット
2,980 税込3,278
翌々日出荷

文字内容酸欠危険 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷 エスコ品番EA983AS-1A 寸法(mm)600×300×1
1個
1,900 税込2,090
当日出荷


被覆アーク溶接:75A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-572●遮光度:#7●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚 アズワン品番65-3892-51
1個
500 税込550
翌日出荷

EA763YB-46用。紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティーション壁にも最適です。
仕様●型番:YES40●サイズ:180×13.5×324mm●重量:560g●材質:ABS樹脂●付属品:音姫取付ねじ:なべタッピンねじΦ4×14(4本)ワッシャー4個スペーサー(スペア付紙巻器用)1個 アズワン品番65-3891-46
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

被覆アーク溶接:75A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-12●遮光度:#8●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚 アズワン品番65-3892-52
1個
470 税込517
翌日出荷

取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg アズワン品番65-2163-88
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

被覆アーク溶接:30A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-571●遮光度:#6●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚 アズワン品番65-3892-50
1個
910 税込1,001
翌日出荷

被覆アーク溶接:30A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-570●遮光度:#5●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚 アズワン品番65-3892-49
1個
910 税込1,001
翌日出荷

ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻き付ける」2通りの設置方法が可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚 材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤 耐荷重(kg)約200(1セット) 範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで 粘着面(mm)75×50
1セット(2個)
3,380 税込3,718
翌日出荷

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚) 材質プラスチック 文字サイズ(mm)約101
1個
4,340 税込4,774
当日出荷

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚) 材質真鍮 文字サイズ(mm)約101
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷


材質ガラス 寸法(mm)パッケージ:53(W)×8(D)×128(H)、本体1枚:10.5×5 質量(g)50、本体1枚:20 アズワン品番64-7923-85 入数2枚
1パック(2枚)
235 税込259
翌日出荷

溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
仕様EA800PT-2用の保護プレートです。 材質ポリカーボネート 質量(g)約20.2(1枚当たりの重量) サイズ(mm)約145×86×1.4(1枚当たりのサイズ)
1袋(10枚)
3,240 税込3,564
翌日出荷

書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 ビス打ち可能(1か所)。 天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用 。 震度6相当にも耐えます。 。
用途書庫・家具の転倒を防止。 仕様150以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象書庫、ロッカーなど 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)180(1セット) グレー 質量(g)180 ベルト長さ(mm)500 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-63 耐震性震度6強
1パック(2個)
3,800 税込4,180
当日出荷

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚) 材質真鍮 文字サイズ(mm)約51
1個
5,130 税込5,643
当日出荷

デジメタルシリーズ専用の内側カバープレートです。取付時でも調整ボタンが操作できるようになっています。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:118×0.5×51●重量(g):2●適合品番:EA800PW-26 アズワン品番68-1850-91
1セット(3枚)
1,300 税込1,430
翌日出荷

1組(3枚)
2,820 税込3,102
翌日出荷

書庫・家具の転倒を防止。 書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。 壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 ビス打ち可能(1か所)。 天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用 。 震度6相当にも耐えます。 。
仕様800以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象書庫、ロッカーなど 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)180(1セット) グレー 質量(g)190 ベルト長さ(mm)1160 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-64 耐震性震度6強
1パック(2個)
4,000 税込4,400
当日出荷

書庫・家具の転倒を防止。 書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。 壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。 ビス打ち可能(1か所)。 天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用 。 震度6相当にも耐えます。 。
仕様1200以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象書庫、ロッカーなど 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)180(1セット) グレー 質量(g)195 ベルト長さ(mm)1560 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-65 耐震性震度6強
1パック(2個)
4,200 税込4,620
当日出荷

10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
1個
995 税込1,095
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
仕様EA800PT-6/-7/-8の替プレートです。 材質ポリカーボネート 質量(g)約22.5(1枚当たりの重量) サイズ(mm)約155×97×1.4(1枚当たりのサイズ)
1袋(10枚)
3,240 税込3,564
翌日出荷