14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレット・Wi-Fiルーター・スマートフォンなどのケーブルが誤って抜けることを防止します。 固定プレートの粘着剥離紙を剥がして機器へ取り付け、線材をプラグへ絡めて固定します。 シンプルで取り付け取り外しが簡単です。 固定プレートは、スペースに合わせてカットして取り付けることができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:165×1.25×25●重量:2g アズワン品番65-2310-61
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

上から差し込むタイプ 各部屋に名前をつけるのに最適です。 シルバーの土台側からプレートを抜き取って文字を描く又は紙などを挟んでください。
付属品ねじ2本付き(ねじサイズ:M3、長さ19mm、頭径6mm) 材質ケース・中板:塩ビ、金属部:ダイカスト 寸法(mm)270×80
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

エスコ品番EA916ZD-52 材質リング:スチール、ネームプレート:合成紙 線径(Φmm)4 最大幅(mm)【リング】115 プレート数12個
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

エスコ品番EA916ZD-51 材質リング:スチール、ネームプレート:合成紙 線径(Φmm)4 最大幅(mm)【リング】85 プレート数8個
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等 材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ) 質量(g)76 耐荷重(kg)約40 サイズ(mm)40×40×120(最大) 取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
1セット(2セット)
3,480 税込3,828
翌日出荷

対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立たない。対象物側の粘着は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等 材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ) 質量(g)76 耐荷重(kg)約40 サイズ(mm)40×40×120(最大) 取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
1セット(2セット)
3,480 税込3,828
翌日出荷

ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 乳白 長さ(m)40
1巻
36,300 税込39,930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用品。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニングに。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)基材:0.13 粘着層:0.14 総厚み:0.27 乳白 長さ(m)40
1巻
30,500 税込33,550
翌日出荷

付属品A3サイズ用紙、計算式プレート、吊り下げヒモ 材質ターポリン 寸法(mm)700×450×1.2
1個
5,000 税込5,500
3日以内出荷

ブレードを1秒で取り付け・取り外し!スナップインシステム クラス最大500Wモーター搭載により、今までできなかった重作業が可能 コンスタントスピード、過負荷保護装置搭載 ダイヤル式電子無段変速 先端ツールはEA857DR-21~-37をご使用下さい。 窓の解体、継手の修復、木造骨組構造の継手加工に適しています。 木材、プラスチックや金属に使用することができます。
仕様●振り子振動数:8000~20000rpm●電源:AC100V・500W●振り子振動角:左右1.8°●サイズ:290×85(H)mm●重量:1.6kg●コード長:2.5m●付属品:ブレード、サンディングプレート、サンディングペーパー、樹脂ケース アズワン品番65-2235-16
1台
58,900 税込64,790
翌日出荷

二重絶縁、集じん機能付。高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換 アズワン品番65-3892-86
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

集じん機能付。ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速 アズワン品番65-3892-85
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2 アズワン品番65-3892-75
1台
9,198 税込10,118
翌日出荷

コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mm アズワン品番65-3892-84
1セット
31,400 税込34,540
翌日出荷