「ホールソー 鉄板用」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)13
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。
刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス
(SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。
シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。
シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適
寸法(mm)(六角シャンク)6.35
材質(刃)セラミックコーティング
材質(シャンク)S45C
焼入硬度HRC63以上
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。ホールソーはTiAlNコーティング仕様により耐熱・耐摩耗性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
軸長(mm)25
有効長(mm)6
刃先(mm)径:11
六角(mm)軸:6.35(1/4”)
1本
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており刃先の破損が少ない。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック。コードレスドリル用
刃先径(Φmm)23
有効長(mm)9
軸(mm)【六角軸】6.35(1/4”)
コーティングTiAINコーティング
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。ホールソーはTiAlNコーティング仕様により耐熱・耐摩耗性に優れています。鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
軸長(mm)25
有効長(mm)6
刃先(mm)径:16
六角(mm)軸:6.35(1/4”)
1本
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)14
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)35
アズワン品番64-2272-67
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)26
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)10
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)12.5
アズワン品番64-2272-64
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)30
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)14.5
アズワン品番64-2272-65
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)8
アズワン品番64-2272-68
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)25
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)19
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)15
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2272-63
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)20
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,170
税込¥4,587
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)12
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)27
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)22
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)21
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)9
アズワン品番64-2272-69
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)28
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)33
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)32
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)31
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)17
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)29
アズワン品番64-2272-66
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)18
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,170
税込¥4,587
当日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。
TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
コードレスドリル用
セット内容16・20・25・30mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付
回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下
アズワン品番64-2272-61
六角シャンク径(Φmm)6.35
1組
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。
TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
コードレスドリル用
セット内容<セット内容>6本組セット、刃先径:10・11・12・13・14・15mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付
回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下
アズワン品番64-2272-59
六角シャンク径(Φmm)6.35
1組
¥20,000
税込¥22,000
欠品中
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。
TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
コードレスドリル用
セット内容<セット内容>10本組セット、刃先径:12・14・16・18・20・22・24・26・28・30mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付
回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下
アズワン品番64-2272-60
六角シャンク径(Φmm)6.35
1組
¥48,300
税込¥53,130
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。
TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
コードレスドリル用
セット内容18・21・27・33mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付
回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下
アズワン品番64-2272-62
六角シャンク径(Φmm)6.35
1組
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
関連キーワード