34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)12 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)12 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
3,390 税込3,729
当日出荷


付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。
材質PC+Fe 質量(kg)1.4 シャンク径(Φmm)10 板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで 加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38 穴あけ範囲(Φmm)60~160 サイズ(mm)219×286(H)
1台
39,500 税込43,450
翌日出荷

ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適 寸法(mm)(六角シャンク)6.35 材質(刃)セラミックコーティング 材質(シャンク)S45C 焼入硬度HRC63以上
1個
2,400 税込2,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用 セット内容<セット内容>10本組セット、刃先径:12・14・16・18・20・22・24・26・28・30mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付 回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下 アズワン品番64-2272-60 六角シャンク径(Φmm)6.35
1組
48,300 税込53,130
翌日出荷

先端コーティングなし。軸付ホールソーEA823LX-14A~121Aの替ドリルとしてもお使い頂けます。LXAH9938PBM、LXAH9912PBMに使用する際はワンタッチでセンタードリルが交換可能なクイックチェンジ機能が使用できます。バイメタルホールソー(EA823L-16~EA823L-152)用センタードリル。
用途金属、塩ビ 適合アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S 全長(mm)83 シャンク径(mm)6.4
1本
615 税込677
翌日出荷


一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用。ケース付。
材質HSS サイズ(mm)10・11・12・13・14・15 シャンクサイズ(mm)六角:6.35 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×131×45
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)12.5 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

回転専用 シャンク、センタードリルは別売です。 超硬刃先でステンレス等の被削材へ穴あけ可能 厚さ4mmまでの材料を楽々穴あけ 高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能 切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付 安全性を考えた切り込み量設定方式
1本
2,520 税込2,772
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
49,300 税込54,230
翌日出荷

セット内容・ホールソー:12本 EA823L-16、EA823L-19 EA823L-22、EA823L-25 EA823L-29、EA823L-32 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-76(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1 ・六角シャンク:3本 ・収納ケース
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

セット内容一般設備用 ・ホールソー:12本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-29、EA823L-35 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-92 EA823L-105、EA823L-121(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×3 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
38,400 税込42,240
欠品中

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)12.5 アズワン品番64-2272-64 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
3,390 税込3,729
当日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)127 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-56
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
当日出荷

コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用 セット内容<セット内容>6本組セット、刃先径:10・11・12・13・14・15mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付 回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下 アズワン品番64-2272-59 六角シャンク径(Φmm)6.35
1組
20,000 税込22,000
翌日出荷

有効長(mm)35mm (鋼板の場合は板厚12mmまで) 仕様回転専用 付属品パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

有効長(mm)35mm (鋼板の場合は板厚12mmまで) 仕様回転専用 付属品パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒
1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

有効長(mm)35mm (鋼板の場合は板厚12mmまで) 仕様回転専用 付属品パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

1本
720 税込792
翌日出荷

用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12 仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.9 回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時) ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本 穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴 ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah) クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)実用:約40 フル:約60 サイズ(mm)198×61×242(H) 最大トルク(Nm[kgf-cm])135 打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500 振動3軸合成値(m/s2)7.52
1台
87,300 税込96,030
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)172 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
78,100 税込85,910
8日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)実用約19、フル約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
83,200 税込91,520
8日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC18V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可。・充電器…AC100V。・充電時間…約40分。・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm。・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分。・サイズ…127×60×232(H)mm。・重量…1.6kg。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・防じん・耐水機能…IP56。・ブラシレスモーター。・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・ブラシレスモーター。・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー。・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)。・上蓋ポケット付き。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800 打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500 バッテリー容量(Ah)3.0 バッテリー電圧(V)DC18 充電時間(分)約40
1セット(1セット)
82,300 税込90,530
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・充電時間:約25分(フル充電時)。・締付能力。小ねじ:4~8mm。普通ボルト:M5~M16。高力ボルト:M5~M14。テクスねじ:Φ3.5~Φ6。コーススレッド:22~125mm。・最大締付トルク。200N・m(2,040kgf・cm)。・回転数。ソフトモード:0~900rpm。パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)。ボルトモード:0~2900rpm。テクスモード:0~3700rpm。・打撃数。ソフトモード:0~2000rpm。パワーモード:0~4100rpm。ボルトモード:0~4100rpm。テクスモード:0~2200rpm。・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状。・サイズ:116(L)×241(H)mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・付属品。バッテリー×2。急速充電器(冷却機能付き)。収納ケース。電池カバー×2。力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・直流ブラシレスモーター。・LEDライト付。・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。・防じん・防水IP56。・力こぶビット(スレンダータイプ)付。ビット長:85mm。ねじ頭が見やすいスリムな先端形状。アンビルを痛めにくい特殊断面形状。トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー:0~3400(デフォルト)/0~1900~3600(カスタマイズ)、ボルト:0~2900、テクス:0~3700 最大トルク(N・m)200 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2000、パワー:0~4100、ボルト:0~4100、テクス:0~2200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
82,900 税込91,190
翌日出荷


セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット 質量(kg)1.8 回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800 最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12 チャック能力(mm)1.5~13 バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah) 充電時間約55分 能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6 防塵防水性能IP56 サイズ(mm)192×68×238(H) 打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300
1セット
93,900 税込103,290
翌日出荷

仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:弾性体締付トルク/84N・m 剛性体締付トルク/150N・m●チャック能力:Φ1.5~13mm●充電器:AC100V●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:低速/0~550rpm 高速/0~2200rpm●能力:鉄工/Φ16mm 木工/Φ150mm ネジ締め/Φ12mm 鉄工ホールソー/Φ53mm ALC・サイディングコア/Φ220mm●サイズ:202×73×275(H)mm●重量:3.1kg●付属品:バッテリー×2個 充電器 サイドハンドル 深さゲージ キャリングケース コネクティビティチップ●コードレスドライバードリル●キックバック防止機能付●瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ●EMPが過負荷からモーターを保護●角度センサー搭載で正確な作業をサポート●スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応●電子無段変速、ギア式2段変速、正逆転、オートロックチャック、LEDライト付●ブラシレスモーター●ビット別売 アズワン品番65-9285-58
1台
104,200 税込114,620
翌日出荷


インパクト/ドライバードリル切替式 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付
仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番64-7926-21
1台
81,500 税込89,650
翌日出荷

付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、集じんシステム、補助ハンドル。タフな現場をパワフルに支える、クラス最短・最軽量の力業。モータ出力25%アップでパワフルな穴あけを実現。T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能。モーター内蔵で強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)。高密度化による強い磁力でトルクや回転数を向上。コンパクトながらパワフルな作業を実現。ブラシレスモーター。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)3.35 穴あけ能力【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート(Φ3.5×深さ30):《18V5Ah》約510穴、《18V3Ah》約310穴、《14.4V5Ah》約400穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ8.5×深さ30):《18V5Ah》約220穴、《18V3Ah》約130穴、《14.4V5Ah》約170穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ10.5×深さ40):《18V5Ah》約150穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ12.5×深さ40):《18V5Ah》約110穴、《18V3Ah》約65穴、《14.4V5Ah》約90穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ16.5×深さ40):《18V5Ah》約65穴、《18V3Ah》約40穴、《14.4V5Ah》約50穴 【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート+デッキプレート1.6(Φ12.5×深さ40):《18V5Ah》約40穴、《18V3Ah》約25穴、《14.4V5Ah》約30穴 【ハンマー+高速+集じんなし】 木工・米松(Φ18×深さ120):《18V5Ah》約160穴、《18V3Ah》約100穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+高速+集じんなし】金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6):《18V5Ah》約140穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約100穴 【ハンマー+高速+集じんなし】コアドリル・サイディング材+合板(Φ80×16+12): 《18V5Ah》約25穴、《18V3Ah》約16穴、《14.4V5Ah》約15穴 バッテリー18V (リチウムイオン電池5Ah) チャッククイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 (50/60Hz) 充電時間(分)実用:約38 フル:約54 LEDライト:スイッチ連動 サイズ(mm)367×86×278(H) 適正回転数(回転/分)高速:0~950、低速0~700 打撃数(bpm[回/分])高速:0~4200、低速0~3100 振動3軸合成値(m/s2)16.3
1台
132,000 税込145,200
8日以内出荷