38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)22 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 アズワン品番64-2272-50 六角軸対辺(mm)6.35
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)22 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
4,560 税込5,016
翌日出荷

用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に 刃先径(Φmm)22 有効長(mm)38
1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S 寸法(mm)22 全長(mm)60 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-29
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)22 質量(g)100 アズワン品番65-2230-34 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
4,430 税込4,873
翌日出荷



アーバーアダプター。センタードリル1本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く) 仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー) サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57
1セット
14,400 税込15,840
翌日出荷

センタードリル3本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く) 仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー) サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114
1セット
36,700 税込40,370
翌日出荷

ケース付。木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー。インパクトドライバーで使用できます。
有効長(mm)44 サイズ(mm)22・25・30・32・35 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×60
1セット
14,900 税込16,390
翌日出荷

刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
1セット(5本)
13,800 税込15,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:16、22、29、35、41、54・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です<アーバー仕様>・六角シャンク径:9.5(3/8")・材質:硬化炭素鋼・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます セット内容ホールソー:6本、EA823L-16、EA823L-22、EA823L-29、EA823L-35、EA823L-41、EA823L-54(各1本)、3/8”(9.5mm)アーバー:2本、パイロットドリル:1本、(EA823LX-1)、六角レンチ:3本、収納ケース
1組
13,000 税込14,300
翌日出荷

設備工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く) 仕様アーバー:2本(EA823L-4A、EA823L-5C) サイズ(mm)ホールソー:22・25・32・35・38・44・54
1セット
16,000 税込17,600
翌日出荷

回転専用 シャンク、センタードリルは別売です。 超硬刃先でステンレス等の被削材へ穴あけ可能 厚さ4mmまでの材料を楽々穴あけ 高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能 切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付 安全性を考えた切り込み量設定方式
1本
2,520 税込2,772
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セット内容電気設備用 ・ホールソー:6本 EA823L-22、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-44 EA823L-51、EA823L-64(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:1本 EA823L-1 ・アーバーアダプター:1個 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

ポリクリックシャンクの替シャンクとしてご使用いただけます。
用途EA822A-50~EA822A-65用SDSシャンクEA822E-50~EA822E-65用SDSシャンクEA820CA-50~EA820CA-110用SDSシャンク 仕様●適用ホルソー径:50mm以上●シャンク:SDSプラス アズワン品番65-2230-11
1本
8,450 税込9,295
翌日出荷

セット内容・ホールソー:12本 EA823L-16、EA823L-19 EA823L-22、EA823L-25 EA823L-29、EA823L-32 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-76(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1 ・六角シャンク:3本 ・収納ケース
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

セット内容一般設備用 ・ホールソー:12本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-29、EA823L-35 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-92 EA823L-105、EA823L-121(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×3 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
38,400 税込42,240
翌日出荷

セット内容電気・水道設備用 ・ホールソー:20本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-25、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-54、EA823L-57 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-83 EA823L-86、EA823L-92 EA823L-95、EA823L-105 EA823L-114、EA823L-121(各1本) ・アーバー:3本 EA823L-4A、EA823L-5S、EA823L-6S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×2本、EA823LX-1×1本 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
56,100 税込61,710
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:22・29・35・44・51・64・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 セット内容電気設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-35A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-64A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース アズワン品番64-7935-25
1組
29,000 税込31,900
翌日出荷

刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!。 切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!。 インパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス:~2mm 鉄:~5mm 木材、塩ビ、非鉄金属、軽天等 配管工事用セット 付属品折畳み式カッター セット内容インパクト軸付バイメタルホールソー、22mm×1個(EA823LX-222)、25mm×1個(EA823LX-225)、32mm×1個(EA823LX-232)、38mm×1個(EA823LX-238)、六角レンチ×1 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 有効長(mm)44 アズワン品番65-2230-60 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4")
1セット
11,600 税込12,760
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・29・38・44・57・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 セット内容水道設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-57A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース アズワン品番64-7935-24
1組
27,000 税込29,700
翌日出荷

ホールソーをシャンクに差し込むだけで、簡単に装着できます。取り外しはスリーブをスライドするだけで簡単です。作業後の熱をもったホールソーに触れる必要もありません。
用途13mm三爪チャックの電動工具用 材質鋼材 質量(g)160 シャンク径(Φmm)11/六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×110 アズワン品番65-2230-29
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

ホールソーをシャンクに差し込むだけで、簡単に装着できます。取り外しはスリーブをスライドするだけで簡単です。作業後の熱をもったホールソーに触れる必要もありません。
用途10mm三爪チャックの電動工具用 材質鋼材 質量(g)140 シャンク径(Φmm)8.7/六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×110 アズワン品番65-2230-28
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

ホールソーをシャンクに差し込むだけで、簡単に装着できます。取り外しはスリーブをスライドするだけで簡単です。作業後の熱をもったホールソーに触れる必要もありません。
用途SDSプラスの電動工具用 材質鋼材 質量(g)175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×180 シャンク形状SDSプラス アズワン品番65-2230-30
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用 セット内容<セット内容>10本組セット、刃先径:12・14・16・18・20・22・24・26・28・30mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付 回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下 アズワン品番64-2272-60 六角シャンク径(Φmm)6.35
1組
48,300 税込53,130
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 セット内容電気・空調設備用、ホールソー:11本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-25A、EA823LZ-29A、EA823LZ-32A、EA823LZ-35A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-65A、EA823LZ-76A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、パイロットドリル:EA823LZ-1A×2、六角レンチ:3本、収納ケース アズワン品番64-7935-26
1組
51,400 税込56,540
翌日出荷

厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。 ケース付。
用途鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能 回転専用 セット内容25mm・28mm・30mm・32mm・38mm・50mm(各1本) 材質コバルトハイス(5.9×48L) シャンク径(Φmm)20~22:6.5、25~53:10 有効長(mm)4 型番278BOXD アズワン品番64-7935-23
1組
44,400 税込48,840
3日以内出荷

1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)実用約19、フル約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
83,200 税込91,520
8日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・充電時間:約25分(フル充電時)。・締付能力。小ねじ:4~8mm。普通ボルト:M5~M16。高力ボルト:M5~M14。テクスねじ:Φ3.5~Φ6。コーススレッド:22~125mm。・最大締付トルク。200N・m(2,040kgf・cm)。・回転数。ソフトモード:0~900rpm。パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)。ボルトモード:0~2900rpm。テクスモード:0~3700rpm。・打撃数。ソフトモード:0~2000rpm。パワーモード:0~4100rpm。ボルトモード:0~4100rpm。テクスモード:0~2200rpm。・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状。・サイズ:116(L)×241(H)mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・付属品。バッテリー×2。急速充電器(冷却機能付き)。収納ケース。電池カバー×2。力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・直流ブラシレスモーター。・LEDライト付。・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。・防じん・防水IP56。・力こぶビット(スレンダータイプ)付。ビット長:85mm。ねじ頭が見やすいスリムな先端形状。アンビルを痛めにくい特殊断面形状。トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー:0~3400(デフォルト)/0~1900~3600(カスタマイズ)、ボルト:0~2900、テクス:0~3700 最大トルク(N・m)200 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2000、パワー:0~4100、ボルト:0~4100、テクス:0~2200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
82,900 税込91,190
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)172 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
78,100 税込85,910
8日以内出荷

1個
7,960 税込8,756
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12 仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.9 回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時) ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本 穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴 ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah) クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)実用:約40 フル:約60 サイズ(mm)198×61×242(H) 最大トルク(Nm[kgf-cm])135 打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500 振動3軸合成値(m/s2)7.52
1台
87,300 税込96,030
翌日出荷