528件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途電気用。 材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク 寸法(mm)25×70
1個
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用 サイズ(mm)Φ25×70
1本
特価
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途ガス用。 材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂、【銘板】反射板(3M580)、【銘板色】耐候性インク 寸法(mm)25×70
1個
730 税込803
翌日出荷

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途水道用。 材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂、【銘板】反射板(3M580)、【銘板色】耐候性インク 寸法(mm)25×70
1個
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様ガス用 サイズ(mm)Φ25×70
1本
730 税込803
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
38,600 税込42,460
翌日出荷

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途高速道路用。 材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク 寸法(mm)25×70
1個
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

文字内容警告マーク 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ エスコ品番EA983B-26A 寸法(mm)250×250×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

文字内容電気危険マーク 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ エスコ品番EA983B-27A 寸法(mm)250×250×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

表示内容警告マーク 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム表面:PET粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,450 税込3,795
当日出荷

文字内容電気危険マーク 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-8 寸法(mm)80×92 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

文字内容電気危険マーク 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-7 寸法(mm)40×46 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

1本
1,280 税込1,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。収納袋は予告なく色変更する事がございます。
材質シリコーン系樹脂 4色セット(黒、白、赤、青) 線幅(mm)1.0~2.0 寸法(Φ×mm)15×140 アズワン品番65-2258-37
1セット
4,720 税込5,192
翌日出荷

ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様●カラー:赤●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品 アズワン品番65-9315-24
1箱(12本)
13,100 税込14,410
翌々日出荷

ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
1箱(12本)
13,100 税込14,410
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様●カラー:青●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品 アズワン品番65-9315-25
1箱(12本)
13,100 税込14,410
翌日出荷

エスコ品番EA940DG-33 材質塩ビ製 型式BNM7PN10 外形寸法(mm)1000(L)×9.5(W)×0.5(T)
1セット(5枚)
370 税込407
当日出荷

スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
用途マーク5ガン専用ノズル 適合PW1、PW2、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル エスコ品番EA934DM-100 全長(mm)150 質量(g)51.4、4.3(1本あたり) 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
405 税込446
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGマーク(製品安全協会)取得商品 Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903AE-60 材質アルミ合金(アルマイト加工) 段数3段 全高(m)0.75 収納寸法・幅(mm)503 収納寸法・奥行(mm)71 収納寸法・高さ(mm)831 天板寸法・幅(mm)280 天板寸法・奥行(mm)200
1個
12,500 税込13,750
3日以内出荷

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。 耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無し エスコ品番EA944SG-23 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン 材質ABS樹脂 質量(g)42(電池を含む) 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 使用温度(℃)25±5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5 連続使用時間約30時間 波長(nm)635 到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8 ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先) レーザー光色 レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1本(1本)
4,980 税込5,478
翌日出荷

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-20 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷


中字・細字 油性 木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用 耐水・耐候性(蛍光色を除く) 工業用
仕様●メーカー:サクラクレパス●型番:※ESCOオリジナルセット品●商品名:ペイントマーカー●インク色:細字/蛍光黄、白、赤、黒、蛍光桃中字/蛍光レモン、蛍光ピンク、白、赤、水色●線幅:細字/1mm中字/2mm アズワン品番68-1849-95
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

バイオマスポリエチレン25%配合の弁当用レジ袋(バイオマスマーク付)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×16×43●重量(g):91●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=0.0573°以内 アズワン品番65-3888-82
1本
2,920 税込3,212
翌々日出荷

このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス 内径(Φmm)約60(輪っかにした時) サイズ(mm)Φ6×200 発光時間(時間)4~6
1箱(50本)
1,200 税込1,320
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ合金製、マグネット付、2%の勾配マークと正確な読み取りマーク付、ゴム製エンドキャップ付
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-17 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-11 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様横給水 材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC 全長(mm)900 対辺(mm)70 呼び13 ねじサイズR1/2”
1個(1個)
5,500 税込6,050
翌日出荷

仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×7●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.8kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付 アズワン品番65-2291-32
1台
8,360 税込9,196
当日出荷

ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。適合コネクタ/EA764BJ11、EA764BJ14、100BASETXや1000BASETの環境で転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な、Cat5e対応LANケーブルの自作用長尺タイプです。使用残量がわかるレングスマーク付きです。※レングスマークは残量の目安です。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。レングスマーク付
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容禁煙 材質ラミプレート エスコ品番EA983AC-53 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120
1個
550 税込605
翌日出荷

JIS1級品 両面目盛 金属ボディとしては世界最小・最軽量のコンパクトボディ 0店補正移動爪 マグネット爪・コンベックホルダー・ストラップ付 455mmピッチスタッドマーク付
仕様●全長:7.5m●幅:25mm●材質:テープ:スチールバネ:ステンレス●重量:380g テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)7.5 目盛仕様両面目盛 アズワン品番65-2169-64
1個
5,410 税込5,951
取扱い終了