68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-2
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-12
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-11
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

水分とゴミをカット。
エスコ品番EA153P-2 直径(Φmm)39 質量(g)100 取付方式ブラケットなし 使用圧力(MPa)(推奨)0.5 全高(mm)86 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 材質(ボウル)プラスチック 設定圧力単位MPa ドレンコックなし
1個
4,520 税込4,972
当日出荷

EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-1
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86 内容量(g)550 pH10.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.198L 危険物の性状水溶性
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

厚さ100ミクロンのラミネートフィルム500枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
用途A3
1箱(500枚)
17,200 税込18,920
翌日出荷

通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
1本
560 税込616
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコフィルターを使用すれば、フィルターを取り外さず乾いたゴミも水気の多いゴミも吸い込むことができます。 2ミクロン以上の粒子を99.9%以上除去します。
エスコ品番EA899KF-10 寸法(mm)250×150×65 適合品番EA899KF-20、EA899KA、EA899KG-10A
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610~970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに アズワン品番65-3896-40
1本
2,270 税込2,497
翌々日出荷

厚さ100ミクロンのラミネートフィルム500枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
用途A4
1箱(500枚)
9,140 税込10,054
翌日出荷

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルム100枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。厚みがあるため、コシが強く、折れ曲がりにも強い仕上がりです。
用途A4
1箱(100枚)
3,800 税込4,180
翌日出荷

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルム100枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。厚みがあるため、コシが強く、折れ曲がりにも強い仕上がりです。
用途B5
1箱(100枚)
3,510 税込3,861
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1枚
1,250 税込1,375
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1足
7,640 税込8,404
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1台
234,000 税込257,400
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルム100枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。厚みがあるため、コシが強く、折れ曲がりにも強い仕上がりです。
用途B4
1箱(100枚)
6,190 税込6,809
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。わずか10ミクロンの汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
最大流量25gpm(推奨) 最高使用圧力(MPa)1 寸法(Φ×高さH)(mm)102×241 ろ過精度(μm)10 使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホール、エタノールなど一般的な燃料 アズワン品番65-2315-40 ねじサイズ3/4"NPT
1個
17,100 税込18,810
欠品中

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルム100枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。厚みがあるため、コシが強く、折れ曲がりにも強い仕上がりです。
用途A3
1箱(50枚)
4,010 税込4,411
翌日出荷

直径約2ミクロンの超極細繊維が油膜の中に入り込み、汚れを拭き取ります。 薬品等で特別な処理加工はしておりませんので、繰り返し使用しても、優れた拭き取り効果を持続します。 汚れても洗うことで性能が回復し、繰り返し使えます。 ガラスはもちろん、プラスチック製品にも使用できます。
材質ポリエステル100%(超極細繊維) エスコ品番EA929DB-41 寸法(mm)190×190
1個
620 税込682
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1セット(1個)ほか
26,400 税込29,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵 アズワン品番65-9283-77
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
材質ポリエステル繊維 質量(kg)1 メーカー中発販売
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
ブルー
1枚
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
80,300 税込88,330
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:うすい黄●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性 アズワン品番65-9338-69
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.9%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:165g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM543号)●輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工●フィットチェッカー内蔵 アズワン品番65-9283-78
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:白●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性 アズワン品番65-9338-68
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷

接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:7.5R 4/15●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付 アズワン品番65-9338-14
1組(10枚)
2,750 税込3,025
翌日出荷

接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:青●用途:水関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5PB 5/8●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付 アズワン品番65-9338-17
1組(10枚)
2,750 税込3,025
翌日出荷

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:黒●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性 アズワン品番65-9338-76
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷

。接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:薄い黄●用途:ガス関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5Y 8/6●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付 アズワン品番65-9338-16
1組(10枚)
2,750 税込3,025
翌日出荷

接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
1組(10枚)
2,750 税込3,025
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:黄赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5YR 6/14●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付 アズワン品番65-9338-15
1組(10枚)
2,750 税込3,025
翌日出荷

タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。最大約カップ半分の水を閉じ込め、フィルターを交換するときに燃料の流れを制限します。わずか17ミクロンの水と汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
最大流量25gpm(推奨) 最高使用圧力(MPa)1 寸法(Φ×高さH)(mm)102×241 ろ過精度(μm)17 使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホールなど一般的な燃料 アズワン品番65-2315-41 ねじサイズ3/4"NPT
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷