2,452件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

全長(mm)215 エスコ品番EA928AD-1 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 幅(mm)(穂先)130 寸法(mm)(ちりとり)160×220 タイプ手ほうき 毛丈(mm)85 商品タイプホウキ+チリトリ
1個
625 税込688
当日出荷

エスコ品番EA928CB-18 長さ(mm)205 幅(mm)100 厚さ(mm)15 毛丈(mm)86 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
1個
270 税込297
当日出荷

狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90 適合替刃・カッターEA202C-1 適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch) 高さ(mm)36 横幅(mm)46 ハンドル幅(mm)30 エスコ品番EA202C
1個
830 税込913
当日出荷

種類コンビハンマー 頭径(Φmm)14 全長(mm)245 材質(柄部)エラストマー 主な用途打ち込み作業
1個
810 税込891
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)(ちりとり)173×245 エスコ品番EA928AG-540 材質(ブラシ)柄:スチールゴム、毛:ポリプロピレン、(ちりとり)プラスチック 全長(mm)208 ブラシ寸法(mm)208×36 穂先(mm)幅140 商品タイプホウキ+チリトリ
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

仕様●サイズ(W×D×H)mm:94×11×40●重量(g):66●材質:プレキシガラス アズワン品番65-2176-48
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

集じん機能付、本体二重絶縁構造
用途木材・金属等の研削、研磨作業 仕様●電源:AC100V・100W・1.1A●回転数:10000rpm●コード長:2m●パッドサイズ:105×75mm●本体サイズ:74×130×119(H)mm●ペーパーサイズ:クランプ式:140×75mm、マジック式:107×75mm●重量:0.76kg●付属品:#100マジック式木工用ペーパー×1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-5 アズワン品番64-7925-01
1台
14,700 税込16,170
翌日出荷

使用方法:針の軸にプーラーをはめてピン押しスクリューを時計回りに廻しながら下げていくと、プーラーが持ち上がり針を抜くことが出来ます。時計の長針と短針を重ね合せ、時計の針の軸の太さにあわせてブレードを選んで差し込んでください。
用途ゲージ類の針抜きに ストローク(mm)引抜:15 直径(Φmm)最大:8 質量(g)45 寸法(幅W×高さH)(mm)20×49 先端径(mm)1 適合軸径(Φmm)【針】3・4・5・6 アーム寸法(mm)深さ:15
1個(1個)
23,400 税込25,740
9日以内出荷

1個
10,600 税込11,660
当日出荷

使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く) 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式
1個
1,520 税込1,672
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
70 税込77
当日出荷

全長(mm)200 材質毛:シダ、 柄:ポリカーボネート 毛丈(mm)87 商品タイプホウキのみ
1個
275 税込303
当日出荷


内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
適合銅管 材質亜鉛合金 全長(mm)57 適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16) 適合替刃EA202BA-11
1個(1個)
2,230 税込2,453
翌日出荷

エアーツールに注油する工具です。
材質本体:鉄鋳、ボール:プラスチック 容量(mL)オイル容量:35 質量(g)224 全高(mm)120 最高使用圧力(MPa)1 取付ねじRc (PT)1/4” 面間寸法(mm)40
1個(1個)
1,780 税込1,958
翌々日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

仕様クランプ内径:33mm交流電流確度:±1.2 %rdg ±10 dgt 寸法(mm)54(W)×23(D)×152(H) 測定範囲(A)30/300 アズワン品番64-7909-59 使用回路電圧AC600V以下 最小分解能0.01A
1台
10,700 税込11,770
当日出荷

空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)1 取付ねじRc (PT)1/4” フィルター穴径(μm)5 調整圧力(MPa)0.049~0.97
1個(1個)
5,870 税込6,457
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利な小型三脚です。 ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。 小型コンパクトカメラなどに使用可能です。
仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●段数:3●伸長(mm):250●縮長(mm):160●重量(g):70●材質:本体:ABS樹脂脚部:アルミ真鍮 アズワン品番65-2179-27
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適 寸法(mm)(六角シャンク)6.35 材質(刃)セラミックコーティング 材質(シャンク)S45C 焼入硬度HRC63以上
1個
2,400 税込2,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
容量(mL)120 ノズル長(mm)100 吐出量(g/ストローク)0.4 筒長(mm)182 適合グリース手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
2,440 税込2,684
欠品中

空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch) 冷媒R12、R22、R502 エスコ品番EA104AD-24 使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。 全長(mm)57~62
1個
4,330 税込4,763
当日出荷

ほうき。ちりとり。テーブルの上や狭い箇所を掃除するのに便利です。また、ホーキとちり取りがセットになるところも最高。
材質ポリプロピレン 全長(mm)215 毛丈(mm)70 サイズ(mm)170(W)×35(D)×225(H) 穂先(mm)幅:150
1セット
800 税込880
翌日出荷


付属品:ホース×2本、エアホース、ディップスティックチューブ、ノズル、ホースコネクタ×2個、チューブコネクタ。手動式。排水、オイル交換、ガソリンの抽出、ブロワー等に最適。
適合水、ガソリン、オイル、空気 全長(mm)ポンプ:230 ホース長さ(m)1.27 本体寸法(mm)全長609 吐出量(mL/ストローク)89.5
1本
3,880 税込4,268
翌日出荷

ほうき。ちりとり。作業台の上、機械装置のまわりの掃き取りに便利なハンドサイズのほうき。ちりとりセットなので素早く作業でき、収納もコンパクト。チリトリがほうきの毛先をカバーするので箒の寿命がアップします。水を含みにくい材質なので衛生的で、濡れても変わらぬ掃き心地。
材質毛:塩ビ 柄:ポリプロピレン 全長(mm)350 質量(g)480 毛丈(mm)120 サイズ(mm)270(W)×335(L) 穂先(mm)幅:270
1セット
2,110 税込2,321
翌日出荷

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90×215×20 エスコ品番EA928CB-19 材質柄:ポリプロピレン、毛先:ココナッツファイバー 幅(mm)90 毛丈(mm)86 商品タイプホウキのみ
1個
250 税込275
当日出荷

材質本体:PE 溶液:化学発光体溶液 質量(g)0.15 発光色グリーン 寸法(Φ×mm)2.9×23 距離視認:15m 発光時間(時間)3
1袋(100本)
7,170 税込7,887
翌日出荷


横付け専用。先に座金を木ネジに入れて手すりを取り付けた後、キャップをはめ込みます。あらかじめキリ等で下地をあけておくと、取り付けやすくなります。取付ねじ付。
材質【手すり部】南洋材、【ブラケット】亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)80 パイプ径(Φmm)35 取付穴径(Φmm)4.5
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質ターポリン生地 エスコ品番EA925YB-2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×200
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

[EA818EC-20用]替刃。
材質スチール 山数48 サイズ(mm)31.8(外径)×9.2(穴径)×0.6(厚み)
1枚
1,350 税込1,485
翌日出荷

付属品ソフトケース 寸法(mm)44×20.5×146(H) 表示3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付 測定範囲(A)0~20/200 アズワン品番64-7909-60 最小分解能0.01A
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

全長(mm)260 エスコ品番EA928AA-6 種類手ほうき サイズ(cm)3.5×26 商品タイプホウキのみ
1個
955 税込1,051
当日出荷

メタルラック用キャスター。
用途EA976AK-1~-3、-6~-8、-41、-46用。 材質スチール、ナイロン樹脂 高さ(mm)50 質量(g)ストッパー付48(×2)、ストッパー無45(×2) 耐荷重(kg)キャスター1個当り静止時45、キャスター1個当り走行時25 キャスター径(Φmm)49 ポール径(Φmm)19 ねじ径(Φmm)6
1セット(4セット)
1,190 税込1,309
翌日出荷

硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110.5 先端厚さ(mm)6.5 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
1,100 税込1,210
当日出荷

無地の看板なので、ステッカー等を貼ることでオリジナルのサインスタンドが作れます。手を挟まない安全設計の持ち手。丈夫な作りで長持ちします。
材質ポリプロピレン 質量(g)550(1枚) 表示内容無地 サイズ(mm)250×220×420(H)
1枚ほか
2,680 税込2,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,830 税込2,013
当日出荷

書き込みやすいホワイトボードです。 アルミ枠で強度を増しています。 裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 持ち運びに便利な取手付です。
1個
6,080 税込6,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)