アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)22
アズワン品番64-2257-79
幅×厚さ(mm)28×12
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)19
アズワン品番64-2257-77
幅×厚さ(mm)28×12
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)12
アズワン品番64-2257-55
幅×厚さ(mm)22×11
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)10
アズワン品番64-2257-53
幅×厚さ(mm)22×8
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)8
アズワン品番64-2257-65
幅×厚さ(mm)22×8
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
全長(mm)332
質量(kg)1.98
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))94
能力ボルト径(mm)13
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-35
使用コンプレッサ2.6kw
振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
1台
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)34
アズワン品番64-2257-84
幅×厚さ(mm)53×21
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)21
アズワン品番64-2257-78
幅×厚さ(mm)28×12
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)14
アズワン品番64-2257-72
幅×厚さ(mm)30×11
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)13
アズワン品番64-2257-71
幅×厚さ(mm)30×11
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)17
アズワン品番64-2257-60
幅×厚さ(mm)22×11
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)30
アズワン品番64-2257-82
幅×厚さ(mm)53×21
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)41
アズワン品番64-2257-86
幅×厚さ(mm)53×21
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)36
アズワン品番64-2257-85
幅×厚さ(mm)53×21
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)18
アズワン品番64-2257-76
幅×厚さ(mm)28×12
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)17
アズワン品番64-2257-75
幅×厚さ(mm)28×12
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)16
アズワン品番64-2257-74
幅×厚さ(mm)28×12
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)21
アズワン品番64-2257-63
幅×厚さ(mm)33×15
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)13
アズワン品番64-2257-56
幅×厚さ(mm)22×11
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)11
アズワン品番64-2257-54
幅×厚さ(mm)22×8
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)9
アズワン品番64-2257-66
幅×厚さ(mm)22×8
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)7
アズワン品番64-2257-64
幅×厚さ(mm)22×8
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
TPRグリップにより滑りを防ぎます
仕様差込タイプ:スプリングピン固定式
全長(mm)389
質量(kg)2.5
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])900
空気消費量(L/min)139
能力ボルト径(mm)12
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4”
アズワン品番64-2198-21
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥54,700
税込¥60,170
翌日出荷
全長(mm)332
質量(kg)1.98
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))94
能力ボルト径(mm)13
差込角(inch)3/8"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-34
使用コンプレッサ2.6kw
振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
1台
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)32
アズワン品番64-2257-83
幅×厚さ(mm)53×21
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)27
アズワン品番64-2257-81
幅×厚さ(mm)53×21
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)24
アズワン品番64-2257-80
幅×厚さ(mm)28×12
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)15
アズワン品番64-2257-73
幅×厚さ(mm)30×11
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)19
アズワン品番64-2257-62
幅×厚さ(mm)22×11
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)18
アズワン品番64-2257-61
幅×厚さ(mm)22×11
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)16
アズワン品番64-2257-59
幅×厚さ(mm)22×11
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)15
アズワン品番64-2257-58
幅×厚さ(mm)22×11
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)14
アズワン品番64-2257-57
幅×厚さ(mm)22×11
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
全長(mm)318
質量(kg)1.3
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
空気消費量(L/min)300
能力ボルト径(mm)12
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-29
使用コンプレッサ2.2kW以上
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
樹脂ケース付(355×220×50mm)。
正逆転付。
セット内容<セット内容>、エアーラチェットレンチ、エクステンションバー75mm、ユニバーサルジョイント、ビットアダプター、ソケット10・11・12・13・14・17・19mm、ドライバービット(-)5.5、(+)#2・#3、プラグ・オイルポッド
材質鉄、アルミ
全長(mm)260
質量(kg)1.15
使用圧力(MPa)0.63
最大トルク(N・m)68
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)115
騒音値(dB)89(A)
吸入口サイズRc1/4"
差込角(sq.)1/2"
アズワン品番64-7822-53
使用コンプレッサ2.2kw
振動3軸合成値(m/s2)6.56m/s2(ISO22867)
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ