10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂 グレー 使用温度範囲(℃)30 液性アルカリ性 可使時間(分)40 内容量(kg)3 比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34 危険物の類別非危険物 硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間 施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

水性、ノンブリード、塗装可、軽量タイプ。水性形で、作業性に優れる。水性塗料やリシンの密着性がよく、被塗装性に優れる。湿った下地にも施工できる。火気・有機溶剤による中毒の心配がない。JSIA F☆☆☆☆。
用途ALCパネル間目地。無機質版、合板などの捨て貼り下地の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やスキ間のシール。ALC、モルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理 材質アクリル樹脂エマルジョン形 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-20~50 可使時間(分)20(20℃) 完全硬化時間90分(タックフリー) 危険物の類別非危険物
1本
855 税込941
翌日出荷

つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど 内容量(L)0.7 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7 表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1缶(1缶)
2,740 税込3,014
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど ダークグリーン 内容量(L)1.6 塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15 表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1缶(1缶)
5,070 税込5,577
翌日出荷

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能 有効長(mm)130 カッター長(mm)160
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能 有効長(mm)130 シャンクSDS カッター長(mm)160
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール 材質変成シリコン樹脂系 ライトグレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30~90 可使時間(分)10~15(23℃) 完全硬化時間72~96時間(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷

塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール 材質変成シリコン樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30~90 可使時間(分)10~15(23℃) 完全硬化時間72~96時間(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)1 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)3 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷