61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途乗用車向け 仕様バフエリアを平らに修正する為の工具です。 サイズ直径65mm シャンク径6mm
1個
5,060 税込5,566
当日出荷

用途乗用車/トラック向け 仕様バフエリアを平らに修正する為の工具です。 サイズ直径50 シャンク径6mm
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

太・細両用 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。) 1本で太・細両用が使える便利な油性マーカーです。また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 キャップ安全性ISO規格適合 アルコール系インクを使用しています。
インク色 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765BV-12B 質量(g)25.1 タイプツイン 線幅(mm)太6.0 細1.5~2.0 寸法(Φ×Lmm)21.8×140.8 インク油性染料(アルコール系) 入数1本 線の太さ太字/細字
1個
150 税込165
当日出荷

衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。 エスコ品番EA911BD-3 質量(g)162 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×450×4 外寸法・幅(mm)450 外寸法・奥行(mm)600
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。 エスコ品番EA911BD-1 質量(g)162 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×450×4 外寸法・幅(mm)450 外寸法・奥行(mm)600
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

材質PP(ポリプロピレン) グリーン 付属品1枚に対し、脚×2本、ジョイント×1個 エスコ品番EA983FV-91 寸法(mm)1000×45×1180(H)(脚取付け時) 質量(kg)4(脚取付け時)
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色 仕様油性 線幅(mm)2.2/2.8 文字サイズ中字 商品タイプ使い切り本体
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。 エスコ品番EA911BD-2 質量(g)162 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×450×4 外寸法・幅(mm)450 外寸法・奥行(mm)600
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

太・細両用 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。) 1本で太・細両用が使える便利な油性マーカーです。また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 キャップ安全性ISO規格適合 アルコール系インクを使用しています。
インク色 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765BV-11B 質量(g)25.1 タイプツイン 線幅(mm)太6.0 細1.5~2.0 寸法(Φ×Lmm)21.8×140.8 インク油性染料(アルコール系) 入数1本 線の太さ太字/細字
1個
150 税込165
当日出荷

速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色 仕様油性 線幅(mm)2.2/2.8 文字サイズ中字 商品タイプ使い切り本体
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

各種素材への接着性良好 PPやPE等の低表面エネルギープラスチックにも優れた接着力を発揮 低温においても初期タック良好 粗面にも高接着力
用途電子機器内のフィルム、緩衝用発泡材などの取付け 家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取付け 金属、プラスチック銘板の取付け 玩具、楽器、レジャー用品の緩衝材の取付け 建築用断熱材の固定 建築用押出し樹脂成形部品の固定 エスコ品番EA943VC-23 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 テープ地色無色半透明 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1個
575 税込633
当日出荷

鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。
オレンジレッド 仕様艶あり エスコ品番EA942EB-36 材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック 質量(g)330 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190 主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート 指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1 塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
1個
980 税込1,078
当日出荷

極低温から高温まで優れた潤滑性を発揮します。金属、セラミックス、ガラス等にスプレーしてフッ素樹脂コーティングすることにより潤滑性をもたせます。
白色 品名速乾性フッ素潤滑剤LOCK 使用温度範囲(℃)-250~270 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-48 危険物の類別非危険物
1本
4,230 税込4,653
翌日出荷

衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。 エスコ品番EA911BD-33 質量(g)495 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×910×4 アズワン品番64-7944-64
1個
3,680 税込4,048
当日出荷

衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。 エスコ品番EA911BD-6 質量(g)162 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×450×4 外寸法・幅(mm)450 外寸法・奥行(mm)600
1個
1,430 税込1,573
欠品中

衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。 エスコ品番EA911BD-17 質量(g)163 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×300×4 外寸法・幅(mm)300 外寸法・奥行(mm)910
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷


両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用 エスコ品番EA166DN-750 全長(mm)750 危険物の類別非危険物
1個
8,980 税込9,878
翌日出荷

速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色 仕様油性 線幅(mm)2.2/2.8 文字サイズ中字 商品タイプ使い切り本体
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

清潔感のあるブーケの香りを中心にウッディ調の心地よい香りを合わせたフローラルソープ調の香りです。微粒子のミストがふわっと広がり、トイレを瞬間リフレッシュ。マットや便座カバーなどの布製品の菌・ウイルスを99.99%除去。空間の除菌・ウイルス除去はできません。
成分複合系消臭剤、香料、エタノール、非イオン界面活性剤、除菌剤 内容量(mL)280 アズワン品番65-2251-66 使用可能回数1回1秒のスプレーで約250回
1個
515 税込567
当日出荷

特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。 ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。 乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りに 材質ナイロン、ポリエステル エスコ品番EA929DB-116 質量(g)72 寸法(cm)36×60
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。 液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。 正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。 バックライト機能付 土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。 ※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと) アズワン品番65-2217-31
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

快適5分の簡単施工。ベースクリーナーで頑固な白化を強力除去。ガラスプロテクトが硬化ガラス質被膜を形成、クリアな仕上がりと長期間保護を実現。トンガリキャップは少量のベースクリーナーを使用する為に取り付けて使用します。
セット内容ベースクリーナー×1本、ガラスプロテクト〔コーティング剤〕×1本、トンガリキャップ(ベースクリーナー用)×1個 内容量(mL)ベースクリーナー:360、ガラスプロテクト:35 アズワン品番64-7947-03 危険物の類別非危険物
1セット
6,510 税込7,161
翌日出荷

全長(mm)245 刃幅(mm)6 エスコ品番EA588GV-6 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

1袋(100本)
660 税込726
翌日出荷

1袋(100本)
840 税込924
翌日出荷

全長(mm)245 刃幅(mm)12 エスコ品番EA588GV-12 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
6,330 税込6,963
翌日出荷

衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。 エスコ品番EA911BD-34 質量(g)495 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×910×4 アズワン品番64-7944-65
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。 エスコ品番EA911BD-5 質量(g)162 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×450×4 外寸法・幅(mm)450 外寸法・奥行(mm)600
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。 エスコ品番EA911BD-13 質量(g)163 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×300×4 外寸法・幅(mm)300 外寸法・奥行(mm)910
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用) 付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書 サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H) 質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390 使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70 電源DC12V・24V 有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素 解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直) 防水仕様IP67(バックカメラ) 画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45° 映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω) 画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター
1個(1個)
37,500 税込41,250
当日出荷

速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色 仕様油性 線幅(mm)2.2/2.8 文字サイズ中字 商品タイプ使い切り本体
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色 仕様油性 線幅(mm)2.2/2.8 文字サイズ中字 商品タイプ使い切り本体
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色 仕様油性 線幅(mm)2.2/2.8 文字サイズ中字 商品タイプ使い切り本体
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

ソケットネジ用。ヘックスプラスは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。
1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

いじり止め穴付き六角ネジ用。セーフティピン付。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
1本
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性、防錆性に優れています。合金鋼製で、高強度と優れた靭性を備えています。製品全体の熱処理は均一な硬度と強力な耐荷重能力を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
1本
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコバール
高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製。釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコバール
高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製。釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
1本
2,780 税込3,058
翌日出荷