種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-41A
コイル定格電圧(V)AC100/110
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
仕様EA940DG-36に取り付けできます。
適合EA940MP-21A~23H
エスコ品番EA940MR-4
型番PTF14A
メーカーオムロン(omron)
サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×45
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-43A
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-40A
コイル定格電圧(V)AC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-23A
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)69
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-42A
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-21A
コイル定格電圧(V)AC100/110
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-21E
コイル定格電圧(V)AC100/110
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-22E
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)11.5/13.1(50Hz)、9.8/11.2(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-43E
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-40E
コイル定格電圧(V)AC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-23E
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)69
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-43G
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-42E
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-41E
コイル定格電圧(V)AC100/110
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-61
コイル定格電圧(V)AC100/110
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-62
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-41C
コイル定格電圧(V)AC100/110
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-43H
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-42C
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-63H
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-63
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
種類ターミナルリレー
接点構成1c×4
定格電圧(V)DC24
エスコ品番EA940MS-2
1個
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます
エスコ品番EA940LE-5
電圧(V)200-230
最大目盛時間5秒
設定時間0.2秒~5.0秒
動作モードオンディレー
サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます
エスコ品番EA940LD-60
電圧(V)100~120
最大目盛時間60秒
設定時間2秒~60秒
動作モードオンディレー
サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます
エスコ品番EA940LF-10
電圧(V)DC24
最大目盛時間10秒
設定時間0.5秒~10秒
動作モードオンディレー
サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます
エスコ品番EA940LE-10
電圧(V)200-230
最大目盛時間0.5秒
設定時間0.5秒~10秒
動作モードオンディレー
サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)205.2×107×389.4(H)
質量(g)約2200
使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60以下
保護等級IP55
光源チップオンボード型LED
出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)
点灯方式点灯/ フラッシング
動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)
設置場所屋内・屋外
接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路)
配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式
アズワン品番64-7941-65
明るさ(Lm)4000
点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング
調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)
電球の種類LED
検知エリア93°、12m
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
関連キーワード