材質ステンレス
種類リンク
表面処理鏡面研磨仕上
六角棒レンチで開閉できます。
材質SUS304
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)50
内寸(mm)34×11
仕上鏡面研磨仕上
アズワン品番65-2162-67
開口部(mm)6.5
1個
¥1,410
税込¥1,551
欠品中
エスコ品番EA638JJ-5
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)20
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)80
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)5
寸法E(mm)5.4
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)11.5
寸法B1(mm)13
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
エスコ品番EA638JJ-6
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)33
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)150
寸法S(mm)9.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.5
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)13.5
寸法B1(mm)15
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
基部は360°回転式。並目。合金鋼製。
質量(g)0.3
ねじ径M10×16
使用荷重(t)0.63
1個
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
特殊パープルパウダー塗装
温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
質量(kg)1.3
色蛍光パープル
ねじ径M20×32
使用荷重(t)3.5
寸法D(mm)55
寸法E(mm)16.5
寸法C(mm)54
アズワン品番64-2297-49
1個
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
チップ2個とトラス頭ネジ4本のセットです。
セット内容:4本組。防錆仕上げ。ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。スポンジ製マットにセットされており、ワークベンチおよびツールトロリー用。ツールを分かりやすく整理して保管。クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)。ハンドル仕上げ。プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)。ヘッド仕上げ。グレー防錆コート。
1セット
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-8
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水・油
ねじサイズ-
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
エスコ品番EA980A-107B
材質ポリエチレン
色蛍光黄
リンク内幅(mm)15×58.2
線径(Φmm)8
ねじ太さ(mm)10.5
口の開き(mm)9.8
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
エスコ品番EA980A-102B
材質ポリエチレン
色黄
リンク内幅(mm)15×58.2
線径(Φmm)8
ねじ太さ(mm)10.5
口の開き(mm)9.8
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
エスコ品番EA980A-101B
材質ポリエチレン
色白
リンク内幅(mm)15×58.2
線径(Φmm)8
ねじ太さ(mm)10.5
口の開き(mm)9.8
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
仕様●サイズ:Φ12mm●適合サイズ:穴径/4mm、ねじ/5mm●主な使用箇所:スズキ車/-(スプリングナット)●代表純正No:スズキ車/09161-04010●入数:10個●重量(g):3.1
材質SUS
アズワン品番65-9263-23
1箱(10個)
¥565
税込¥622
翌日出荷
材質ステンレス
材質ステンレス
材質ステンレス
材質ステンレス
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-85
入数1個
ねじサイズG(PF)1/8"
銅管径(Φmm)6
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
形状ユニオン
エスコ品番EA469AG-120
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
仕様●仕様:右ねじ●穴径(mm):8.5●リング厚(mm):5●ねじサイズ(mm):M8×35●全長(mm):65●材質:ステンレス(SUS316)
材質ステンレス
アズワン品番65-2164-79
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-88
入数1個
ねじサイズG(PF)1/4"
銅管径(Φmm)8
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)65
使用温度範囲(℃)-20~100
対辺(mm)90
使用流体冷温水
材質(Oリング)EPDM
アズワン品番64-7854-35
ねじ径Rc2”
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DB-42
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-86
入数1個
ねじサイズG(PF)1/4"
銅管径(Φmm)6
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-90
入数1個
ねじサイズG(PF)3/8"
銅管径(Φmm)10
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-87
入数1個
ねじサイズG(PF)1/4"
銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-41、-42、-43、90°:EA590HA-51、-52、-53、(6本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-89
入数1個
ねじサイズG(PF)3/8"
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-91
入数1個
ねじサイズG(PF)1/2"
銅管径(Φmm)12
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-92
入数1個
ねじサイズG(PF)1/2"
銅管径(Φmm)12.7(1/2")
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
1セット
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
1セット
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-6
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水・油
ねじサイズ1/8"
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン
仕様●型番:SFU3-15 NEW●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):ユニオン部/42・八角差込み部/26・六角●全長(mm):41●材質:SUS304(SCS13)●オーリング材質:FKM●最高圧力:1.75MPa(エアーは1.0MPa)
アズワン品番65-5669-59
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
質量(kg)0.55
ねじ径M16×22
使用荷重(t)2
サイズ(mm)C:36、E:39、F:13.5
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ