「リーク」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様2次側クランプ窓寸法:外径 42(W)×11(D)×47(H)mm、内径 19.5(W)×25(H)mmクランプ内径:80mm変流比:10:1、100:1
付属品キャリングケース
寸法(mm)138(W)×37(D)×225(H)
測定範囲(A)C1000
アズワン品番64-7909-55
ケーブル長(cm)50
最大クランプ寸法(mm)74×80
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
自動ゼロ調整機能
ケース付
単1乾電池2本ですぐに使用可能。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
アズワン品番65-2167-02
1台
¥58,500
税込¥64,350
翌日出荷
仕様クランプ内径:Φ24mm
付属品携帯用ケース、ストラップ、取扱説明書、使用上の注意
寸法(mm)37(W)×27(D)×160(H)
表示表示更新レート: 5回/秒
フィルター性能ON時カットオフ周波数180Hz ±30Hz (-3 dB)
アズワン品番64-7909-48
1台
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
1個
¥44,600
税込¥49,060
翌日出荷
実効値型(RMS)/フィルタースイッチ付(約150hz以上カット)/オートパワーオフ付/データホールド付/バックライト付/記録計出力機能付
従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)●測定範囲:1000mA/10A/100A/1000A●クランプ内径:210mm●最小分解能:0.1mA●電源:単3電池×6本(付属)●付属品:キャリングケース●サイズ:159(W)mm×53(D)mm×105(H)mm●重量:本体:約350gCT:約250g●出力:DC300mV(各レンジのフルスケール)●交流電流確度:1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt●サンプルレート:2回/秒●レンジ切替:4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)●交流検波方式:アナログ演算による真の実効値●A/D変換方式:二重積分方式●消費電流:約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)●耐電圧:AC2200V(1分間)●使用温湿度範囲:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番65-2167-35
1台
¥132,000
税込¥145,200
翌日出荷
1個
¥40,200
税込¥44,220
翌日出荷
仕様2次側クランプ窓寸法:外径 42(W)×11(D)×47(H)mm、内径 19.5(W)×25(H)mmクランプ内径:110mm変流比:10:1、100:1
付属品キャリングケース
寸法(mm)194(W)×52(D)×341.5(H)
測定範囲(A)30/3000
アズワン品番64-7909-56
ケーブル長(cm)50
最大クランプ寸法(mm)108×128
1個
¥83,500
税込¥91,850
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出する
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:DLC470●仕様:本体●リーク電流:60.00mA/600.0mA●交流電流:60.00m/600.0mA/60.00/400.0A●直流・交流電圧:600.0V●抵抗:999.9Ω●導通:約30Ω以下でブザー音 開放電圧/約0.9V●クランプ内径:Φ35mm (導体サイズ/10×40mm)●付属品:テストリード●携帯ポーチ●取扱説明書●最高確度:リーク電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電圧/±(1.2%+5)●直流電圧/±(1.0%+2)●抵抗/±(1.0%+8)●分解能:リーク電流/0.01mA●交流電流/0.01A●交流電圧・直流電圧/0.1V●抵抗/0.1Ω●サンプルレート:約2回/秒●周波数特性:40~400Hz●表示桁数:6000(V/A) 9999(Ω)●通信インターフェイス:BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約42時間(バックライト消)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:約320g●機能:導通チェック●MAX/MINホールド、データホールド●LPF(ローパスフィルター)●最大・最小値表示●バックライト●オートパワーセーブ(最終操作から約30 分後に電源オフ)●電池消耗警告表示●安全規格:IEC61010-1 CAT.III 600 V●EMC指令:IEC 61326●RoHS指令:EN50581●動作方式:二重積分方式●交流検波方式:平均値●表示:最大6000 カウント( V A ファンクション ) 最大9999 カウント( 抵抗・導通ファンクション )●オーバー表示:数値部に「OL」 表示●レンジ切り換え:オートレンジのみ●極性切り換え:自動切り換え「-」 表示)●電池消耗表示:電池電源が約2.2 V 以下でバッテリーマークが点灯●電流測定方式:クランプ式電流センサ (CT)●使用環境条件:約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2●使用温湿度範囲:5℃~ 31℃,80 % RH以下 31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度範囲:-10℃~40℃,80 % RH 以下,40℃~50℃,70 % RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと●確度保証範囲:23±5℃、80%RH以下(結露のないこと)●オートパワーオフ:最終操作から約30 分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下●消費電力:約70mW TYP.
アズワン品番67-5287-70
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%R
アズワン品番65-9272-42
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
Bluetooth通信によりデータ転送が可能。BPF(バンドパスフィルタ)機能によるノイズカット。漏れ電流・負荷電流ともに測定可能。バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすい。MAX/MINホールド機能。データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載。安全規格 IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V
仕様●型番:DLC470BT●仕様:本体●直流・交流電圧:600V●交流電流:60.00m/600.0m/60.00/400.0A●抵抗:999.9Ω●クランプ内径:40mm●機能:MAX/MINホールド、オートパワーオフ、データホールド、バックライト、電池消耗表示●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:320g(電池含む)●付属品:取扱説明書、テストリード(EA707NA-2)、携帯用ケース●電池寿命:Bluetooth無効時:約42時間(バックライト非点灯)Bluetooth通信時:約40時間●インターフェイス:Bluetooth5.1iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用下さい。)測定データを約1回/秒の間隔で転送する。※iOSVer11以降/Windows10Pro64bit版
アズワン品番65-3888-51
1個
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド、バックライト。スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能。サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能。CT内径Φ40mmで
仕様●メーカー:マルチ計測器●型番:M-1140X●測定機能:交流漏れ電流、負荷電流測定●測定範囲:30mA/300mA/3A/30A/300A/Auto●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:40mm●電源:CR2450×1(付属)●サイズ:66(W)×35(D)×206(H)mm●重量:約263g●付属品:キャリングケース●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:30mA/300mA/3A/30Aレンジ ±1.2%rdg±5dgt 300Aレンジ 0~200A ±1.2%rdg±5dgt 200~250A ±3.0%rdg±5dgt 250~300A -5.0%rdg±5dgt●フィルタースイッチ:中心周波数fo=55Hz●使用温湿度:0℃~50℃(85%RH)●通信:Bluetooth 4.2 通信距離/最大10m(屋内見通し)
アズワン品番65-9272-38
1個
¥49,800
税込¥54,780
翌日出荷
データホールド、オートパワーオフ機能。1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波/第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー。電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定
仕様●型番:MCL-400IR+●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)、高調波電流、交流電圧●測定範囲:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●交流電流:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●使用回路電圧:AC500V以下●クランプ内径:Φ40mm●電源:単4マンガン電池UM-4×3個(付属)●サイズ:70(W)×34(D)×223(H)mm●重量:約440g●高調波電流測定レンジ:基本波/第3/第5/第7/第11/第13次●交流電流確度:40mA/400mA/4A/40Aレンジ±1.0%rdg±8dgt300Aレンジ±1.0%rdg±1%F.S●交流電圧:0~500V(50/60Hz)●最小分解能:0.01mA●使用温湿度:0~40℃(80%RH)●付属品:ソフトケース、テストリード
アズワン品番65-5655-74
1個
¥95,000
税込¥104,500
翌日出荷
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
1個
¥82,100
税込¥90,310
翌日出荷
自動ゼロ調整機能付。瞬時にリークを発見!並外れたリーク検知能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘルドデバイスに組み込んだモデルです。情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置の絞り込みも実現できます!高効率0.03 oz/year(1g/year)の感度ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。長時間使用しても感度が低下しない。完全に再設計された赤外線センサー。業界最長のセンサー寿命現場での交換が容易コスト効率クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。新しいリチウムイオンバッテリー。急速充電能力。現場での交換が容易。使用および統合が簡単自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。頑丈なキャリングケース付き。モード切替式ではございません。(検知可能ガスを検知すると数値が出ます)
用途高感度を必要とするカーエアコン、エアコン等のサービス用漏れ検査。住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査。エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査
1台
¥251,800
税込¥276,980
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流漏れ電流、負荷電流測定●測定範囲:30/300mA/3/30/300A/Auto(RMS)●クランプ内径:40mm●電源:CR2450×1(付属)●通信:Bluetooth 4.2、通信距離/最大10m(屋内見通し)●フィルタスイッチ:中心周波数fo-55Hz●その他機能:オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド、バックライト●サイズ:66(W)×35(D)×206(H)mm●重量:約263g●付属品:電池、キャリングケース●MAXホールド:表示値の最大値を保持●バンドパスフィルタ搭載で計測をより正確に●スマートフォンとBluetoothで接続し、波形表示やデータ活用が可能な次世代のクランプリーカー●スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能●サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能●CT内径Φ40mmで最大300Aまで測定可能●漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定●中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタを搭載●表示値の最大値を保持するMAXホールド機能●測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替●読み取りやすい大画面表示●EN61010 CAT III 1000V/CAT IV 600V準拠●バックライト付●実効値検波(RMS)
アズワン品番65-9272-41
1個
¥51,800
税込¥56,980
翌日出荷
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
仕様MΩ表示:電流と電圧から算出(直接電圧取込コード使用時)非接触センサを使用できる導体径:2.0mm~20.0mm以内最大窓径:Φ80mm
付属品キャリングケース、非接触センサ(ケーブル長:約2m)、直接電圧取込コード(ケーブル長:約2.5m)
寸法(mm)71(W)×37(D)×315.3(H)
測定範囲漏れ電流、線電流:0~10A、抵抗分漏れ電流:10~500V、絶縁抵抗値:電圧と電流から算出
質量(g)約750
電源単4電池×3(付属)
交流電圧500V(直接電圧取込コード使用時)
交流電流10A/100A/1000A/10A
アズワン品番64-7909-51
使用回路電圧AC500V以下
最小分解能0.001mA
1台
¥128,000
税込¥140,800
翌日出荷
スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続することで簡易的に電流波形を表示することができます。
仕様【フィルタスイッチ】約150Hz以上の高域周波数をカット、【MAXホールド】表示値の最大値を保持
付属品キャリングケース
測定範囲20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto
質量(g)約650
電源単4電池×3本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×46×237
通信方式Bluetooth 4.2
最大開口(mm)【クランプ】74×80
測定機能漏れ電流、交流負荷電流
使用温湿度範囲0~50℃(85%RH)
確度【交流電流】±2.0%rdg±5dgt
アズワン品番64-7909-50
使用回路電圧AC600V以下
通信距離(m)最大10(屋内見通し)
最小分解能0.01mA
1台
¥66,800
税込¥73,480
翌日出荷
蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
セット内容セット内容:UVライト(LED4個)、ゴーグルライト:全長:420mm、フレキシブル長:260mm、先端径:13mmゴーグル:こめかみ幅:155mm、奥行:180mm、つる長:125mm、レンズサイズ:55×180
材質ゴーグル:ポリカーボネート
質量(g)ライト:135(電池22含む)、ゴーグル:42
電源CR2(3.0V)×2個付属(UVライト)
アズワン品番64-7908-98
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
漏電トラブル対応・絶縁管理に。
仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40
アズワン品番65-9272-36
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
仕様●交流電流:60m/600m/6/60/600A●クランプ内径:Φ24mm●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:37(W)×27(D)×160(H)mm●重量:115g●周波数:40.0Hz~999.9Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定●表示更新レート:5回/秒●連続使用時間:約32時間●付属品:携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレ
アズワン品番65-9272-37
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×52
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥1,800
税込¥1,980
8日以内出荷
1個
¥108,000
税込¥118,800
8日以内出荷
仕様クランプ内径:Φ40mm
付属品テストリード×1、ケース×1
寸法(mm)70(W)×34(D)×223(H)
抵抗(kΩ)2/20/200
使用温湿度範囲0℃~40℃(85%RH)
アズワン品番64-7909-53
使用回路電圧AC500V以下
1台
¥49,000
税込¥53,900
8日以内出荷
純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
容量(mL)200
アズワン品番64-7947-82
危険物の類別非危険物
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
。一般的な冷媒FCKW、HFKW、FKW、H2すべてに使えるスペアヘッドです。その場でリーク検知器にヘッドを取り換え、すぐに測定できます。3g/a 以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 3180(testo318-0)●名称:替センサー●適合品番:EA705BT-2●サイズ(W×D×H)mm:17×17×50●重量(g):10●色:黒
アズワン品番65-9271-85
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)
クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
DC12/24V。突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
仕様●サイズ:Φ12×82mm●重量:5.5g●カラー:青●材質:硫酸カリウム●入数:10本
アズワン品番65-2149-85
1箱(10本)
¥190
税込¥209
当日出荷
男女兼用フリーサイズ
長時間立っている人におすすめのインソール!
足裏の形にフィットして、長時間立っていることが多い人の足を優しくサポートします。
材質ポリエステル繊維、メモリーフォーム、活性炭シート、EVAクッション
厚さ(mm)7
質量(g)16(片足カット前)
サイズ(cm)21~28
寸法(幅W×長さL)(mm)93×280
アズワン品番64-7944-26
1足
¥700
税込¥770
当日出荷
材質シリコーン系樹脂
線幅(mm)1.0~2.0
寸法(Φ×mm)15×140
線の太さ細字
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ