103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。
材質ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール 質量(kg)1 長さ(m)最大伸張時:4 破断荷重(t)約3.3 寸法(m)収縮時:2 能力(t)2 適応軽自動車~普通乗用車・ミニバン 開口幅(mm)フック:約25
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

白旗付、故障時のけん引に、けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:RP-6T●能力:3t●収縮時:2m●最大伸張時:4m●適応:普通乗用車~大型ミニバン・大型SUV●重量:2kg●破断荷重:約6.3t●フック開口幅(mm):約30●材質:ロープ部/ポリエステルフック部/ミディアムカーボンスティール アズワン品番68-1877-99
1個
9,080 税込9,988
翌々日出荷

リングはネジ式で開閉可能です。
材質ホイスト:SPHC鉄(亜鉛メッキ) 質量(g)860 材質(車輪)ナイロン 揚程(m)2.4 使用荷重(kg)100 ロープ径(Φmm)5 ロープ長さ(m)19.5 車径(mm)Φ37 車数滑車:上部:4車、下部:3車 比率吊り上げ:1:7 材質(ロープ)ポリプロピレン
1個(1個)
3,180 税込3,498
欠品中

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
1本
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987HE-25 材質SUS304 全長(mm)85 質量(g)150
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転)・ベケット付 エスコ品番EA987SP-5W 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)356
1個
61,200 税込67,320
翌日出荷

付属品S字フック×1個、かしめ金具×2個付 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ6×3m 質量(g)80(付属品を含む) アズワン品番64-2296-58
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)使用ロープ径:~Φ11、車径:38、全長:103 質量(g)485 車溝幅(mm)12 アズワン品番64-7988-36
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)使用ロープ径:~Φ9、車径:25、全長:84.5 質量(g)223 車溝幅(mm)10 アズワン品番64-7988-34
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987HE-25A 材質SUS304 全長(mm)85 質量(g)300
1個
4,890 税込5,379
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987HE-20 材質SUS304 全長(mm)73 質量(g)65
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987HE-32 材質SUS304 全長(mm)95 質量(g)200
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)使用ロープ径:~Φ15、車径:50、全長:128 質量(g)566 車溝幅(mm)16 アズワン品番64-7988-37
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SM-38W 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)97.8
1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SM-25W 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)83.3
1個
6,880 税込7,568
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987HE-50A 材質SUS304 全長(mm)130 質量(g)700
1個
9,590 税込10,549
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987HE-32A 材質SUS304 全長(mm)95 質量(g)500
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)使用ロープ径:~Φ10、車径:32、全長:95 質量(g)341 車溝幅(mm)11 アズワン品番64-7988-35
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転)・ベケット付 エスコ品番EA987SP-4W 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)318
1個
53,800 税込59,180
翌日出荷

仕様滑車:上部:2車、下部:2車 材質ロープ:クレモナ、フック:スチール 質量(g)2.2k 使用荷重(kg)250 ロープ径(Φmm)8 ロープ長さ(m)3 車径(mm)Φ50 アズワン品番64-2297-18
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

スイベル式(360°回転) ベケット付 シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています ロープ用
仕様●使用荷重:2267kg●使用ロープ径:~19mm●車径:158mm●全長:381mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:5.1kg アズワン品番65-2313-73
1個
70,800 税込77,880
翌日出荷

ベケット付 スイベル式(360°回転) ロープ用 シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
仕様●使用荷重:1814kg●使用ロープ径:~19mm●車径:133mm●全長:336mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:3.69kg アズワン品番65-2313-72
1個
45,500 税込50,050
翌日出荷


軽自動車・普通自動車用 いざという時に持っていて安心けん引ロープ&ブースターケーブルのセットです。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:#9910●〈セット内容〉:・ブースターケーブル(DC12V用 80A・3.5m)・けん引ロープ(能力/2t、切断荷重/3t、収縮時/約1.4m、伸長時/約3.8m)・軍手・白旗●重量:1.72kg●適合バッテリーサイズ:B17~D23●材質:牽引ロープ/ポリエステルブースターケーブル/CCA●フック開口幅(mm):約25 アズワン品番68-1878-01
1セット
6,898 税込7,588
翌日出荷

プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして エスコ品番EA987HL-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)95 寸法A(mm)32 寸法F(mm)10 寸法D(mm)7 寸法E(mm)11 寸法B(mm)56 寸法C(mm)27 寸法G(mm)9 取付穴径(Φmm)4.2 材質(軸受)メタル
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

小型・中型自動車用〈セット内容〉6点セット ・ブースターケーブル(DC12V・50A・2.15m) ・けん引ロープ(能力:1.8t、切断荷重:3t) ・軍手 ・白旗 ・収納ケース
アズワン品番65-2300-28
1セット
6,370 税込7,007
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転)・ベケット付 エスコ品番EA987SP-5 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)356
1個
22,000 税込24,200
8日以内出荷

1個
7,480 税込8,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)使用ロープ径:~Φ15、車径:50、全長:127 質量(g)358 車溝幅(mm)16 アズワン品番64-7988-33
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SM-38 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)97.8
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

1個
15,000 税込16,500
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)使用ロープ径:~Φ11、車径:38、全長:102 質量(g)290 車溝幅(mm)12 アズワン品番64-7988-32
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)使用ロープ径:~Φ10、車径:32、全長:93 質量(g)205 車溝幅(mm)11 アズワン品番64-7988-31
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SM-50 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)127
1個
6,350 税込6,985
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転)・ベケット付 エスコ品番EA987SP-4 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)318
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)50 質量(g)24 使用荷重(kg)150 車径(mm)15 使用ロープ径(mm)~5
1個
170 税込187
当日出荷

1個
25,100 税込27,610
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)60 質量(g)61 使用荷重(kg)200 車径(mm)20 使用ロープ径(mm)~6
1個
350 税込385
欠品中

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)使用ロープ径:~Φ9、車径:25、全長:82.5 質量(g)136 車溝幅(mm)10 アズワン品番64-7988-30
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷