57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エスコ品番EA628WN-160 厚さ(mm)11 内径(Φmm)101.5 折径(mm)160 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA628WP-240 厚さ(mm)11 内径(Φmm)140 折径(mm)240 切り幅(mm)21
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-70 厚さ(mm)11 内径(Φmm)44.5 折径(mm)70 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-60 厚さ(mm)11 内径(Φmm)38 折径(mm)60 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA628WP-200 厚さ(mm)11 内径(Φmm)127 折径(mm)200 切り幅(mm)21
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-80 厚さ(mm)11 内径(Φmm)51 折径(mm)80 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-140 厚さ(mm)11 内径(Φmm)89 折径(mm)140 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-100 厚さ(mm)11 内径(Φmm)63.5 折径(mm)100 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
当日出荷


エスコ品番EA628WP-480 厚さ(mm)11 内径(Φmm)305 折径(mm)480 切り幅(mm)21
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

エスコ品番EA628WP-400 厚さ(mm)11 内径(Φmm)254 折径(mm)400 切り幅(mm)21
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-180 厚さ(mm)11 内径(Φmm)114.5 折径(mm)180 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-120 厚さ(mm)11 内径(Φmm)76 折径(mm)120 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷




用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,010 税込6,611
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容:16アイテム、非常持出袋×1袋、強力ライト×1個(点灯確認用電池(単1形)×4個付)、アルミ製ホイッスル×1個、万能ナイフ×1個、レジャーシート×1枚、レインコート×1個、タオル×1枚、救急絆創膏(10枚入)×1個、ゴミ袋(10枚入)×1袋、軍手(スベリ止め付)×1双、不織布マスク×1枚、ノズル付ライター×1個、コップ×1個、アルミシート×1枚、3Lポリバケツ×1個、ロープ(Φ6mm×7m)×1個。いざという時に頼りになる防災グッズ厳選16点セット。非常持出袋の中に強力ライト・ホイッスル・レジャーシート等を入れておけるので、いざという時に持出しやすくなっています。
質量(kg)2.04 サイズ(mm)非常持出袋:340×320×145
1セット
8,000 税込8,800
翌日出荷


1個
475 税込523
当日出荷

【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675 質量(kg)9.3 出力(kN)191
1台
281,000 税込309,100
8日以内出荷

エスコ品番EA638JA-101 全長(mm)150 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)5 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)40 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)18 寸法B(mm)6 参考使用荷重(kN)0.2
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個 ワイヤー(構成)7×7
1本
1,950 税込2,145
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,800 税込21,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA534XA-1.0 材質SUS304 長さ(m)17 寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×22 ワイヤーロープ直径(Φmm)1
1個
2,930 税込3,223
当日出荷

1個
495 税込545
当日出荷



1個
1,170 税込1,287
当日出荷

パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1 ワイヤー長さ(m)1.5 セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

1個
515 税込567
当日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

1個
910 税込1,001
当日出荷

ロープ2本式 現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪式●ロープ寸法:Φ12×400mm●重量(g):1,260g アズワン品番65-2319-63
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷


玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):450×600×1●内容:玉掛ワイヤーロープの安全荷重表●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着 アズワン品番65-5666-29
1枚
2,200 税込2,420
翌日出荷