36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-41 引張強度(kN)2.06
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-61 引張強度(kN)4.32
1個
8,330 税込9,163
8日以内出荷

仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約7.3 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×50 破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-101 引張強度(kN)11.4
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

3本撚り、溶着タイプ
仕様●径:Φ8.0mm●長さ:50m●色:白●入数:1巻●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ220×70 アズワン品番65-9269-45
1巻
990 税込1,089
翌日出荷

カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-81 引張強度(kN)7.36
1個
12,400 税込13,640
当日出荷


手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-141 引張強度(kN)20.7
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

。荷役作業や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。耐水性もあり、屋外の作業ロープに適しています。
仕様●サイズ:Φ6mm×50m●引張強度:3.13kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):810 アズワン品番65-9269-02
1巻
3,020 税込3,322
翌日出荷

材質ナイロン 仕様三ツ打ち 質量(kg)約4.5 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×50 破断荷重(kN[kgf])28(2850)
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

荷役作業や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。耐水性もあり、屋外の作業ロープに適しています。
仕様●サイズ:Φ9mm×50m●引張強度:6.76kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):1850 アズワン品番65-9269-03
1巻
5,320 税込5,852
翌日出荷

1巻
25,300 税込27,830
翌日出荷

線径(Φmm)12 エスコ品番EA983DN-50 材質反射材・PE・不織布 質量(kg)約2.5 黄/黒 全長(m)50
1個
14,200 税込15,620
当日出荷

材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約9.5 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×50 破断荷重(kN[kgf])38.5(3930kgf)
1巻
34,700 税込38,170
翌日出荷

1個
16,900 税込18,590
当日出荷

1個
23,900 税込26,290
当日出荷

材質グラスファイバー(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ4×50m アズワン品番64-7902-64
1巻
11,100 税込12,210
翌日出荷

材質グラスファイバー(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ7×50m アズワン品番64-7902-70
1巻
17,900 税込19,690
翌日出荷

材質グラスファイバー(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ5×50m アズワン品番64-7902-67
1巻
12,100 税込13,310
翌日出荷

1個
40,400 税込44,440
当日出荷

1個
58,800 税込64,680
翌々日出荷

材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング) 寸法(mm)Φ5×50m アズワン品番64-7902-76
1巻
13,300 税込14,630
翌日出荷

材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング) 寸法(mm)Φ4×50m アズワン品番64-7902-73
1巻
11,700 税込12,870
8日以内出荷

材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング) 寸法(mm)Φ6×50m アズワン品番64-7902-79
1巻
16,500 税込18,150
8日以内出荷

仕様ワイヤー構成:7×37 質量(kg)7.45 アズワン品番64-2252-30 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×50
1巻
35,300 税込38,830
翌日出荷

小型・中型自動車用〈セット内容〉6点セット ・ブースターケーブル(DC12V・50A・2.15m) ・けん引ロープ(能力:1.8t、切断荷重:3t) ・軍手 ・白旗 ・収納ケース
アズワン品番65-2300-28
1セット
6,370 税込7,007
翌日出荷

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
1本
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。 ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1本
8,950 税込9,845
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。 ブレーキ付 最小限の力で作業することができます。 自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用 仕様●引張能力:1134kg●最大巻取長さ:ワイヤーロープ:7.9mm×10.3mストラップ:50mm×6.40m●ギア比:17.3:1●重量:7kg●ドラム幅:52mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:238.1mm アズワン品番65-2313-96
1台
65,900 税込72,490
翌日出荷

片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
1本
11,100 税込12,210
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m 幅(mm)【ドラム】51 質量(kg)4.5 直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5 引張強度(kg)545 ハンドル長さ(mm)177.8 寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44 主な用途横引き・吊上げ用 アズワン品番64-2297-85 ギア比5.4:1
1台
40,300 税込44,330
翌日出荷

自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m 幅(mm)【ドラム】51 質量(kg)3.2 直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4 引張強度(kg)159 ハンドル長さ(mm)177.8 寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57 主な用途横引き・吊上げ用 左右区別右ハンドル アズワン品番64-2297-83 ギア比3.2:1
1台
32,000 税込35,200
欠品中

寸法(mm)183×178×329(H) 質量(kg)3.7 電流(A)4.7 電源(V)AC100 口径(Φmm)32/40/50 コード長さ(m)5 吐出量(L/min)170 運転水位(mm)【開始】140 運転可能最低水位(mm)40 水深(m)5
1台
33,000 税込36,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m) 材質樹脂 寸法(mm)183×178×305(H) 質量(kg)3.7 電源(V)AC100 口径(Φmm)32/40/50 コード長さ(m)5 全揚程(m)7.2 吐出量(L/min)150 使用液汚水 運転水位(mm)【開始】120 運転可能最低水位(mm)20 水深(m)5
1台
32,100 税込35,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。 大口径フック付き介錯ロープです。 他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎ アズワン品番65-2298-92
1本
12,000 税込13,200
当日出荷