ロープの90°交差を固定します。
エスコ品番EA638RF-4
材質SUS303
全長(mm)21
直径(Φmm)20
質量(g)32
適合ワイヤ径(Φmm)4
締付ねじM12
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
境界杭としても使用できます。
鉄製と比較して重量は約1/7、引抜強度は2~3倍
頭部打撃面が大きく、正確に作業できます。
頭部フックがネット、ロープをガッチリ固定します。
法面緑化ネット固定や境界杭などに。
前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。
汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。
排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。
本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。
カギ穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。
軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。ハンドル取付可能。
容量(L)350
材質ポリエチレン
仕様表示プレート付
エスコ品番EA995AA-60A
質量(kg)21.4
耐荷重(kg)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×750×1145
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)360×90
1個
¥70,000
税込¥77,000
翌日出荷
前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。表示プレート付。
汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。
排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。
本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。
鍵穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。
軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。
容量(L)800
材質ポリエチレン
エスコ品番EA995AA-59A
質量(kg)37.1
耐荷重(kg)約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1475×750×1145
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)360×90
1個
¥115,000
税込¥126,500
7日以内出荷
バネでワイヤーを固定します。工具なしでワイヤーロープの引張り、締め付けができます。
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA948T-9
質量(g)135
ねじ径M8
使用荷重(kg)縦:100、横:20
締付トルク(N・m)10
クランプ寸法(mm)15
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です
材質PE
厚さ(mm)0.4
色黒
テープ長さ(m)9.1
芯径(mm)76(3”)
アズワン品番64-7956-68
1巻
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に
アズワン品番65-9309-18
1箱(1セット)
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304
エスコ品番EA948T-10
質量(g)400
使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40
クランプ寸法(mm)37
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
結束や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。
材質ポリエチレン、ポリエステル
色黄
長さ(m)10
構造三つ打ち
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ6mm×10m●引張強度:1.56kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ち
アズワン品番65-9268-89
1本
¥860
税込¥946
翌日出荷
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ6mm×10m●引張強度:0.88kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●金剛打ち(12打ち)
アズワン品番65-9268-93
1本
¥800
税込¥880
翌日出荷
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ5mm×10m●引張強度:1.37kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ち
アズワン品番65-9268-88
1本
¥675
税込¥743
翌日出荷
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ8mm×10m●引張強度:1.17kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:太●金剛打ち(12打ち)
アズワン品番65-9268-94
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ8mm×5m●引張強度:3.23kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ち
アズワン品番65-9268-90
1本
¥760
税込¥836
翌日出荷
。装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ3mm×10m●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:細●金剛打ち(12打ち)
アズワン品番65-9268-92
1本
¥300
税込¥330
翌日出荷
ロープ類とネットの吊り下げに便利なワンタッチ式クリップ。
ネットの端を折って挟むと強く固定できます。
エスコ品番EA952AD-28
材質ナイロン
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
荷役作業や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。耐水性もあり、屋外の作業ロープに適しています。
仕様●サイズ:Φ9mm×50m●引張強度:6.76kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):1850
アズワン品番65-9269-03
1巻
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
。荷役作業や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。耐水性もあり、屋外の作業ロープに適しています。
仕様●サイズ:Φ6mm×50m●引張強度:3.13kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):810
アズワン品番65-9269-02
1巻
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
フック吊り下げタイプ。
ロープ類とネットの吊り下げに便利なワンタッチ式クリップ。
ネットの端を折って挟むと強く固定できます。
エスコ品番EA952AD-29
材質ナイロン
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ゼンマイ巻取式
突き当て部に吸着力5kgfのマグネットを搭載しました。
取付け用ゴムバンド付なので、木の柱にも簡単にしっかり固定でき、傷もつけません。
内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。
錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。
EA781-51を使用することで柱への取付が容易に行えます。
仕様●材質:竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石保護用鉄板:ステンレスドラムカバー:ABS樹脂錘:真ちゅう、りん青銅、銅透明窓:ポリカーボネート樹脂●使用時サイズ:64×135×3333mm●収納時サイズ:64×135×1515mm●精度:±1mm●重量:3120g●マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。●付属品:専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)
アズワン品番65-2217-81
1本
¥45,900
税込¥50,490
当日出荷
標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。
品質の安定があり、撚りもしっかりしています。
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。
境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。
野積シート押さえや固定に。
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。
セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。
個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
セット内容EA983SL-151×1個、EA983SL-152×3個、EA638JG-61×2個
材質EA983SL-151、-152:ポリエステル、EA638JG-61:アルミニウム
寸法(mm)口の開き:23m、全長:80(スクリューロック付き)EA983SL-151:16×1000×10、EA983SL-152:20×270×10、EA638JG-61:63×30(内寸)
質量(g)115
型番005004TBK
アズワン品番64-2296-29
取付可能質量(kg)各1.5以下
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
フラップを閉じたままでも天面のファスナーから素早くカメラ収納部にアクセスが可能。タイミングを逃さず素早く撮影に移れます。※収納機材やノートPCのサイズによっては出し入れがしにくい場合があります。バックルベルトの長さを調節してフラップの形状を変化させることで容量が拡張し、より多くのものを収納できるエキスパンダブル構造です。出先で増えた荷物や、脱いだウェアなどの収納に役立ちます。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納に便利な前面フラップポケットには信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。底面には、三脚や増えた荷物などを固定できるベルトを装備しています。耐久性が高く、防汚性と防水性にも優れたターポリン素材の採用により、ダメージや汚れを受けやすい底面を補強しつつ、お手入れも楽にできます。使い勝手の良いスリムデザインのサイドポケットを左右に装備。使用しない時はフラットな状態で邪魔にならず、必要な時にはマチが拡張してボトルなどが収納できるスペースに広がります。ショルダーパッドは、しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ加工で肩への負担を軽減します。長さ調節で余ったベルトを固定できるゴムバンドが付いています。背面には、ちょっとした持運びや移動に便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル、ターポリン
質量(g)約800
容量(L)約8
外寸(mm)約410(W)×150(D)×260(H)
内寸(mm)カメラ収納部:約320(W)×120(D)×220(H) PC収納部:約340(W)×20(D)×240(H)
1個(1個)
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
曲げるだけで光ります。
色グリーン
材質本体・ホルダー:PE 中身:ガラス、蛍光液、酸化液
仕様完全防水で雨天でも使用可能
付属品ロープ固定用ホルダー
寸法(mm)直径7.5×75
発光時間(時間)6時間
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
質量(kg)3.3
電源(V)AC100
口径(Φmm)15/25
全揚程(m)4~最大7
最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき)
吐出量(L/min)45
使用液汚水
運転水位(mm)【開始】100
運転可能最低水位(mm)15
関連キーワード