1,580件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレス エスコ品番EA916ZC-21 全長(mm)160 質量(g)3 ねじ径(mm)3.3 ロープ径(Φmm)1.5
1個
150 税込165
当日出荷

ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,010 税込6,611
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25 直径(Φmm)30 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.3 最大回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,580 税込1,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(10個)
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷


床からのLANケーブルを保護しながら机上やテーブル内の配線トレーまで立ち上げるワイヤリングガイド。高さ720mmまでの天板に取り付け可能です。本体横にスリットを入れているので穴を通さず通線ができます。配線トレー取付フック付。
材質PP樹脂 質量(kg)0.86 サイズ(mm)62(W)×62(D)×691(H)
1式
9,100 税込10,010
翌日出荷

使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0 仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付 エスコ品番EA580F 全長(mm)175
1個
4,180 税込4,598
当日出荷


用途木やプラスチックの切断に エスコ品番EA898C-10 材質ステンレス 全長(mm)406 質量(g)20 リング穴径(Φmm)35
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-76 質量(kg)7.1 全長(m)4 破断荷重(t)20.1 ロープ径(Φmm)20 長さA(mm)360 周長(mm)900 折径(mm)450
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷





用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。 材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線 外径(Φmm)75 ねじサイズM10×1.5 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.51 エスコ品番EA809-22 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 最大回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-25 質量(kg)1.2 長さ(m)3 全長(m)3 破断荷重(t)5.0 ロープ径(Φmm)10 長さA(mm)160 周長(mm)400 折径(mm)200
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-5 質量(kg)0.5 長さ(m)3 全長(m)3 破断荷重(t)1.8 ロープ径(Φmm)6 長さA(mm)120 周長(mm)300 折径(mm)150
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)2.88 長さ(m)8.0 全長(m)8.0 破断荷重(t)4.67 ロープ径(Φmm)10 アズワン品番64-2293-86
1本
8,390 税込9,229
8日以内出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)0.69 長さ(m)2 全長(m)2 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WL-8 質量(kg)15.1 長さ(m)6 全長(m)6 破断荷重(t)29.0 ロープ径(Φmm)24 長さA(mm)440 周長(mm)1100 折径(mm)550
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-26 質量(kg)1.6 全長(m)4 破断荷重(t)5.0 ロープ径(Φmm)10 長さA(mm)160 周長(mm)400 折径(mm)200
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-72 質量(kg)3.7 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)20.1 ロープ径(Φmm)20 長さA(mm)360 周長(mm)900 折径(mm)450
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-1 質量(kg)0.2 全長(m)1 破断荷重(t)1.8 ロープ径(Φmm)6 長さA(mm)120 周長(mm)300 折径(mm)150
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)2.85 長さ(m)10.0 全長(m)10.0 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9 アズワン品番64-2293-83
1本
8,710 税込9,581
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)2.85 全長(m)10.0 破断荷重(t)3.0 ロープ径(Φmm)8 アズワン品番64-2293-85
1本
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-36 質量(kg)2.2 長さ(m)4 全長(m)4 破断荷重(t)7.2 ロープ径(Φmm)12 長さA(mm)200 周長(mm)500 折径(mm)250
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-75 質量(kg)5.7 全長(m)3 破断荷重(t)20.1 ロープ径(Φmm)20 長さA(mm)360 周長(mm)900 折径(mm)450
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-12 質量(kg)0.4 全長(m)1.5 破断荷重(t)3.2 ロープ径(Φmm)8 長さA(mm)140 周長(mm)350 折径(mm)175
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷


トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。 材質炭素鋼 質量(kg)16 長さ(m)10 全長(m)10 破断荷重(t)20.1 ロープ径(Φmm)20 アズワン品番64-2293-97
1本
特価
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。 材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)6 全長(m)8 破断荷重(t)9.5 ロープ径(Φmm)14 アズワン品番64-2293-90
1本
11,600 税込12,760
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)19.72 全長(m)5 破断荷重(t)31.5 ロープ径(Φmm)26
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)15.24 全長(m)3 破断荷重(t)31.5 ロープ径(Φmm)26
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)0.96 長さ(m)3 全長(m)3 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-65 質量(kg)4.6 全長(m)3 破断荷重(t)16.3 ロープ径(Φmm)18 長さA(mm)320 周長(mm)800 折径(mm)400
1個
7,370 税込8,107
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-55 質量(kg)3.5 長さ(m)3 全長(m)3 破断荷重(t)12.9 ロープ径(Φmm)16 長さA(mm)280 周長(mm)700 折径(mm)350
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷