19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質ステンレススチール 寸法(mm)外径:102、線径:0.51 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 ブラシ高さ(mm)12 ねじサイズM10×1.5
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

1袋(100個)ほか
6,680 税込7,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイール型。ツイスト。V バリューライン。使用頻度が高くない方向けのリーズナブルなタイプ。
仕様ノット数:20 材質ステンレス 厚さ(mm)ブラシ:12.7 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 先端形状スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。 外径(mm)100 ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.4 トリム(mm)長さ:22.2
1個(1セット)
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質ブラシ:ステンレス(SUS302) カップ部分:スチール 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])14000 外径(mm)70 ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.35 トリム(mm)長さ:25.4
1個(1セット)
10,400 税込11,440
翌日出荷


適合ツールエアグラインダー ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.5
1個(1セット)
5,110 税込5,621
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途ステンレス材料・研磨・溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の剥離。 材質ステンレス 外径(Φmm)75 最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。 材質スチール 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)75 最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

仕様ノット数:20 材質ステンレス 厚さ(mm)ブラシ:9.5 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 先端形状スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。 外径(mm)100 ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.4 トリム(mm)長さ:19
1個(1セット)
12,500 税込13,750
翌日出荷

仕様ノット数:32 材質スチール 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)100 ねじ寸法M10×1.5 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 ブラシ高さ(mm)6.4 アズワン品番64-7925-05 トリム(mm)22.2
1個
3,080 税込3,388
8日以内出荷

寸法(mm)外径:75、線径:0.35 毛丈(mm)22 材質(ブラシ部)スチール 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
905 税込996
当日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷




1セット(100個)
6,250 税込6,875
翌日出荷

ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。 TDR(タイムドメイン反射測定器)テクノロジーを搭載しています。 ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。 UTP・STPケーブルの長さをリモートユニットなしで測定できます。 ケーブルの長さを「メートル・フィート」表示します。 トーンジェネレータは任意もしくは全てのピンに対して信号送出可能です。 テスト結果を結線図でわかりやすくLCD表示します。
仕様●測定範囲:1~500m●測定精度:10m以下±2m●表示分解能:1m●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●測定可能コネクタ:RJ-45コネクタ(UTP/STP)●サイズ:82(W)×138(D)×32(H)mm●重量:130g(メインユニット)15g(リモートユニット)●電源:単4乾電池×3(付属)●表示方法:122×32ドットマトリクスLCD(56×29mm)±0.2mm●付属品:専用キャリングケース、パッチケーブル(RJ-45-ワニ口クリップ×2)、単4アルカリ乾電池×3本(テスト用)、取扱説明書、保証書 アズワン品番65-2167-29
1個
56,400 税込62,040
翌日出荷

断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14 寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H) 質量(g)160 電源単3電池×2本(付属) 機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定 測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6 測定可能コネクタRJ-45コネクタ ケーブル長測定2/300m
1個
59,400 税込65,340
当日出荷