8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm アズワン品番65-2149-51
1個
5,470 税込6,017
当日出荷

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g アズワン品番65-2149-52
1個
6,430 税込7,073
当日出荷

1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
12,400 税込13,640
翌日出荷


ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,010 税込6,611
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)